絞り込み
ブランド
適合バッテリー
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
215件中 201215
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10インチテレビ搭載ポータブル電源 WIZZ10インチテレビ搭載ポータブル電源WIZZ
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
バッテリー容量60.000mAh(222Wh)10インチテレビ搭載ワイドFMラジオ搭載防水・防塵(IP44規格)豊富な入出力 USB Type-A出力2系統 ※最大合計4.2A USB Type-C入出力1系統 ※PD18W対応 AC出力(AC100W/50Hz) ※最大150W DC電源入力LEDライト搭載ファイル再生用HDMI入力端子搭載ファイル再生用USB入力端子搭載TV視聴最大約30時間スマホ約20回充電可能本体に難燃性素材(V0素材)を使用本体重量約5.5kg付属品 ACアダプタ リモコン シガーアダプタ 地上デジタル用ロッドアンテナ mini B-CASカード 単四電池2本
AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 エスコAC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用エスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
こまめで充電バッテリー長持ち!開放/密閉型原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除くつないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始低温時モード搭載AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示バッテリー回復機能搭載充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心丸型端子、脱着式充電クリップを採用防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8mアズワン品番65-3893-49
電気自動車用AC普通充電器 ABB電気自動車用AC普通充電器ABB
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
用途電気自動車充電出力(kW)6(30A)ケーブル長(m)7.5通信機能Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」安全機能過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護
ソーラーパネル 小型 1.1W ELPAソーラーパネル 小型 1.1WELPA
1,613税込1,774
1個
翌々日出荷
別売のソーラーモーターを接続し、太陽光下でご使用いただくとモーターが回転します。
最大出力(W)1.1
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)高性能充電器CXシリーズ専用ケーブルONE GAIN(ワンゲイン)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、 丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを 片側ずつに圧着加工した、 CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
サイズ14SQ電線許容電流(A)120電線断面積(mm2)14芯線直径(Φmm)5.64耐電圧(V)600以下耐熱温度(℃)105
防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力MOTTERU
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。
ブラック本体質量(g)約675寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約830×10×260対応機種iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力5V/2.4A(1ポート使用時最大)最大出力USB合計:20W(5V/4A)保証期間2年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×30×260RoHS指令(10物質対応)対応
インテリジェントバッテリーメンテ充電器 HASCOインテリジェントバッテリーメンテ充電器HASCO
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
7ステップ自動制御充電。
適合バッテリー鉛硫酸バッテリー(WET、MF、AGM、GELなど)付属品ターミナルコネクターΦ8.5適合軽~小型トラックメンテナンス用充電電圧(V)(12V)14.4、(24V)28.8充電電流(A)(12V)5、(24V)2.5周囲温度(℃)0~40(室内使用に限る)
大型急速充電器 デンゲン大型急速充電器デンゲン
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付質量(kg)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA直流出力12~24V100A最大(80A連続)整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
外部バッテリ用接続ケーブル IDEC(和泉電気)外部バッテリ用接続ケーブルIDEC(和泉電気)
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
外部バッテリと本体の接続用ケーブル
ケーブル長(m)3
バッテリ充電器 IDEC(和泉電気)バッテリ充電器IDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
バッテリ充電器3.6m
出力DC24V 1.8A入力AC100~240V
外部バッテリ9Ah IDEC(和泉電気)外部バッテリ9AhIDEC(和泉電気)
179,800税込197,780
1個
121日以内出荷
質量(kg)4.9バッテリーニッケル水素電池充電時間4.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命500サイクル(70%DOD)(約2年)バッテリー容量(Ah)9(210Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:8.4(2.1時間)
外部バッテリ(オプション品外)用接続ケーブル IDEC(和泉電気)外部バッテリ(オプション品外)用接続ケーブルIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
外部バッテリ(オプション品外)と本体の接続用ケーブル
ケーブル長(m)3
外部バッテリ15Ah IDEC(和泉電気)外部バッテリ15AhIDEC(和泉電気)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
質量(kg)6.5バッテリーニッケル水素電池充電時間7.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命500サイクル(70%DOD)(約2年)バッテリー容量(Ah)15(350Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:14(3.5時間)
増設バッテリ NEC三菱増設バッテリNEC三菱
36,980税込40,678
1式
13日以内出荷
電気自動車用AC普通充電器 ABB電気自動車用AC普通充電器ABB
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
Terra AC wallboxは、家庭、オフィス、商業施設に最適なAC普通充電器です。高い費用帯効果と優れた充電体験を提供します。通信機能を用いた遠隔監視や専用アプリによる制御・設定が可能なTerra AC wallboxは、将来を見据えた設計で、最適化されたスマートな充電を実現します。安全性はABBのビジネスとTerra AC wallboxの両方のコア原則です。ABBの他のEV充電ソリューションと同様に、独立した第三者安全認証機関による最高レベルの安全基準で評価・試験されています。
用途電気自動車充電仕様【入力線】L1、L2、PE質量(kg)7タイプMode3出力(kW)6定格電圧(V)単相200ケーブル長(m)7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×195×110定格電流(A)30保護等級IP55、IK10通信機能Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」設置場所屋外設置可能環境温度範囲(℃)-35~+50安全機能過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護
バッテリー充電器