絞り込み
適合バッテリー
  • DC5V
  • AC100V(2)
  • DC12V(52)
  • DC13.5(4)
  • DC13.8(3)
  • DC14.4(4)
  • DC14.4V(15)
  • DC14.5V(6)
  • DC14.7(3)
  • DC14.7V(8)
  • DC14.8V(7)
  • DC15.3V(3)
  • DC15.5V(4)
  • DC15.7V(4)
  • DC24V(23)
  • DC28.8(3)
  • DC28.8V(7)
  • DC29.4(3)
  • DC29.4V(6)
  • その他(42)
ブランド
  • NOCO(2)
  • マリン商事(1)
  • MOTTERU(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電器とは、2次電池に電力を補充する機器。2次電池とは電力を放出した後に外部から電力を補えるもののことをいいます。いわゆるバッテリーです。対象バッテリーの容量と形状により適合するものがあります。高性能なものでは、バッテリーの電極版を回復するものもあります。また、安全対策として過充電防止機能がついているものや、予備充電器として使用できるソーラータイプのものもありますので用途に合わせて選択しましょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合バッテリーから絞り込む
DC12V(52)
DC14.4V(15)
DC14.5V(6)
DC14.7V(8)
DC14.8V(7)
DC15.7V(4)
DC24V(23)
DC28.8V(7)
DC29.4V(6)
その他(42)
適合バッテリーをもっと見る
  • 防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU

    防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力

    MOTTERU
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。
    ブラック本体質量(g)約675寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約830×10×260対応機種iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力5V/2.4A(1ポート使用時最大)最大出力USB合計:20W(5V/4A)保証期間2年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×30×260RoHS指令(10物質対応)対応
  • NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    62,980税込69,278
    1個
    欠品中
    ・NOCOのジャンプスターター、GB150です。・10リットルまでのガソリン、10リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。
    仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約3.4出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×186×69入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン10.0Lガソリン車/10.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)8000mA入力/出力【入力】12V・5V【出力】12V・15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約80回エネルギー(J)3秒ごと22500+ジュールピーク電流(A)3000
  • NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    ・NOCOのジャンプスターター、GB70です。・8リットルまでのガソリン、6リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。
    仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約2.2出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)222×152×70入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン8.0Lガソリン車/6.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)5000mA入力/出力【入力】12V/3V【出力】12V/15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約40回エネルギー(J)3秒ごと15700+ジュールピーク電流(A)2000
  • まわしてチャージ 充電丸 PRO マリン商事

    まわしてチャージ 充電丸 PRO

    マリン商事
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    まわしてチャージ 充電丸PROは、自分の手足で漕いで充電できる自家発電機です。今までのダイエット器具ではよくあったエクササイズペダルですが、その運動をしたエネルギーを充電バッテリーに貯めることが可能になりました。女性でも持てる重さなのでアウトドアや非常時に大活躍です。前回転、後ろ回転、いずれもご使用いただけます。ACアダプターでの直接充電も可能です。Evolutionモデルより充電速度が2.5倍に、ラジオとBluetoothを追加しバージョンアップしました。
    用途釣りや、登山、キャンプ、非常に。セット内容バッテリー、充電ユニット、滑り止めマット、ACアダプター(2m)、単4電池×1(モニター用)、USB C to Aケーブル(約60cm)出力AC:100V1A DC(縦):5V1A DC(横):5V2A電源AC100V入力15V 1.5A出力波形正弦波充電時間(時間)漕いで充電する場合約23~25、アダプターで充電する場合約23寸法(縦×横×高さH)(cm)34×37×27コンセントAC100V60Hz用コンセント1基(100W以下の使用)USBポート2基(1Aと2A)Bluetoothver5.2
バッテリー充電器