絞り込み
タイプ
- H4(1)
定格電圧(V)
- 12(2)
色温度(K)
- 5000(1)
口金
- P43t(1)
ガラス球形式
- T16(1)
ブランド
- POLARG
- モノタロウ(6)
- KOITO(小糸製作所)(46)
- IPF(29)
- DJ(ドライブジョイ)(22)
- PIAA(18)
- STANLEY(スタンレー電気)(15)
- カシムラ(13)
- BRAITH(ブレイス)(13)
- カーメイト(9)
- Roadpartner(マツダ)(4)
- フィリップス(3)
- LeFH-e(3)
- CAPStyle(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- ジョイフル(1)
- マーシャル(1)
特価

POLARG LEDへッド&フォグバルブ
POLARG¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。用途車のバルブ形状H8/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)2800
ハロゲンバルブ(シャイニングウィザード)H4 12V
POLARG¥4,998税込¥5,4981セット(2個)9日以内出荷特殊コーティング技術により、「POLARG」ハロゲンシリーズ最高色温度5000ケルビンを実現しました。HIDバルブに近いクールな白い光。タイプH4定格電圧(V)12定格電力(W)60/55明るさ(W)130/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)5000
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ