「定格電圧(V)」から絞り込む
ワークライト【UNITY】Strands当日出荷
フルLEDのワークライトです。
超コンパクトなのにパワフルな光を放つのでとても頼もしい作業灯です。
後退灯としても使用できます。
用途電装パーツ/作業灯材質アルミ電圧(V)10/32レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.11×67.03×26.13LED色ホワイトコード長さ(cm)50
フォグランプ樽型【DK INSANE】Strands7日以内出荷
フルLEDで内側は珍しい黒色のフォグランプです。
12V/24V両方に対応可能。
用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)(L/T/H)247×70.7×141/170.5電圧(V)10~36 DC消費電力(W)98レンズ色クリアコード長さ(m)2.5LED色ホワイト/アンバー
フォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9Strands7日以内出荷
STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。
用途電装パーツ/スポットライト材質アルミ電圧(V)12/24寸法(幅W×奥行D)(mm)230.5×132レンズ色スモークコード長さ(m)3LED色ホワイト/オレンジ
フォグランプ【AMBASSADOR】Strands7日以内出荷
STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。
用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)(L/T/H)230.5×132×245レンズ色クリア
フォグランプ丸型【FRITSLA 9】Strands7日以内出荷
STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)L223×119.5×223/241.5消費電力(W)37レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー照射モード3500
フォグランプ丸型【DK INTENSE9】Strands7日以内出荷
STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。
用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)L218×T70×H233.5消費電力(W)125レンズ色クリア照射モード11000
フォグランプ【SIBERIA NRS9】Strands7日以内出荷
STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
ポジション発光部が最近流行りの面発光タイプを採用しております。
用途電装パーツ/スポットライト消費電力(W)145レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー照射モード13377寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)228.6×228.6/249.3×86.7
バーライト【DK IDENTITY】Strands14日以内出荷
STRANDS製のバータイプのフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。
用途電装パーツ/スポットライト電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)520×58×55.5