絞り込み
適合電線(mm2)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
311件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニカプラー BRIDGE[自動車用品]

    ミニカプラー

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    569税込626
    1袋(5セット)
    当日出荷
    細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
    用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sq材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
  • カプラー3極(ロック付 250型) エーモン

    カプラー3極(ロック付 250型)

    エーモン
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細端子使用でコンパクト 3本の配線コードをまとめて接続 ロック付きで安心
    用途配線コードの接続にタイプオス・メス(セット)極数3コードAV(S)0.5~2sq
  • 平型スリーブ(110型) BRIDGE[自動車用品]

    平型スリーブ(110型)

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    579税込637
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
    用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子スプライス(大) BRIDGE[溶接用品]

    圧着端子スプライス(大)

    BRIDGE[溶接用品]
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    コンパクトで圧着がより丈夫に。
    用途配線の確実な接続に。材質黄銅適合電線サイズ(sq)2.5~5.5
  • 絶縁スリーブ付平型端子 250型 モノタロウ

    絶縁スリーブ付平型端子 250型

    モノタロウ(9件のレビュー)
    649税込714
    1パック(50個)
    当日出荷
    最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
    用途自動車用材質ナイロン販売区分業務用
  • 平型端子 セット スリーブ付 モノタロウ

    平型端子 セット スリーブ付

    モノタロウ(14件のレビュー)
    219税込241
    1パック(20個)
    当日出荷
    用途配線コードの接続に。適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V販売区分業務用
  • カプラー用端子セット エーモン

    カプラー用端子セット

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    質量(g)7使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
  • 防水ハウジング 矢崎総業

    防水ハウジング

    矢崎総業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル(FRA) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRA)

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRA)用適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅
  • 大容量2極ハウジングセット 矢崎総業

    大容量2極ハウジングセット

    矢崎総業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
    用途電装品の増設に適合電線3.5~8.0sqセット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラー エーモン

    カプラー

    エーモン(12件のレビュー)
    169税込186
    1セット
    当日出荷
    配線コードを簡単脱着
    付属品予備端子材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
  • ギボシターミナル 大 モノタロウ

    ギボシターミナル 大

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途電線の接続に仕様1.0~3.0sq材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V300W以下、DC24V600W以下販売区分業務用
  • 5極・リレーソケット BRIDGE[自動車用品]

    5極・リレーソケット

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    5極リレー専用のカプラー【組立て式】。 5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
    適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター端子オス 住友電装

    コネクター端子オス

    住友電装(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(16個)
    当日出荷
    OBDⅡオスコネクター専用端子
    用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス適合電線0.75~1.25sq材質黄銅スズメッキ許容電流(A)10~15使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子250型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    平型端子250型

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(防錆)定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハウジング FUJIX(フジックス)

    防水ハウジング

    FUJIX(フジックス)(10件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    車外配線に適した防水タイプ。
    グレー許容電流(A)6付属コード0.85sq材質(ハウジング)P.B.T材質(端子)黄銅(スズメッキ)
  • ハウジング端子 矢崎総業

    ハウジング端子

    矢崎総業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター用端子 MTA

    コネクター用端子

    MTA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    当日出荷
    スーパーシールコネクター専用端子
    用途ワンタッチの電線の接続材質黄銅スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]

    平型端子スリーブセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(200組)
    当日出荷から6日以内出荷
    頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
    用途配線コードの確実な接続に。
  • アースポイント増設ターミナル エーモン

    アースポイント増設ターミナル

    エーモン(9件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
    仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本付属コード1.25sq×約30cm使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下端子クワ型Φ6
  • 丸型端子 FUJIX(フジックス)

    丸型端子

    FUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質黄銅(スズメッキ)
  • 312差込形端子 日立オートパーツ&サービス

    312差込形端子

    日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質黄銅
  • 平型端子350型メス BRIDGE[自動車用品]

    平型端子350型メス

    BRIDGE[自動車用品]
    979税込1,077
    1袋(50個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプメス
  • 絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用) FUJIX(フジックス)

    絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用)

    FUJIX(フジックス)(8件のレビュー)
    499税込549
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質軟質塩ビ
  • スプライス端子 エーモン

    スプライス端子

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    質量(g)15使用可能電力DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下適合電線サイズ(かしめる2本の合計):AV(S)0.8~2sq
  • 平型端子250型カプラーセット MJ

    平型端子250型カプラーセット

    MJ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    頻度の高い端子とカプラーをセット 配線が一段と効率UP
    仕様【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
  • 平型250型スリーブ BRIDGE[自動車用品]

    平型250型スリーブ

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    479税込527
    1セット(100個)
    当日出荷
    適合電線サイズ0.5~2.0sq材質PVC透明タイプメス型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギボシ端子セット エスコ

    ギボシ端子セット

    エスコ
    4,590税込5,049
    1セット(1セット)
    当日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
    材質ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマーケース寸法(mm)145×98×49(H)適合電線(mm2)0.5~2.0
  • 防水ハウジング 住友電装

    防水ハウジング

    住友電装
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途防水性が必要な接続に材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤシール 住友電装

    ワイヤシール

    住友電装
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジングと端子の接続に材質NBR適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用カプラー H8/H11用 POLARG

    補修用カプラー H8/H11用

    POLARG(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
    用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
  • ターミナルセット エーモン

    ターミナルセット

    エーモン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
    用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット目盛15cm(目安)
  • カプラー用端子セット【110型】 エーモン

    カプラー用端子セット【110型】

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    質量(g)11タイプ110型 メス使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
  • 丸型端子(薄型) BRIDGE[自動車用品]

    丸型端子(薄型)

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    849税込934
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラー用端子セット【250型】 エーモン

    カプラー用端子セット【250型】

    エーモン(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    質量(g)17端子種別250型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • 防水コネクター モノタロウ

    防水コネクター

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
    用途ワンタッチの電線の接続材質ナイロン、GF使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V)適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A)販売区分業務用
  • スプライス ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    スプライス

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クワ型端子(Bタイプ) 日立オートパーツ&サービス

    クワ型端子(Bタイプ)

    日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    板厚0.5mmの薄型タイプ
    適合電線(mm2)0.50~1.25組み合せ適合品番B-3材質黄銅
  • 圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット MAD MAX(マッドマックス)

    圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    299税込329
    1セット(20個)
    当日出荷
    圧着端子(平型)ギボシ20個SET 個数分のスリーブも付属しております。
    適合電線(mm2)0.5~2.0適合車種汎用
  • ワイヤーシール MTA

    ワイヤーシール

    MTA
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    当日出荷
    スーパーシール専用
    用途ワンタッチの電線の接続材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用圧着端子