絞り込み
適合電線(mm2)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
310件中 281310
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギボシ端子 清和工業

    ギボシ端子

    清和工業
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    ギボシ端子
    品名ギボシ端子
  • 16極OBDⅡカプラー・コネクター エスコ

    16極OBDⅡカプラー・コネクター

    エスコ
    1,320税込1,452
    1袋(1個)ほか
    翌日出荷
  • 2極ハウジングセット(大容量) エスコ

    2極ハウジングセット(大容量)

    エスコ
    2,330税込2,563
    1袋(1個)
    翌日出荷
    セット内容:カプラーオス(2極):1個、カプラーメス(2極):1個、端子オス:1個、端子メス:1個。大容量電線に対応しているハウジングセット。
  • 250 プラグ/ソケット 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    250 プラグ/ソケット

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。
    仕様差込型ソケット24Kメッキ50個入規格24Kメッキ適合電線(mm2)0.50~2.00アズワン品番64-9723-08
  • DC12V/30A/4極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/4極 リレーソケット

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    当日出荷
    後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32
  • オルタネーターノイズフィルター Beat-Sonic

    オルタネーターノイズフィルター

    Beat-Sonic
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    オーディオ機器のライン間アース電位差に起因するオルタネーターノイズを取除きます。高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20~40,000Hzまで±1dB以内のハイクオリティー設計。オーディオ機器のライン間アース電位差に起因するオルタネーターノイズを除去します。外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。
    外形寸法(mm)80×40×25周波数特性20~40000Hz±1dB以内入力端子金メッキRCAジャック出力端子金メッキRCAジャック入力レベル(最大)10VP-P
  • [3極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ

    [3極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個)

    エスコ
    660税込726
    1袋(10個)
    翌日出荷
    材質ナイロン66ナチュラル
  • [3極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ

    [3極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個)

    エスコ
    660税込726
    1袋(10個)
    翌日出荷
    材質ナイロン66ナチュラル
  • [2極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ

    [2極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個)

    エスコ
    640税込704
    1袋(10個)
    翌日出荷
    材質ナイロン66ナチュラル
  • [2極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ

    [2極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個)

    エスコ
    640税込704
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質ナイロン66ナチュラル
  • Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス・真鍮全長(mm)85質量(g)24先端内径(mm)Φ2.4先端長(mm)12先端外径(Φmm)2.9
  • Φ3.6x3.1mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ3.6x3.1mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ3.1先端長(mm)21先端外径(Φmm)3.6
  • Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ2.7先端長(mm)21先端外径(Φmm)3.2
  • Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ2.4
  • Φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ2.1先端長(mm)21
  • 防水栓ブルー JTC

    防水栓ブルー

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    仕様水温センサー・インジェクション用コネクター専用防水栓適合電線(mm2)1.2~2.1入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター端子 JTC

    コネクター端子

    JTC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
    仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ適合電線(mm2)0.5~1.0入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクターセット JTC

    コネクターセット

    JTC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
    セット内容44,21901 1個入、44,21896 1個入、44,21905 1個入、44,10662-10 10個入、11,08260-10 10個入、44,20201 1個入適合車種Maserati・Ferrari・Alfa Romeo・Quattroporte 336/337 等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング1極F(メス端子用) JTC

    ハウジング1極F(メス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング1極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング1極M(オス端子用) JTC

    ハウジング1極M(オス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング1極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤシール 三菱電機

    ワイヤシール

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    用途ハウジングと端子の接続に材質NBRライトグリーン適合電線0.5~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミー栓 AMP

    ダミー栓

    AMP
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルギボシ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    ダブルギボシ

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質黄銅(スズメッキ)タイプメス定格DC12・200W以下、DC24V・400W以下適合電線(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ターミナルキット JTC

    防水ターミナルキット

    JTC
    3,898税込4,288
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,398税込2,638
    1パック(100個)
    4日以内出荷
    仕様0.3~1.25mm2
  • ハウジング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハウジング

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    539税込593
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    仕様4P
  • 突合せ接続子(被覆なし) 日立オートパーツ&サービス

    突合せ接続子(被覆なし)

    日立オートパーツ&サービス
    1,998税込2,198
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ターミナル 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅適合電線(mm2)0.3~0.5
  • 絶縁被覆付先開端子 日立オートパーツ&サービス

    絶縁被覆付先開端子

    日立オートパーツ&サービス
    2,598税込2,858
    1パック(100個)
    5日以内出荷
  • リペアコネクター トヨタ

    リペアコネクター

    トヨタ
    369税込406
    1個
    11日以内出荷
自動車用圧着端子