絞り込み
適合電線(mm2)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
311件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水スリーブ 矢崎総業

    防水スリーブ

    矢崎総業(7件のレビュー)
    759税込835
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型スリーブ 110型 モノタロウ

    平型スリーブ 110型

    モノタロウ(10件のレビュー)
    399税込439
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
    用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~1.25sq材質PVC寸法(mm)23×2透明販売区分業務用
  • 電源分岐ハーネス【ギボシ端子】 エーモン

    電源分岐ハーネス【ギボシ端子】

    エーモン(5件のレビュー)
    499税込549
    1パック(3個)
    当日出荷
    ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
    用途電源の分岐に。適合ギボシセット内容ギボシ端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)22タイプギボシ端子種別ギボシ使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
  • 圧着接続端子 エーモン

    圧着接続端子

    エーモン(6件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    用途配線コードの確実な接続に。
  • 防水ギボシ端子セット エーモン

    防水ギボシ端子セット

    エーモン(2件のレビュー)
    549税込604
    1パック(5セット)
    当日出荷
    スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
    用途車外での確実な配線接続に。防水性IPX3相当セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水
  • ターミナル(FRS) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRS)

    日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25
  • 圧着接続端子 細線用 チューブ付 モノタロウ

    圧着接続端子 細線用 チューブ付

    モノタロウ(21件のレビュー)
    359税込395
    1個(15セット)
    当日出荷
    圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
    用途配線の接続に適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン全長(mm)端子:約15、チューブ:約40使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下販売区分業務用
  • クワ型端子 FUJIX(フジックス)

    クワ型端子

    FUJIX(フジックス)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質黄銅(防錆処理)適合電線(mm2)0.5~2.0
  • 250ファストン端子 日立オートパーツ&サービス

    250ファストン端子

    日立オートパーツ&サービス(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅寸法E(mm)8.00
  • ギボシ端子【メスセット】 エーモン

    ギボシ端子【メスセット】

    エーモン(4件のレビュー)
    469税込516
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。タイプメスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • スプライス FUJIX(フジックス)

    スプライス

    FUJIX(フジックス)(24件のレビュー)
    669税込736
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質黄銅
  • 平型スリーブ 187型 モノタロウ

    平型スリーブ 187型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    499税込549
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。
    用途187型メス端子の絶縁・保護材質PVC適合電線AV(S)0.5~1.25sq販売区分業務用
  • 接続コネクター エーモン

    接続コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    589税込648
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
    用途複数のコネクターを連結できる。
  • ギボシ分岐端子 FUJIX(フジックス)

    ギボシ分岐端子

    FUJIX(フジックス)(14件のレビュー)
    879税込967
    1袋(50個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)
  • ギボシ端子【オスセット】 エーモン

    ギボシ端子【オスセット】

    エーモン(4件のレビュー)
    469税込516
    1パック(30個)
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)34タイプギボシ/オスセット端子種別ギボシ/オスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • 平型端子 110型 カプラー&端子 セット モノタロウ

    平型端子 110型 カプラー&端子 セット

    モノタロウ(34件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    配線作業に便利なセット品です
    用途電線等の接続にセット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)適合電線サイズ(sq)0.5~1.0販売区分業務用
  • 平型端子(187型) BRIDGE[自動車用品]

    平型端子(187型)

    BRIDGE[自動車用品](12件のレビュー)
    728税込801
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途電線の接続に材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下適合スリーブSP-026仕様0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル&ツールセット エーモン

    ターミナル&ツールセット

    エーモン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
    セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個目盛15cm(目安)
  • ギボシスリーブ 大 モノタロウ

    ギボシスリーブ 大

    モノタロウ(4件のレビュー)
    509税込560
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
    用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVC透明販売区分業務用
  • カプラー2極 エーモン

    カプラー2極

    エーモン(19件のレビュー)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
  • ターミナル&ツールセット(検電テスター付) エーモン

    ターミナル&ツールセット(検電テスター付)

    エーモン(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
    セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個目盛20cm(目安)
  • ゴム栓(FRS) 日立オートパーツ&サービス

    ゴム栓(FRS)

    日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
    799税込879
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRS)用寸法L(mm)5.8寸法W(mm)5.7材質シリコンゴム適合電線(mm2)0.3~1.25アズワン品番64-9723-53組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
  • 平型端子350型カプラー BRIDGE[自動車用品]

    平型端子350型カプラー

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    タイプメス極数1材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水カプラー(2極) エーモン

    防水カプラー(2極)

    エーモン(19件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷
    車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
    極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(24件のレビュー)
    289税込318
    1セットほか
    当日出荷
    端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
    用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
  • 平型端子(110型) BRIDGE[自動車用品]

    平型端子(110型)

    BRIDGE[自動車用品](26件のレビュー)
    659税込725
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途電線の接続に材質黄銅、防錆使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下適合スリーブSP-016仕様0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子350型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    平型端子350型

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)5材質黄銅(防錆)定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接点グリス POLARG

    接点グリス

    POLARG(27件のレビュー)
    589税込648
    1個(4g)
    当日出荷
    カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
  • 平型端子350型カプラー BRIDGE[自動車用品]

    平型端子350型カプラー

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    タイプオス極数1材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング端子 住友電装

    ハウジング端子

    住友電装(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギボシ形端子 日立オートパーツ&サービス

    ギボシ形端子

    日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅
  • クワ型端子(薄型) BRIDGE[自動車用品]

    クワ型端子(薄型)

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    849税込934
    1セット(100個)
    当日出荷
    適合電線サイズ0.5~2.0sq材質黄銅定格DC12V・200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型圧着端子 エーモン

    丸型圧着端子

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
    用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVCタイプ丸型圧着端子種別丸型圧着
  • OBDⅡカプラー・コネクター16極オス 住友電装

    OBDⅡカプラー・コネクター16極オス

    住友電装(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
    用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス材質PA66赤茶寸法H(mm)24.4寸法D(mm)33寸法W(mm)49.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス

    防水ハウジング(FRA)

    日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    仕様リテーナ付材質PBT
  • Wスリーブ 日立オートパーツ&サービス

    Wスリーブ

    日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100個)
    当日出荷
    タイプWソケット用材質PVC寸法L(mm)34.50寸法H(mm)5.00寸法D(mm)2.50寸法W(mm)12.00電線被覆外径(mm)2.5アズワン品番64-9722-42組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/B-16スリーブ・シェル/-
  • 312シェルセット 日立オートパーツ&サービス

    312シェルセット

    日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10組)
    当日出荷
    タイプオス・メス(ロック付き)寸法L(mm)メス:34/オス:30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56材質PP
  • 電装ターミナルキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装ターミナルキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,498税込9,348
    1セット(15点)
    当日出荷
    使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパーセット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個全長(mm)235(電装圧着工具)質量(g)900適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5セット数15適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
  • 平型端子スリーブ(187型) BRIDGE[自動車用品]

    平型端子スリーブ(187型)

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
    用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型端子 矢崎総業

    丸型端子

    矢崎総業(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに適合電線0.5~1.25sq材質黄銅板厚(mm)0.6
自動車用圧着端子