カテゴリ
絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.08~0.3(2)
- 0.25~1.25(2)
- 0.3~0.5(4)
- 0.3~0.85(2)
- 0.3~1.25(4)
- 0.5(2)
- 0.5~0.85(3)
- 0.5~1(3)
- 0.5~1.25(23)
- 0.5~2(41)
- 0.75~1.25(4)
- 0.85(2)
- 1~2.5(2)
- 1.25(6)
- 1.25~2(6)
- 2(8)
- 2.5~5.5(3)
- 3.5(2)
- 5.5(3)
- 14.00(2)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(28)
- BRIDGE[自動車用品](52)
- 日立オートパーツ&サービス(40)
- エスコ(35)
- エーモン(31)
- JTC(27)
- 矢崎総業(16)
- GB[制御機器](12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- 住友電装(8)
- FUJIX(フジックス)(6)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(5)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5)
- 三菱電機(4)
- AMP(4)
- POLARG(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MTA(3)
- 清和工業(2)
- LINKMAN(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ゴム栓(FRM)
日立オートパーツ&サービス¥1,998税込¥2,1981パック(50個)当日出荷0.5~0.85sq用。色:緑色緑色寸法L(mm)6.80適合電線(mm2)0.5~0.85寸法W(Φmm)5.00アズワン品番64-9723-30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-101・FRM-102![平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871356-241010-02.jpg)
平型110型端子オス・メススリーブセット
BRIDGE[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC色透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
58コネクタ・Xタイプ ターミナル
矢崎総業¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。材質黄銅入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
ゴム栓 50個入
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。適合電線(mm2)0.50~1.25アズワン品番64-9723-18
110型 カプラー&平型端子セット
エスコ¥3,430税込¥3,7731個当日出荷電線の接続に。2・3・4・6・9極のカプラー&端子セット。セット内容2極カプラー・3極カプラー、4極カプラー、6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス各2個、平型端子110型オス・メス(各100)材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅ケース寸法(mm)180(W)×150(D)×30(H)
ハウジング5極F(メス端子用)
JTC¥699税込¥7691個5日以内出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング5極M(オス端子用)
JTC¥699税込¥7691個5日以内出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング3極M(オス端子用)
JTC¥669税込¥7361個5日以内出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング3極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング2極F(メス端子用)
JTC¥599税込¥6591個当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
中継コネクター(圧接形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷単一コネクタでオス.メス接続が可能です。 コネクタを連結し、多極としても使用可能です。 電線被覆むき不要です。用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。全長(mm)25.8質量(g)10種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)10
メスコンタクトピン
LINKMAN¥60税込¥661個3日以内出荷配線用コネクタのメスハウジングに使用するメスコンタクトピンです。 オスハウジングにはオスコンタクトピン(L-M-14)を使用します。温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)
ビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子
ストロングホールド¥699~税込¥769~1袋(25個)当日出荷ビニールで絶縁されたオス型のギボシ端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.8全長(mm)21外径(Φmm)4適合サイズ(mm)メスギボシ:3.9![ギボシターミナル BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82630879-220615-02.jpg)
ギボシターミナル
BRIDGE[自動車用品]¥599税込¥6591袋(100個)7日以内出荷頻度の高い用途に合わせたセット用途配線コードの確実な接続に。材質黄銅タイプメス適合電線サイズ0.5~2.0sq
ハウジング3極F(メス端子用)
JTC¥669税込¥7361個5日以内出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング3極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング&端子セット
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 21種類セット内容ハウジング各1個、端子&防水栓各10個RoHS指令(10物質対応)対応![クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261056-191216-02.jpg)
クワ型端子
BRIDGE[自動車用品]¥2,198税込¥2,4181袋(25個)当日出荷アースを取るときに便利です。用途アースコードの取付に材質黄銅色銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ターミナルキット (Bタイプ)
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌々日出荷セット内容:ギボシ形プラグ0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形ソケット0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・110差込形プラグ0.5~1.25mm2用(20個)・110差込形ソケット0.5~1.25mm2用(20個)・250差込形プラグ0.5~2.0mm2用(20個)・250差込形ソケット0.5~2.0mm2用(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)(20個)・110シェルセット(4極)(2組)・250シェルセット(2極)(1組)・スプライス1.25~2.0mm2(20個)・圧着工具(全長210mm)。能力ビスカッター:M3・M4・M5ケース寸法(mm)260×145×27(H)材質(ケース)プラスチック圧着範囲(mm2)1.25・2.0・5.5能力(mm2)皮むき:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5総質量(kg)0.55
オスコンタクトピン
LINKMAN¥60税込¥661個3日以内出荷配線用コネクタのオスハウジングに使用するオスコンタクトピンです。 メスハウジングにはメスコンタクトピン(L-F-14)を使用します。温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)![防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616829-251222-02.jpg)
防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット)
GB[制御機器]¥729税込¥8021本3日以内出荷コード付き防水コネクタのオス・メスセットです。ケーブル長(m)0.2防塵防水性能IP65コネクタ2極











![防水コネクタ 6極メス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616820-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 1極メス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616716-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 1極オス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616725-251222-02.jpg)
![平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871356-241010-02.jpg)

![平型端子315型オス BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956664-240823-02.jpg)



![[4極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64731014-210510-02.jpg)










![防水コネクタ 6極オス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616838-251222-02.jpg)


![ギボシターミナル BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82630879-220615-02.jpg)

![[4極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64731023-210510-02.jpg)


![クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261056-191216-02.jpg)





![防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616829-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 4極メス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616750-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 4極オス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616786-251222-02.jpg)





![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)