48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(300件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(31件のレビュー)
559税込615
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)19×19
平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)平型ヒューズ 1個FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)定格電圧(V)DC32以下サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
平型ヒューズセット モノタロウ平型ヒューズセットモノタロウ(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
平型ヒューズ PEC平型ヒューズPEC(14件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]MIDI ヒューズBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型) エスコ30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型)エスコ
905税込996
1個
当日出荷
材質PVC定格電圧30A以下、DC12360W以下線径(sq)3.0
MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]MIDIヒューズBRIDGE[自動車用品]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。寸法(mm)41×12定格DC52V以下ボルト径M5RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
629税込692
1個
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 15A 10個入
電流(A)15
自動車用ヒューズセット JTC自動車用ヒューズセットJTC(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)RoHS指令(10物質対応)対応
ATCヒューズ ModesATCヒューズModes
369税込406
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
619税込681
1個
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 10A 10個入
電流(A)10
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
619税込681
1個
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 30A 10個入
電流(A)30
MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]MIDIヒューズBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
619税込681
1袋(10個)
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 20A 10個入
電流(A)20
ブレードヒューズ(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ブレードヒューズ(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
179税込197特価
1パック(3個)
当日出荷から7日以内出荷
ヒューズセット マリンテックヒューズセットマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
・2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40Aの11種類 ・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護 ・過電流時に瞬時遮断する安全設計 ・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質平型ヒューズ ・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能 ・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単 ・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応
付属品ヒューズ脱着工具 1個材質亜鉛合金&プラスチック型式HS-180多色規格2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A電圧(V)DC12内容33種類、180個
平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)19×19×5適合車種汎用
34種類自動車用ヒューズセット JTC34種類自動車用ヒューズセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個入組点数232RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ヒューズ S 15A ノーブランド自動車用ヒューズ S 15Aノーブランド
84税込92
1個
3日以内出荷
ミニタイプです。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)15色(本体)青色
自動車用ヒューズ L 30A ノーブランド自動車用ヒューズ L 30Aノーブランド
84税込92
1個
当日出荷
標準型です。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)30色(本体)緑色
ブレードヒューズセット ModesブレードヒューズセットModes
4,498税込4,948
1セット(120個)ほか
当日出荷
セット品です。
用途ヒューズの交換
自動車用ヒューズ L 20A ノーブランド自動車用ヒューズ L 20Aノーブランド
84税込92
1個
3日以内出荷
標準型です。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)20色(本体)黄色
Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc WICKMANNWickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dcWICKMANN
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
MINIRヒューズは、世界各国で急速に車載回路保護の新基準となりつつあるヒューズです。Littelfuseが特許を取得したミニチュア設計は、省スペースで多くの回路を保護するというニーズを満たします。また、劣悪な環境でも高温に対応可能なため、MINIRヒューズは保護用に最適な製品です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dc長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm全体の寸法 = 10.9 x 3.8 x 8.8mm本体材質 = PA 66動作温度 Min = -40℃シリーズ = MINI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードヒューズ サトーパーツブレードヒューズサトーパーツ
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷から6日以内出荷
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
ATCヒューズセット ModesATCヒューズセットModes
1,598税込1,758特価
1セット(30個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
平型ヒューズ LED付き TIPTOP平型ヒューズ LED付きTIPTOP(3件のレビュー)
959税込1,055特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
サイズ(mm)19×18.5×5.1
自動車用ヒューズ L 10A ノーブランド自動車用ヒューズ L 10Aノーブランド
84税込92
1個
3日以内出荷
標準型です。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)10色(本体)赤色
ワンタッチ電源平型 Bullconワンタッチ電源平型Bullcon
379税込417
1個ほか
4日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ標準(平型)
平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズセット エスコ平型ヒューズセットエスコ
4,070税込4,477
1セット
翌日出荷
セット内容:ミニ型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 平型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各15個。ミニ型と平型のセット。
ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)500
自動車用ヒューズ L 15A ノーブランド自動車用ヒューズ L 15Aノーブランド
84税込92
1個
3日以内出荷
標準型です。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)15色(本体)青色
自動車用ヒューズ 7.5A ノーブランド自動車用ヒューズ 7.5Aノーブランド
99税込109
1個
3日以内出荷
標準型です。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)7.5色(本体)
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
659税込725
1個
5日以内出荷
JTC2023・JTC2044用 25A 10個入
電流(A)25
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
359税込395
1個
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 5A 10個入
電流(A)5
自動車用ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]自動車用ヒューズセットBRIDGE[自動車用品]
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
用途電納品の保護セット内容平型ヒューズ10種・ミニ平型ヒューズ10種・低背ヒューズ10種・マイクロ2ヒューズ7種、合計37種類370個、ヒューズプラー2個RoHS指令(10物質対応)対応
平型ミニヒューズセット エスコ平型ミニヒューズセットエスコ
5,030税込5,533
1セット
翌日出荷
セット内容:2A、3A、4A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各20個。
ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)340
自動車用ヒューズ S 30A ノーブランド自動車用ヒューズ S 30Aノーブランド
84税込92
1個
3日以内出荷
ミニタイプです。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)30色(本体)緑色
自動車用ヒューズ S 20A ノーブランド自動車用ヒューズ S 20Aノーブランド
84税込92
1個
3日以内出荷
ミニタイプです。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)20色(本体)黄色
平型ヒューズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら