絞り込み
スイッチ
  • ON-OFF
  • ON-OFF-ON(4)
  • ON-ON(4)
  • PUSH-ON(自動戻り式)(1)
種類
  • シーソースイッチ(6)
  • スタータースイッチ(1)
  • トグルスイッチ(7)
  • プッシュスイッチ(3)
  • プッシュプルスイッチ(1)
  • ロッカースイッチ(6)
保護等級
  • IP4X(1)
  • IP67(2)
  • IPX7(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エーモン(15)
  • 信和自動車工業(6)
  • YEC(4)
  • BRIDGE[自動車用品](2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • IPF(1)
  • FUJIX(フジックス)(1)
  • Beat-Sonic(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチから絞り込む
ON-OFF
ON-OFF-ON(4)
ON-ON(4)
PUSH-ON(自動戻り式)(1)
  • トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水 モノタロウ

    トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
    用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に取付穴径(Φmm)12.2コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67販売区分業務用
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC(20件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    取付け方法ネジ止め(Φ12)
  • ロッカスイッチ エーモン

    ロッカスイッチ

    エーモン(16件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
    用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。付属品-ブラックタイプ非照光スイッチON-OFF発光色-使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下種類ロッカースイッチ適合板厚(mm)1~4取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
  • トグルスイッチ on-off エーモン

    トグルスイッチ on-off

    エーモン(8件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    シンプルなON-OFFスイッチです。
    用途電装品のON-OFFに。タイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
  • ロッカスイッチ エーモン

    ロッカスイッチ

    エーモン(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
    用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。スイッチON-OFF種類ロッカースイッチ付属品ダイオード(1A仕様)ブラックタイプON時照光・常時照光が選べる適合板厚(mm)1~3発光色アイスブルー使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可取付穴径(Φmm)20取付穴寸法(mm)約20Φ
  • 貼り付けプッシュスイッチ エーモン

    貼り付けプッシュスイッチ

    エーモン(27件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
    用途電装品のON-OFFに。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13種類プッシュスイッチスイッチON-OFFコード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
  • 防水トグルスイッチ エーモン

    防水トグルスイッチ

    エーモン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ 作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
    用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える種類トグルスイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)0.5~2.0コード1.25sq相当-約180mm使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下取付穴径(Φmm)12防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
  • ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
    スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17適合車種汎用(12-24V兼用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V~24V
  • トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
    用途電装パーツ種類トグルスイッチスイッチON-OFF定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A防水仕様IPX7
  • キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
    用途電装品のON-OFFにスイッチON-OFFコード長さ(mm)150
  • プッシュプルスイッチ YEC

    プッシュプルスイッチ

    YEC(14件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スイッチOFF-ON(PULL)
  • ミニトグルスイッチ エーモン

    ミニトグルスイッチ

    エーモン(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スイッチパターンON-OFF 使いやすいミニサイズ、狭い場所にも接続しやすいコード付き
    用途電装製品のON-OFFに種類トグルスイッチスイッチON-OFF付属品スイッチパネル用アダプター(穴径Φ12対応)シルバー(ノブ)適合板厚(mm)1~3コード長さ(mm)約450コードコード:0.5sq相当使用可能電力DC12V・5A以下※DC24V車使用不可取付穴径(Φmm)6.5
  • キャブ内シーソースイッチ 日野(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ 日野(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
  • 防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC

    防水トグルスイッチ(パネルシール)

    YEC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類トグルスイッチ定格電圧(V)DC12/DC24使用温度範囲(℃)-25~+80耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
  • キャブ内シーソースイッチ フソー(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ フソー(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
  • LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 MAD MAX(マッドマックス)

    LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替

    MAD MAX(マッドマックス)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。 LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
    スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17LED色ブルー適合車種汎用(12V専用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V専用
  • 開閉連動スイッチ エーモン

    開閉連動スイッチ

    エーモン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カンタン取り付け(両面テープ付き)
    用途開閉に合わせて磁石の力で電装品をON/OFFスイッチON-OFF
  • キャブ内シーソースイッチ 日野(デュトロ)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ 日野(デュトロ)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
  • LED用電源ボックス エーモン

    LED用電源ボックス

    エーモン(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
    付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途スズキ車用スイッチON-OFFタイプ純正交換タイプコード長さ(mm)約300コードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種スズキ車用
  • スタータースイッチ YEC

    スタータースイッチ

    YEC(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC12/DC24スイッチOFF-ON(自動戻り)タイプビス式 2P定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)取付け方法ネジ止め(Φ15)
  • 純正風プッシュスイッチ エーモン

    純正風プッシュスイッチ

    エーモン(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
    種類プッシュスイッチタイプ(スイッチ)ON⇔OFFスイッチON-OFFコード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途トヨタ車用スイッチON-OFFタイプ純正交換タイプコード長さ(mm)約300発光色ホワイトコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種トヨタ車用
  • キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途トヨタ・ダイハツ車用スイッチON-OFFタイプ純正交換タイプコード長さ(mm)約300発光色ホワイトコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種トヨタ・ダイハツ車用
  • キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
  • 取り付けクリックスイッチ エーモン

    取り付けクリックスイッチ

    エーモン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。マウスのようなクリック感のある押し心地。貼るスイッチ(両面テープ付)
    付属品両面テープスイッチON-OFFコード長さ(mm)約300発光色ブルーコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
  • LED・ロッカースイッチ BRIDGE[自動車用品]

    LED・ロッカースイッチ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源のON・OFFに。ONで照光。ダイオード付。
    種類ロッカースイッチスイッチON-OFF定格電圧 DC V12取付穴(mm)Φ20定格(A)20
  • ダブルロッカースイッチ BRIDGE[自動車用品]

    ダブルロッカースイッチ

    BRIDGE[自動車用品]
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    電源のON・OFFに。ONで照光、常時照光が選べる。
    用途電気回路の接続/遮断をおこないます。寸法(mm)32×25.2種類ダブルロッカースイッチスイッチON/OFF取付穴(mm)21.5×27.4
  • ロッカースイッチ Beat-Sonic

    ロッカースイッチ

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    車内のスペアスイッチホールがロッカースイッチに変身!!。ロッカースイッチ12V/24V対応
    用途トヨタ(ダイハツ)車スペアスイッチホール種類ロッカースイッチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×33×32使用電源DC12-24V/6Aケーブル長(cm)約30
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途日産車用スイッチON-OFFタイプ純正交換タイプコード長さ(mm)約300コードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
  • スイッチ ON-OFF IPF

    スイッチ ON-OFF

    IPF
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    スイッチON-OFF
  • ロッカースイッチ ミニ FUJIX(フジックス)

    ロッカースイッチ ミニ

    FUJIX(フジックス)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/ナイロン電線/軟銅・PVCパネル/ABS付属コード150mm取付穴径(Φmm)19.4×12.9
自動車用スイッチ