34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
  • 板金ナラシハンマー標準横型 小柳機工

    板金ナラシハンマー標準横型

    小柳機工(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
    ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 絞りハンマー JTC

    絞りハンマー

    JTC(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
    全長(mm)295頭部径(Φmm)41危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ならしハンマー JTC

    ならしハンマー

    JTC(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)346頭径(Φmm)28頭部長(mm)120危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金ハンマー TRUSCO

    板金ハンマー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷
    広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
    全長(mm)327材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼危険物の類別非危険物
  • アタッチメントハンマー モノタロウ

    アタッチメントハンマー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
    用途自動車板金作業にセット内容本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッドケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 板金シボリハンマー横型 小柳機工

    板金シボリハンマー横型

    小柳機工(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
    ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
  • 板金ハンマー TRUSCO

    板金ハンマー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    広い打撃面の四角型と丸型になっています。 柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
    トラスコ品番284-9020全長(mm)325質量(g)400材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)99.7持ち手木柄タイプ危険物の類別非危険物頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2
  • ブリキヤハンマー 盛光

    ブリキヤハンマー

    盛光(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    種類板金用ハンマー材質(柄部)材質(頭)45C焼入主な用途板金作業
  • 板金ならしハンマー 尺1柄 菊堂

    板金ならしハンマー 尺1柄

    菊堂
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。材質柄/白樫(ニス塗り)寸法(mm)18材質(本体)S55C危険物の類別非危険物
  • 板金ナラシハンマー標準縦型 小柳機工

    板金ナラシハンマー標準縦型

    小柳機工(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
    全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金ナラシハンマーロング横型 小柳機工

    板金ナラシハンマーロング横型

    小柳機工(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。
    全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー縦横セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にセット内容ならしハンマー横(345x120mm)x1、ならしハンマー縦(345x120mm)x1危険物の類別非危険物
  • ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー縦

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,598税込6,158
    1丁
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にタイプサイズ(mm)345x120危険物の類別非危険物
  • 板金ハンマー TRUSCO

    板金ハンマー

    TRUSCO
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷
    柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。頭部硬度はHRC40~50です。
    用途板金等。トラスコ品番284-9038材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー全長(mm)327タイプ丸平×槍型頭部長(mm)137.5危険物の類別非危険物頭径(mm)41
  • 荒出しハンマー JTC

    荒出しハンマー

    JTC
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    全長(mm)360危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]

    絞りハンマー

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,598税込8,358
    1本
    5日以内出荷
    伸びてしまった鉄板を縮めて元の張りを取り戻すことができます。
    用途車のボディ修復にサイズ(mm)295x120危険物の類別非危険物
  • ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー横

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,598税込6,158
    1丁
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にタイプサイズ(mm)345x120危険物の類別非危険物
  • バンピングマレット ハゼット

    バンピングマレット

    ハゼット
    47,980税込52,778
    1本
    59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 板金ハンマー ハゼット

    板金ハンマー

    ハゼット
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ボディーハンマー ハゼット

    ボディーハンマー

    ハゼット
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ブリキ屋鎚 尺1柄 菊王

    ブリキ屋鎚 尺1柄

    菊王
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    用途狭い場所の叩き込みやカラクリ等に。板金作業・電気工事等幅広い用途に。材質柄/白樫(ニス塗り)寸法(mm)21材質(本体)S55C危険物の類別非危険物
  • ピンハンマー 日平機器

    ピンハンマー

    日平機器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハンマー 日平機器

    ハンマー

    日平機器
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • センターシャフト 日平機器

    センターシャフト

    日平機器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アタッチメントハンマー KOTO

    アタッチメントハンマー

    KOTO
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。 高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。 材質・形状にこだわりました。 絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
    ケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物
  • フラット板金ハンマー(縦ナラシ) オーエッチ工業

    フラット板金ハンマー(縦ナラシ)

    オーエッチ工業
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
    頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
    用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。材質頭部:炭素鋼、柄:樫全長(mm)300呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット板金ハンマー(横ナラシ) オーエッチ工業

    フラット板金ハンマー(横ナラシ)

    オーエッチ工業
    24,980税込27,478
    1丁
    5日以内出荷
    頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
    用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。材質頭部:炭素鋼、柄:樫全長(mm)300呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金荒出しハンマー縦型 小柳機工

    板金荒出しハンマー縦型

    小柳機工
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    荒出しハンマー横型と用途は一緒でヘッドの反対側はセパレート型です。
    全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金荒出しハンマー横型 小柳機工

    板金荒出しハンマー横型

    小柳機工
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
    全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金ブリキハンマー横型 小柳機工

    板金ブリキハンマー横型

    小柳機工
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。
    全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)19寸法D(mm)21寸法B(mm)103寸法C(mm)20ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金ブリキハンマー縦型 小柳機工

    板金ブリキハンマー縦型

    小柳機工
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    こまかい部品パネルの成形に使用します。
    全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)17寸法D(mm)18寸法B(mm)102寸法C(mm)19ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金シボリハンマーイモ型 小柳機工

    板金シボリハンマーイモ型

    小柳機工
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
    全長(mm)330質量(kg)0.28寸法A(mm)30寸法D(mm)23寸法B(mm)113寸法C(mm)11ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
  • 板金ナラシハンマーショート横型 小柳機工

    板金ナラシハンマーショート横型

    小柳機工
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。
    全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • HBP110用T型スクリューAssy 日平機器

    HBP110用T型スクリューAssy

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    小破のヘコミを引き出すことができます。
    危険物の類別非危険物
自動車用鈑金ハンマー