29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
板金ナラシハンマー標準横型 小柳機工板金ナラシハンマー標準横型小柳機工(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
絞りハンマー JTC絞りハンマーJTC(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)295頭部径(Φmm)41危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ならしハンマー JTCならしハンマーJTC(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
頭径(Φmm)28頭部長(mm)120全長(mm)346危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
板金ハンマー TRUSCO板金ハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼危険物の類別非危険物
板金シボリハンマー横型 小柳機工板金シボリハンマー横型小柳機工(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
ブリキヤハンマー 盛光ブリキヤハンマー盛光(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
種類板金用ハンマー材質(頭)45C焼入材質(柄部)主な用途板金作業
板金ナラシハンマーロング横型 小柳機工板金ナラシハンマーロング横型小柳機工(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。
全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ハンマー TRUSCO板金ハンマーTRUSCO(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
広い打撃面の四角型と丸型になっています。 柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325質量(g)400頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2トラスコ品番284-9020材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)99.7持ち手木柄タイプ危険物の類別非危険物
板金ハンマー TRUSCO板金ハンマーTRUSCO
4,098税込4,508
1本
当日出荷
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。頭部硬度はHRC40~50です。
用途板金等。トラスコ品番284-9038材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー全長(mm)327タイプ丸平×槍型頭部長(mm)137.5危険物の類別非危険物頭径(mm)41
板金ならしハンマー 尺1柄 菊堂板金ならしハンマー 尺1柄菊堂
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。材質柄/白樫(ニス塗り)寸法(mm)18材質(本体)S55C危険物の類別非危険物
板金ナラシハンマー標準縦型 小柳機工板金ナラシハンマー標準縦型小柳機工(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
ボディーハンマー ハゼットボディーハンマーハゼット
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
危険物の類別非危険物
荒出しハンマー JTC荒出しハンマーJTC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
全長(mm)360危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
板金シボリハンマーイモ型 小柳機工板金シボリハンマーイモ型小柳機工
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
全長(mm)330質量(kg)0.28寸法A(mm)30寸法D(mm)23寸法B(mm)113寸法C(mm)11ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
バンピングマレット ハゼットバンピングマレットハゼット
39,980税込43,978
1本
59日以内出荷
危険物の類別非危険物
板金ハンマー ハゼット板金ハンマーハゼット
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
危険物の類別非危険物
ブリキ屋鎚 尺1柄 菊王ブリキ屋鎚 尺1柄菊王
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
用途狭い場所の叩き込みやカラクリ等に。板金作業・電気工事等幅広い用途に。材質柄/白樫(ニス塗り)寸法(mm)21材質(本体)S55C危険物の類別非危険物
ピンハンマー 日平機器ピンハンマー日平機器
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ハンマー 日平機器ハンマー日平機器
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
センターシャフト 日平機器センターシャフト日平機器
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
アタッチメントハンマー KOTOアタッチメントハンマーKOTO
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。 高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。 材質・形状にこだわりました。 絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
ケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物
フラット板金ハンマー(縦ナラシ) オーエッチ工業フラット板金ハンマー(縦ナラシ)オーエッチ工業
21,980税込24,178
1丁
4日以内出荷から5日以内出荷
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。全長(mm)300材質頭部:炭素鋼、柄:樫呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー(横ナラシ) オーエッチ工業フラット板金ハンマー(横ナラシ)オーエッチ工業
24,980税込27,478
1丁
4日以内出荷
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。全長(mm)300材質頭部:炭素鋼、柄:樫呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
板金荒出しハンマー縦型 小柳機工板金荒出しハンマー縦型小柳機工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
荒出しハンマー横型と用途は一緒でヘッドの反対側はセパレート型です。
全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金荒出しハンマー横型 小柳機工板金荒出しハンマー横型小柳機工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ブリキハンマー横型 小柳機工板金ブリキハンマー横型小柳機工
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。
全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)19寸法D(mm)21寸法B(mm)103寸法C(mm)20ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ブリキハンマー縦型 小柳機工板金ブリキハンマー縦型小柳機工
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
こまかい部品パネルの成形に使用します。
全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)17寸法D(mm)18寸法B(mm)102寸法C(mm)19ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ナラシハンマーショート横型 小柳機工板金ナラシハンマーショート横型小柳機工
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。
全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
HBP110用T型スクリューAssy 日平機器HBP110用T型スクリューAssy日平機器
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
小破のヘコミを引き出すことができます。
危険物の類別非危険物
自動車用鈑金ハンマー