安全ミラーとは、見通しの悪い道路や、車や歩行者の往来が激しい箇所に設置することで、死角となっている道路の状況を目視確認できるようにするための凸面鏡です。主に、事故防止や安全確認を補助する目的として使用。製品として、割れにくく軽い素材で製造された、軽量樹脂製ミラーが多く利用されています。家庭のガレージに、簡単に取り付けられるタイプの製品が多く普及しており、大小様々な大きさの安全ミラーがあるので、使用環境に合わせて設置することが可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーブミラー 仮設用 モノタロウカーブミラー 仮設用モノタロウ(29件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS寸法(Φmm)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガレージミラー 丸形 アクリル製 モノタロウガレージミラー 丸形 アクリル製モノタロウ(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状厚さ(mm)(ミラー)約2質量(kg)約1.95(付属品含む)寸法(Φmm)450下穴ドリル寸法M12取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)取扱説明書(4.0MB)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)554(参考値)下穴深さ(mm)80~90
ガレージミラー450Φ丸 MYSTガレージミラー450Φ丸MYST(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
用途ガレージまわりの安全確認のため形状直径(Φmm)450曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m
ガレージミラーM 角 MYSTガレージミラーM 角MYST(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマバイクの往来が多い場所の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
形状材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール寸法(mm)280×210サイズM質量(g)711サイズ(mm)280×210曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m
ガレージミラーアタッチメント・ブロック用 MYSTガレージミラーアタッチメント・ブロック用MYST(4件のレビュー)
799税込879
1パック
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため付属品蝶ナット/2個ボルト/1個アジャスター/1個平ワッシャ/3個スプリングワッシャ/2個材質【金具】スチール(ユニクロメッキ)【パット】ポロン調整範囲(mm)90~180
ガレージミラーS 角 MYSTガレージミラーS 角MYST(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
交通量が多い場所に最適。広い幹線道路などクルマ・バイクの往来の激しい場所の確認に最適です。大きく映るから距離感がよくわかる。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
形状材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール寸法(mm)370×220サイズS質量(g)941サイズ(mm)370×220曲率半径2000R視認距離長距離用~約50m
ガレージミラー 丸 MYSTガレージミラー 丸MYST(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ワイドに映す。せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラーですので簡単に取付けできます。
用途ガレージまわりの安全確認のため形状丸型付属品ボルト/Φ6×30mm、Φ6×14mm 各1本ナット/2個ワッシャ/3個スプリングワッシャ/1個タッピング/5本材質(本体)ポリプロピレン材質(ミラー)アクリル(アルミ蒸着)材質(金具)ステンレス、スチール曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m
ガレージミラーM 丸 MYSTガレージミラーM 丸MYST(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
形状材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチールサイズM質量(g)828寸法(Φmm)300サイズ(mm)Φ300曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m
ガレージミラーS 角 MYSTガレージミラーS 角MYST(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
コンパクトなのにワイドに映す。せまい道路の歩行者自転車の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
形状材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール寸法(mm)240×190サイズS質量(g)596サイズ(mm)240×190曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m

安全・作業用品』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用安全ミラー