絞り込み
材質
- フッ素樹脂(1)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
長さ(mm)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
棒径(Φmm)
- 8(17)
- 8【結合部溶接あり】(2)
ブランド
- フロンケミカル
- アズワン(24)
- ケニス(22)
- 三商(19)
- コクゴ(14)
- サンプラテック(3)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(3)
- ヤマト科学(2)
- ROLLINGDOG(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- 神田ゴム化学(1)
- DURAN(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- ナリカ(1)
- JEIO TECH(1)
「材質」から絞り込む
フッ素樹脂(1)
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)

3枚羽根攪拌棒
フロンケミカル¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷から7日以内出荷撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。材質PTFE、PEEKロッド径(Φmm)8翼径(mm)半径70
PTFEオール被覆撹拌棒(回転タイプ)
フロンケミカル¥29,980~税込¥32,978~1個40日以内出荷撹拌羽根が回転することにより、細口容器への挿入も非常にハンドリングよくご使用いただけます。シャフト径(Φmm)8
PTFEオール被覆半月羽根撹拌棒(取替式)
フロンケミカル¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷半月羽根の取り付けは、ビスをはずして羽根を取り付けてビスを締めるだけで簡単にセットできます(取替可能)。◎羽根は別売になります。◎羽根はNR0256のPTFE撹拌羽根をお選びください。シャフト径(Φmm)8
PTFEオール被覆ミニ撹拌棒(マグネチックスターラー用)
フロンケミカル¥9,598~税込¥10,558~1個19日以内出荷撹拌機を使用せず、スターラーを使用して羽根部のみを回転させます。シャフト部をクランプやゴム栓等で固定したままで、先端部の撹拌子(羽根部分)が回転する構造です。PTFE回転子を容器の底面より浮かせた状態で回転できるので、底面との摩擦で生じるPTFEの摩耗を無くせます。
PTFEオール被覆W型撹拌棒(固定羽根タイプ)
フロンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷粘度が高いサンプルの撹拌に最適です。厚さ(mm)5【結合部溶接あり】シャフト径(Φmm)8
PTFEオール被覆 半月型撹拌棒(開閉タイプ)
フロンケミカル¥12,980~税込¥14,278~1個12日以内出荷PTFEオール被覆撹拌棒は、強度を保つ為に鉄芯を入れて成形したものです。◎開閉羽根タイプシャフト径(Φmm)8
鉄芯出しPTFE被覆 平板型撹拌棒(開閉タイプ)
フロンケミカル¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷から55日以内出荷鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒の上部はステンレス製(5Φ)です。◎開閉羽根タイプシャフト径(Φmm)8
フッ素樹脂(PTFE)撹拌シャフト(鉄芯入)
フロンケミカル¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷シャフトの中心に鉄芯を入れて強度をもたせた製品です。耐熱性、耐薬品性に優れ、破損の心配がなく、半永久的に使用できます。シャフト径(Φmm)8シャフト長さ(mm)450
ガラス撹拌棒 摺付
フロンケミカル¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷ガラス撹拌棒摺付は、各種バキュームシール(8Φ用)でも使用可能です。◎羽根は頭部より差し込んでください。◎PTFE撹拌羽根は別売りです。NR0256のPTFE撹拌羽根をお選びください。
ガラス撹拌棒
フロンケミカル¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷ガラス撹拌棒の羽根は頭部より差し込んでください。◎PTFE撹拌羽根は別売りです。NR0256のフッ素樹脂撹拌羽根をお選びください。各種バキュームシールにはご使用できません。〔撹拌シール(8Φ用)は可〕