絞り込み
外径(Φmm)
- 135(1)
電源(V)
- 100(1)
厚さ(mm)
- 18(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
穴径(Φmm)
- 45
- 3(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(1)
- 22.2(1)
- 22.3(1)
- 25.4(1)
- 70(2)
- 80(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
1.8
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 600(1)
600
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
SHINKO(新興製作所)
「外径(Φmm)」から絞り込む
135(1)

変速刃物砥ぎ機
SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600絶縁方式2重絶縁砥石寸法(Φmm)外径135砥石寸法(mm)厚さ18定格時間(分)30砥石内径(mm)45