操縦 :「ウジ」の検索結果

関連キーワード
110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取り セット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5) 全長(mm)50 六角(mm)19
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着 最大締付トルク150N・m
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個) 質量(kg)0.47 ケース寸法(mm)85×85×95
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)96 対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/03/08
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ付き等の抜取り困難なプーリーや、ギヤにご使用ください。 4WAYホルダーを使用していますので、2本掛、3本掛と使い分けらる大変便利なオリジナルプーラーです。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
質量(kg)0.40 寸法H(mm)14 寸法d(mm)12 ケース寸法(mm)170×90×35 寸法W(Φmm)12~36
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

各種プーリー、ギヤの抜取りにご使用下さい。 最もご使用の多いサイズのプーラーです。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングの外径がフランジその他のケースなどにはめあわされているベアリングやブッシュの抜取りにご使用ください。 先端のアタッチメントを取り替えることにより、内径Φ10~32までのベアリングとブッシュが抜き取れます。
セット内容シャフト、ハンマー、アタッチメント10、15、20、25 質量(kg)3.9 ケース寸法(mm)390×125×50
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷

BL-600用部品です。
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

BL-600用部品です。
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷

打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
用途BLW-1924用ロッド 差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5 ねじ径9/16-12 全長(mm)181 質量(g)160
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

リヤシャフトのボールベアリング抜き。 ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。 プレス台が無くても抜き取りができます。
適合ベアリングΦ58.5mm、Φ60mm
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。 標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個 質量(kg)3.39 ケース寸法(mm)600×90×90 開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

ステアリング抜取専用プーラーです。 軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。
セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個) 質量(kg)1.29 ケース寸法(mm)220×110×40
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。
用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具 爪幅(mm)19、24 適合車種軽自動車から普通自動車 全長(mm)318 爪奥行(mm)318 質量(kg)1.2
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

タイロッド・ピットマンアーム・ロアアーム等にオススメ!
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

2t~4t車のリヤハブの抜取りが行えます。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M6)、止めボルトナットASSY(M4) 質量(kg)2.500 ケース寸法(mm)200×110×35×210
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ハブにねじ穴があるタイプであればアルミホイールでも傷つける事無く取り外せます。 硬く固着したハブでもショック機構付きでハンマーを使用できるので、容易に抜取が可能です。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、固定ボルトASSY(M10P1.5)(6個) 質量(kg)3.875 ケース寸法(mm)190×190×220
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

KP-140に小型プーラーを加えた万能セットです。
質量(kg)5.72 ケース寸法(mm)385×205×40
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

質量(kg)1.994 ケース寸法(mm)195×180×45 適合車種軽~大型トラック
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

クラッチパイロットのベアリングを迅速容易に抜き取る専用工具です。 リテーナーの付け替えによりトヨタ、ニッサン、いすゞ等幅広い車種にご利用いただけます。 小さなブッシュ抜き取りにもご利用ください。
ケース寸法(mm)170×80×30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜取困難なFF車のフロントハブ分解及び、FR車のリヤシャフトの抜き取り作業に最適です。
適合4穴・5穴・6穴からFR車まで セット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、輪(R)、輪(S)、センターボルト、ツメ(5個) 質量(kg)7.7 ケース寸法(mm)810×120×125
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

1つの工具で、3つの作業ができ幅広く対応が出来ます。
用途フロントハブとナックルの分解。フロントハブボールベアリングの分解。フロントハブボールベアリングの組立。 セット内容サイドプレート(2個)、センターボルト、ホルダーASSY、ジョイントASSY、ヨークボルトASSY(2個)、アジャスターASSY、アタッチメントボルト大No.1~小No.4(4種類)各1個、アダプターASSY(4種類)各1個、ハイトプレート(2個)、固定ボルトL(2個)、固定ボルトS、カラーNo.1(大)~No.4(小)4種類(各2個) 質量(kg)6.71 ケース寸法(mm)305×225×70
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷

KH-300用部品です。
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

E25系・E26系キャラバンのフロントハブの分解がプレス機を使用せずに行えます。 頑固に固着しているベアリングでもショック機構により比較的容易に抜取が行えます。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、抜取ボルト(4個)、プッシュアダプター 質量(kg)4.8 ケース寸法(mm)400×290×100
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

タイロッド・ピットマンアーム・ロアアーム等にオススメ!
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります