素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
特価
本日7月30日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色透明
厚さ(mm)2
全光線透過率(%)93
熱変形温度(℃)87~100
比重1.19
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色透明
厚さ(mm)3
全光線透過率(%)93
熱変形温度(℃)87~100
比重1.19
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)1
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)2
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)3
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
商品保管時のクッションに使用できます。
必要な寸法にカットが可能です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
材質塩ビ
色透明
比重1.4
熱変形温度(℃)50~55
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質鉄
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
こんなお得な商品も!

平板マット ツヤマット PVC製
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール
色緑
厚さ(mm)1.5
幅(mm)915
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)3
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質NR
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)3
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。