絞り込み
ブランド
材質
長さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,944件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmmノーブランド(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)外径公差(mm)0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径45Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径45Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径28Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径28Φmmノーブランド(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径19Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径19Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径18Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径18Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ3mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ3mmアキツ(4件のレビュー)
278税込306
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)3仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
EVRカラーゴム 黄 オーサカゴムEVRカラーゴム 黄オーサカゴム
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
溝ゴムドラム巻 光溝ゴムドラム巻(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm ノーブランド塩化ビニール板(透明) 厚さ4mmノーブランド(3件のレビュー)
1,188税込1,307
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
アルミ板 シートタイプ・粘着付 光アルミ板 シートタイプ・粘着付(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2枚)
当日出荷
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5170質量(g)181質量(g/パック)181
POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ8mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ8mmNamekawa(滑川軽銅)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ50mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ50mmNamekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A2017Pプライムプレート4F ノーブランド【オーダー】A2017Pプライムプレート4Fノーブランド(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
アセトロンGP(POM)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
【オーダー】凸型ブラケット 穴なし ノーブランド【オーダー】凸型ブラケット 穴なしノーブランド(1件のレビュー)
1,457税込1,603
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状凸型穴数0サービス分類オーダー・加工
人肌のゲルシート エクシール人肌のゲルシートエクシール
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から7日以内出荷
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など材質ポリウレタン乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組) TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)TRUSCO
10,980税込12,078
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65
銅球 泰豊トレーディング銅球泰豊トレーディング
529税込582
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
耐電性ゴムシート 十川ゴム耐電性ゴムシート十川ゴム
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル縞目柄 光モールアルミアングル縞目柄光モール(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。 表面が縞目柄(凸凹)のデザインできれいに見え、装飾に最適です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に材質アルミ1060シルバー
アルミエキスパンドメタル OKUTANIアルミエキスパンドメタルOKUTANI(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
白ゴムシート WAKI(和気産業)白ゴムシートWAKI(和気産業)
209税込230
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾力性のある天然ゴムシートです。
材質天然ゴム横(mm)100寸法縦(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 東洋クオリティワン【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒東洋クオリティワン(7件のレビュー)
851税込936
1枚
3日以内出荷
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30材質ゴムスポンジ(EPDM)幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000硬さ(N)40±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)110±20サービス分類オーダー・加工
900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-23線径(Φmm)1.2
200x300mm/  6メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 6メッシュ ステンレス網エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-6質量(g)約71線径(Φmm)0.65
【オーダー】ポリプロピレン(PP) 乳白色 ノーブランド【オーダー】ポリプロピレン(PP) 乳白色ノーブランド(2件のレビュー)
6,453税込7,098
1枚
7日以内出荷
PPはPEより硬度がありまた、耐熱性についても優れた結晶性樹脂である。また、耐蝕性、耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗・摩擦性にも優れている。
乳白色長さL(mm)100~1000加工鋸加工、全周糸面取り厚さT(mm)10、15、20、25、30、40、50、60、80、100比重0.91線膨張係数6.0~8.5×10-5cm/cm/℃幅W(mm)100~1000吸水率(%)<0.01体積固有抵抗(Ωcm)1×1016サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴム50°乳白色 タイガースポリマー【オーダー】シリコンゴム50°乳白色タイガースポリマー(1件のレビュー)
1,143税込1,257
1枚
3日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。材質シリコーンゴム適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)乳白色伸び(%)320耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)8.5硬さ(デュロメータA)50圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
極厚フェルト 八幡ねじ極厚フェルト八幡ねじ
3,298税込3,628
1セット(1枚)
当日出荷
厚さ(mm)10
アクリパーツ仕切り板用ガイドレール アクリサンデーアクリパーツ仕切り板用ガイドレールアクリサンデー
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
飾るものや商品のサイズに合わせて仕切位置が自由に変えられます。
材質アクリル
銅丸棒 光銅丸棒
219税込241
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
アルミニウム管 アズワンアルミニウム管アズワン
1,740税込1,914
1個
当日出荷
カラーシート ハード WAKI(和気産業)カラーシート ハードWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
599税込659
1パック(2枚)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として幅(mm)500長さ(mm)500材質発泡ポリエチレンフォーム
【オーダー】フロート透明ガラス 丸タイプ ノーブランド【オーダー】フロート透明ガラス 丸タイプノーブランド(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ連続使用温度(℃)80外径公差(mm)±0.5厚さ公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
PPクラフトシート 発泡タイプ アクリサンデーPPクラフトシート 発泡タイプアクリサンデー
489税込538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ0.5mmアキツ(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)0.5仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mmノーブランド(2件のレビュー)
929税込1,022
1枚
3日以内出荷
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5ノーブランド(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
シリコーン スポンジゴム テープ付 アキツシリコーン スポンジゴム テープ付アキツ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ付材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系ベンガラ色
アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(7件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)