絞り込み
ブランド
材質
長さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,949件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm ノーブランドポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mmノーブランド(3件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
NRスポンジ 丸型 光NRスポンジ 丸型(2件のレビュー)
53税込58
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
材質NR発泡体
カームフレックス (粘着付) イノアックカームフレックス (粘着付)イノアック(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
用途吸収材、制振材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ブチルゴム使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mmノーブランド(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
フッ素ゴムシート 厚さ5mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ5mmアキツ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)5材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
アルミ板 粘着剤付 久宝金属製作所アルミ板 粘着剤付久宝金属製作所(3件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板粘着剤アクリル系調質H24
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径15Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径15Φmmノーブランド(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ4mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ4mmノーブランド(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径30Φmmノーブランド(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.39調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付きシナジーワークス
3,500税込3,850
1巻
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に。軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に。
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)長さ(m)10硬度【(C)-JIS K7312】0RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】紙ベークライト_穴なし ノーブランド【オーダー】紙ベークライト_穴なしノーブランド
457税込503
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質紙ベークライト形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数0寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
端面保護材 粘着付 軟質Uカバー 光モール端面保護材 粘着付 軟質Uカバー光モール
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Uカバーは板材や鉄のアングル棚などの端を保護する商品です。特殊な成型でU型の奥の方にだけ粘着GEL(スチレン系エラストマー)を一体成型しています奥の方でしっかり固定しますが、手前は柔らかい素材の摩擦だけですべり止め少しぶつかったぐらいでは外れたり、ずれたりしません。全面粘着ではないので、取り付けやすい。
用途鉄ラックなどの端面保護・目印、各種板材の端面保護・目印に材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー長さ(m)2
アルリーダー 三菱ケミカルインフラテックアルリーダー三菱ケミカルインフラテック
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
用途看板・仕切板、各種産業資材に。材質アルミ樹脂複合板長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)3
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
真鍮サイコロ 泰豊トレーディング真鍮サイコロ泰豊トレーディング(2件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
アルミパイプ 泰豊トレーディングアルミパイプ泰豊トレーディング
999税込1,099
1パック(5本)
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
320x 550x1mm アクリル板(乳白色) エスコ320x 550x1mm アクリル板(乳白色)エスコ
2,180税込2,398
1枚
当日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。材質アクリル厚さ(mm)1寸法(mm)320×550乳白色アズワン品番64-7849-76
アクリル板用カッター エスコアクリル板用カッターエスコ
565税込622
1個
当日出荷
全長(mm)133刃厚(mm)0.9関連資料(0.26MB) (0.52MB) (0.31MB)
【オーダー】シリコンゴム(硬度50°)寸法カット対応品 十川ゴム【オーダー】シリコンゴム(硬度50°)寸法カット対応品十川ゴム(1件のレビュー)
279税込307
1枚
翌々日出荷
シリコンゴムシートを寸法指定でカット対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
EPDM ゴム丸紐 TRUSCOEPDM ゴム丸紐TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8mフロンケミカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-03
タングステン線(Φ0.4×500mm) アズワンタングステン線(Φ0.4×500mm)アズワン
3,530税込3,883
1個
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5530-01純度(%)W≧99.95
鉛球 光鉛球(2件のレビュー)
159税込175
1セット(20個)ほか
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の鉛素材です
材質
真鍮球(ホビー用) 光真鍮球(ホビー用)(3件のレビュー)
229税込252
1セット(20個)ほか
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の真鍮素材です
材質真鍮
SRスポンジ 光SRスポンジ(1件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から5日以内出荷
反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 気密、水密性、加工性が良いです
アルミ不等辺アングル 生地 アルインコアルミ不等辺アングル 生地アルインコ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれたアングル。
材質アルミ(A6063S T5)生地
【オーダー】サンペルカ L-1400白 三和化工【オーダー】サンペルカ L-1400白三和化工(2件のレビュー)
838税込922
1枚
11日以内出荷
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング日鉄ステンレス(4件のレビュー)
1,929税込2,122
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-20質量(g)約53線径(Φmm)0.2
500x1000x0.3mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x0.3mm ポリアセタールシートエスコ
3,760税込4,136
1個
欠品中
エスコ品番EA441MD-0.3
【オーダー】サンペルカ L-2500 青 三和化工【オーダー】サンペルカ L-2500 青三和化工(1件のレビュー)
760税込836
1枚
3日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材長さL(mm)100~1000厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60幅W(mm)100~1000テープテープ無、テープ付圧縮応力25%(kPa)50見掛密度(kg/m3)30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付きノーブランド
794税込873
1枚
3日以内出荷
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20硬度(Cタイプ)25伸び(%)170引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)25%圧縮荷重(kPa)65見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
NRスポンジ 篠田ゴムNRスポンジ篠田ゴム(2件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から5日以内出荷
弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
NBR布入りゴムシート アキツNBR布入りゴムシートアキツ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
ツインカーボ カット クリア アクリサンデーツインカーボ カット クリアアクリサンデー(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリア板厚(mm)4.5
シリコンスポンジ丸チューブ スリーハイシリコンスポンジ丸チューブスリーハイ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応長さ(m)1
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmmノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~+0.036サービス分類オーダー・加工
ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm ノーブランドステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mmノーブランド(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
低反発ウレタン黒 テープ付 光低反発ウレタン黒 テープ付
109税込120
1枚
当日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ22mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ22mmノーブランド(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)