絞り込み
ブランド
材質
長さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,948件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】PMP タキロンポリマー【オーダー】PMPタキロンポリマー
1,265税込1,392
1枚
3日以内出荷
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など材質ポリメチルペンテン(PMP)透明比重0.83連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 灰 フィスランド【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 灰フィスランド
1,329税込1,462
1個
5日以内出荷
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)18±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063S チャンネル材 ノーブランド【オーダー】A6063S チャンネル材ノーブランド
951税込1,046
1個
5日以内出荷
1mm単位で指定できるチャンネル材。
材質A6063SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
超硬ストレート丸棒 DIJET(ダイジェット工業)超硬ストレート丸棒DIJET(ダイジェット工業)
579税込637
1本
翌々日出荷
全長(mm)340外径公差(mm)0~+0.2曲がり(mm)≦0.15
アルミ等辺アングル アルマイト付  シルバー トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 シルバートレード
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
銅粉 泰豊トレーディング銅粉泰豊トレーディング(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質容量(g)30
85x140x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付 エスコ85x140x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付エスコ
495税込545
1枚
当日出荷
穴径(Φmm)5アズワン品番64-7850-26
300x300x 5mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 5mm ポリアセタール板エスコ(2件のレビュー)
3,580税込3,938
1個
当日出荷
材質POM厚さ(mm)5寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-36
CR布入りゴムシート タイガースポリマーCR布入りゴムシートタイガースポリマー
179税込197特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
ベークライト紙基材丸棒 コクゴベークライト紙基材丸棒コクゴ
1,898税込2,088
1本(1m)
5日以内出荷から13日以内出荷
材質ベークライト 紙基材長さ(mm)1000
樹脂カラー平板 光モール樹脂カラー平板光モール
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)厚さ(mm)3幅(mm)14長さ(mm)1820質量(g)62
ウレタン 丸棒  硬度90° タイガースポリマーウレタン 丸棒 硬度90°タイガースポリマー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン
アルミモールアングル アルインコアルミモールアングルアルインコ
539税込593
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ
719税込791
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。材質アルミホワイト表面処理B1アルマイト(ホワイト塗装)
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8mフロンケミカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-03
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30mフロンケミカル
6,398税込7,038
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-01
フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m アズワンフッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1mアズワン
5,990税込6,589
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
幅(mm)1150長さ(m)1耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)305耐候性
工作金網 平織 WAKI(和気産業)工作金網 平織WAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1巻
翌々日出荷
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
工作金網 亀甲 WAKI(和気産業)工作金網 亀甲WAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1巻
翌々日出荷
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」WAKI(和気産業)
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300硬度25使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10瞬間使用温度(℃)(最高)120RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップネット 光ノンスリップネット(1件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷から4日以内出荷
敷くだけで、滑り止め効果があります ネット状の滑り止めシートです
波ゴム プロテク 光波ゴム プロテク
219税込241
1セット(4枚)ほか
当日出荷
防振・防音・すべり止めに最適 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
銅タングステン 丸棒 ノーブランド銅タングステン 丸棒ノーブランド(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
形状丸棒長さ公差(mm)0~+2.0mm切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
ウレタンフォーム 波型 篠田ゴムウレタンフォーム 波型篠田ゴム
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。材質ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジグリップ 篠田ゴムスポンジグリップ篠田ゴム(1件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷から9日以内出荷
握った感触が非常に良く、ハンドル等に最適です。柔らかいので、曲線形状のパイプにも使えます。
材質NBR+塩ビ長さ(mm)500
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 丸型 ノーブランド【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 丸型ノーブランド
5,342税込5,876
1枚
6日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm)3.3、5、8、10.2外径(Φmm)20~300強度(kg)250/cm2連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー イノアック【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレーイノアック(1件のレビュー)
841税込925
1枚
3日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000グレー圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド【オーダー】CRゴム45° 黒ノーブランド
958税込1,054
1枚
3日以内出荷
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH0160(JISK6380該当番号)硬さタイプA 44(43)引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)切断時伸(%)440圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435Hノーブランド(3件のレビュー)
4,382税込4,820
1本
3日以内出荷
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435Hサービス分類オーダー・加工
910x 605x3.0mm アルミ複合板(ブラック) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(ブラック)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-33
600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付) エスコ600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)エスコ
3,870税込4,257
1個
当日出荷
エスコ品番EA440ER-58
200x500x10mm ゴム板(天然ゴム) エスコ200x500x10mm ゴム板(天然ゴム)エスコ(2件のレビュー)
2,550税込2,805
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XF-1002
300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-21線径(Φmm)1.2
900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)エスコ
12,800税込14,080
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-13線径(Φmm)2
プロテクトシート 大切りカット 日本サンダインプロテクトシート 大切りカット日本サンダイン
23,980税込26,378
1箱(10枚)
4日以内出荷
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムスポンジロール WAKI(和気産業)ゴムスポンジロールWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
材質天然ゴム寸法(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー【オーダー】NBRゴム70°黒タイガースポリマー(1件のレビュー)
829税込912
1枚
3日以内出荷
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15サービス分類オーダー・加工
アルミ不等辺アングル 10×15×1.5 アルインコアルミ不等辺アングル 10×15×1.5アルインコ(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
アルミフラットバー 40×3.0 アルインコアルミフラットバー 40×3.0アルインコ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)0.54

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)