絞り込み
ブランド
材質
長さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,948件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境配慮型シリコーンゴム WAKI(和気産業)環境配慮型シリコーンゴムWAKI(和気産業)
499税込549
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象化学物質を含まない新しいゴム材料。 耐寒性、耐熱性、絶縁性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なシリコーンゴムシート。
幅(mm)100長さ(mm)100材質特殊合成シリコンゴム乳白色使用温度範囲(℃)約-70~200RoHS指令(10物質対応)対応
DC53スタープレート 大同DMソリューションDC53スタープレート大同DMソリューション
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmmノーブランド(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径16Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径16Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,588税込1,747
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径13Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径13Φmmノーブランド(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ50mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ50mmノーブランド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ4mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ4mmNamekawa(滑川軽銅)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径25Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径25Φmmノーブランド(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径35Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径35Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A7075Pプライムプレート6F ノーブランド【オーダー】A7075Pプライムプレート6Fノーブランド(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。
タイププレート種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T651最小加工単位(mm)0.1
SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード PressVacSUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレードPressVac
7,798税込8,578
1本
翌日出荷
半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品
長さ(mm)4000(公差+1%以下)
【オーダー】PEEK 丸棒 ノーブランド【オーダー】PEEK 丸棒ノーブランド
457税込503
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質PEEK形状丸棒灰褐色材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) ニトリルゴム(NBR) ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) ニトリルゴム(NBR)ノーブランド
649税込714
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
材質ニトリルゴム(NBR)形状円形(中抜き)硬度アスカ―A 85度材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウレタンゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】ウレタンゴムシート 穴なしノーブランド
200税込220
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。
材質ウレタンゴム形状平板・平プレート穴数0寸法LA(mm)100~2000寸法WA(mm)100~1000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】平板ブラケット 2穴(穴位置変則) ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 2穴(穴位置変則)ノーブランド
876税込964
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
樹脂ブロック90mm 10個セット ウッドプラスチックテクノロジー樹脂ブロック90mm 10個セットウッドプラスチックテクノロジー
21,980税込24,178
1セット(10個)
5日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。長さ(mm)400幅(mm)200黒系高さ(mm)90関連資料(0.58MB)グリーン購入法適合
【オーダー】高透過ガラス 穴なし ノーブランド【オーダー】高透過ガラス 穴なしノーブランド
2,857税込3,143
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質高透過ガラス形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数0寸法LA(mm)30~2000寸法WA(mm)30~1000材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】パーティクルボード(PB) 穴なし ノーブランド【オーダー】パーティクルボード(PB) 穴なしノーブランド
1,206税込1,327
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質PB(パーティクルボード)形状平板・平プレート板厚(mm)12~18穴数0寸法LA(mm)50~1800寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
ウレタンゴムシート WAKI(和気産業)ウレタンゴムシートWAKI(和気産業)
279税込307
1枚
当日出荷
力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
用途パッキンやクッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)100形状正方形幅(mm)100淡黄色透明使用温度範囲(℃)-50~70粘着性RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 2穴 ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 2穴ノーブランド
1,929税込2,122
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート穴数2材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
【オーダー】ポリメチルペンテン(PMP)板_穴なし ノーブランド【オーダー】ポリメチルペンテン(PMP)板_穴なしノーブランド
1,174税込1,291
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリメチルペンテン(PMP)形状平板・平プレート板厚(mm)3~5穴数0寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+0.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】凸型ブラケット 2穴 ノーブランド【オーダー】凸型ブラケット 2穴ノーブランド
2,029税込2,232
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状凸型穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】硬めのウレタンスポンジ 黒 フィスランド【オーダー】硬めのウレタンスポンジ 黒フィスランド
3,857税込4,243
1個
5日以内出荷
当店取り扱いのウレタンスポンジの中で硬めのスポンジです。 硬めの白ウレタンチップスポンジと比べ、均一な軽さと耐久性に優れています。 高密度なスポンジなので壊れやすいもの用梱包材等に使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)50±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ角パイプ 30X10X1.5 アルインコアルミ角パイプ 30X10X1.5アルインコ(1件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4624材質アルミ(A6063S-T5)厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバー表面処理ツヤ消し寸法(縦×横)(mm)10×30
【オーダー】強化板ガラス ノーブランド【オーダー】強化板ガラスノーブランド
7,002税込7,702
1枚
14日以内出荷
衝撃に強くて、割れにくいことは当然ですが、万が一割れた場合でも普通のガラスのように鋭利な破片になるのではなく、小さな「つぶ状」になるのが特徴があります。 さらに飛散防止フィルムのオプションを選ぶことで強度が増し、万が一割れたときの飛散を予防することもできます。
用途什器・家具・テーブルトップ・窓ガラス材質ソーダ石灰ガラス長さ(mm)250~2000幅(mm)250~1000厚さ(mm)4,5,6,8,10,12比重2.5誤差厚さによる(下表参照)端面加工角すりつぶし、四方糸面磨きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU 住友ベークライト【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU住友ベークライト
289税込318
1枚
4日以内出荷
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートグレースモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
スポンジグリップ 八幡ねじスポンジグリップ八幡ねじ
329税込362
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面を研磨しているため、グリップ力に優れています。
用途パイプ手摺り緩衝材用に。材質ニトリルゴム(NBR)・ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)215
【オーダー】透明ガラス板厚10mm AGC【オーダー】透明ガラス板厚10mmAGC
2,332税込2,565
1枚
3日以内出荷
(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。材質ソーダ石灰ガラス長さ(mm)150~1800(別表の規制あり)幅(mm)150~1000(別表の規制あり)厚さ(mm)10比重2.5誤差±2端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨きサービス分類オーダー・加工
アクリル角棒 エスコアクリル角棒エスコ
680税込748
1本
当日出荷から翌日出荷
角棒
材質アクリル透明
ネオロン角紐(両面テープ付) ケニスネオロン角紐(両面テープ付)ケニス
749税込824
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
材質CR20°硬度25°±5
極薄EPDMシート マクセル極薄EPDMシートマクセル
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
防水性・絶縁性に優れたEPMDの標準極薄シートです。 シロキサン・オイル・架橋剤等を含まないため、長期の使用でも汚染を起こしにくいです。
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)厚さ(mm)0.1引張強度(MPa)13.5硬さ(デュロメータA)78抵抗値(体積固有)10^10Ω・cm伸び1.8
アルミ等辺角パイプ t2x35x35x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x35x35x4mトレード(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミシルバー表面処理アルマイト
ゴム板(両面筋入) エスコゴム板(両面筋入)エスコ
100税込110
1枚
当日出荷から翌日出荷
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】岡安ゴム
1,798税込1,978
1枚ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
真鍮円錐 泰豊トレーディング真鍮円錐泰豊トレーディング
729税込802
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mmホッティーポリマー
149税込164
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
Φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒 エスコΦ23.8x500mm 硬質PVC丸棒エスコ
960税込1,056
1本
当日出荷から翌日出荷
材質硬質PVC
PPSプレート 800 タキロンポリマーPPSプレート 800タキロンポリマー
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷
良好な切削加工性:切削加工後の寸法安定性に優れています。 優れた耐薬品性:フィラー等を使用しておらず、酸・アルカリ・有機溶剤等への耐性に優れています。 高い耐熱性:連続使用温度220℃で高温特性に優れます。
用途自動車部品、電気・電子部品仕様引張破壊時呼び歪み:3%、曲げ弾性率:4.3GPa比重1.34引張強度(MPa)80荷重たわみ温度(℃)130(1.80MPa)シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)2.7RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)133
CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマーCR(クロロプレンゴム)シートタイガースポリマー(2件のレビュー)
89税込98
1枚
7日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
ネオロン角管 コクゴネオロン角管コクゴ(1件のレビュー)
409税込450
1本(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)