絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,874件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅丸棒 光

    銅丸棒

    光(11件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
    材質銅
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)2色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • ABS丸棒 コクゴ

    ABS丸棒

    コクゴ(4件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ABS(エイビーエス)長さ(mm)1000
  • アルミ丸パイプ アルインコ

    アルミ丸パイプ

    アルインコ(11件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    3日以内出荷
    軽量で加工性が優れています。
    用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5色生地
  • アルミ丸パイプ 生地 安田

    アルミ丸パイプ 生地

    安田(14件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
  • トタン板 久宝金属製作所

    トタン板

    久宝金属製作所(19件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1枚
    当日出荷
    加工しやすいトタン材質の板です。
    用途トタンの屋根など。
  • ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き イノアック

    ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
    用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
  • アルミRアングル 光モール

    アルミRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミ色シルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所

    ポリカーボネート板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A7075) ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A7075)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    5日以内出荷
    アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
    用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm

    ノーブランド(29件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】POM タキロンポリマー

    【オーダー】POM

    タキロンポリマー(1件のレビュー)
    ¥432税込¥475
    1枚
    3日以内出荷
    ポリアセタールは以下の特徴が御座います。 良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。 優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。 食品衛生法に適合しています。
    用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など材質ポリアセタール(POM)色ホワイト(ナチュラル)比重1.41連続使用温度(℃)90厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 鉛板 泰豊トレーディング

    鉛板

    泰豊トレーディング(5件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
    材質鉛
  • NRゴムシート WAKI(和気産業)

    NRゴムシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
    用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。長さ(m)1硬度63RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミパンチング 光

    アルミパンチング

    光(13件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1枚
    当日出荷
    金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
    用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど色シルバー比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】スチール製縞鋼板(ドブメッキ)特注オーダー寸法 奥岡製作所

    【オーダー】スチール製縞鋼板(ドブメッキ)特注オーダー寸法

    奥岡製作所
    ¥3,323税込¥3,655
    1枚
    8日以内出荷
    表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
    仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質スチール(鉄)厚さ(mm)3.2/4.5/6.0仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)サービス分類オーダー・加工
  • ポリアセタール丸棒 コクゴ

    ポリアセタール丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質POM(ポリアセタール)長さ(mm)1000
  • アルミチャンネル アルインコ

    アルミチャンネル

    アルインコ(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
    用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
  • 発泡ウレタンろ過シート イノアック

    発泡ウレタンろ過シート

    イノアック(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
    用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(14件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)5色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網

    【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304)

    竹中金網
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
    用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3553に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
  • 平板 パンチング ステン 久宝金属製作所

    平板 パンチング ステン

    久宝金属製作所(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1枚
    当日出荷
    インテリアや工作などにご使用いただける、ステンレス製のパンチングです。
    用途遮蔽板、ネームプレート、レンジ周り、インテリアや工作などに。
  • 200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷
    フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
    エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm

    ノーブランド(15件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス円板 TRUSCO

    ステンレス円板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状円厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディング

    アルミ不等辺チャンネル

    泰豊トレーディング(5件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど
  • アルミ複合板 アルインコ

    アルミ複合板

    アルインコ(4件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    翌日出荷
    軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
    用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。質量(kg)6
  • アクリル板 アズワン

    アクリル板

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥1,080~税込¥1,188~
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    材質PMMA(アクリル)
  • マイクロセルウレタンロール SlimFlex イノアック

    マイクロセルウレタンロール SlimFlex

    イノアック
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000色黒長さ(m)1
  • EPDM丸紐ゴム 岡安ゴム

    EPDM丸紐ゴム

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
    用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM色黒長さ(m)10硬さ70(JIS K6253)比重1.27伸び(%)460(JIS K6251)引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンビ 平板 光

    エンビ 平板

    光(3件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れています
  • アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト) 安田

    アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト)

    安田(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    タイプフラットバー公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
  • シリコーンゴムシート 厚さ4mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ4mm

    十川ゴム(13件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)4色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ15mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ15mm

    Namekawa(滑川軽銅)(14件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • 紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学

    紙基材フェノール樹脂積層板

    フタムラ化学(6件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
    用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm

    アイリスソーコー(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)4色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    NBR(ニトリルゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色黒伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
  • 導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー

    導電性ゴムシート CEP-2

    タイガースポリマー(13件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    導電性、静電防止。
    用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
  • 【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし ノーブランド

    【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし

    ノーブランド
    ¥1,143~税込¥1,257~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)