素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「1000mm スケール」の検索結果

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)3 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)2 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)5 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
978 税込1,076
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 板厚公差(mm)±0.4 耐燃性可燃性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)2 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)8 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)3 材質PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)10 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)5 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質布フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格PL-FLE 比重1.32~1.36 規格(型)ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147 外観加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)2 材質PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)6 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
特価
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート ブラウン 比重1.2 全光線透過率(%)34 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート ブラウン 比重1.2 全光線透過率(%)34 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)8 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1300
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル クリア 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5m/m℃ 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99(Mスケール) 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)8 材質ポリカーボネート ブラウン 比重1.2 全光線透過率(%)34 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラーベージュ、長さ300mm、幅245mm、厚さ20mm、材料ピーク、ラミネート加工なし、密度1.32g/cm3、引張強度95 MPa、硬さロックウェル硬さ スケールM 99、燃焼性評価UL 94 V-0、吸水0.5%、動作温度 Max+260℃、伸長25% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

寸法はすべて概算です。Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラーベージュ、長さ300mm、幅245mm、厚さ16mm、材料ピーク、ラミネート加工なし、密度1.32g/cm3、引張強度95 MPa、硬さロックウェル硬さ スケールM 99、燃焼性評価UL 94 V-0、吸水0.5%、動作温度 Max+260℃、伸長25% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 16mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 12mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラーベージュ、長さ300mm、幅245mm、厚さ8mm、材料ピーク、ラミネート加工なし、密度1.32g/cm3、引張強度95 MPa、硬さロックウェル硬さ スケールM 99、燃焼性評価UL 94 V-0、吸水0.5%、動作温度 Max+260℃、伸長25% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 20mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 10mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 8mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラーベージュ、長さ300mm、幅245mm、厚さ10mm、材料ピーク、ラミネート加工なし、密度1.32g/cm3、引張強度95 MPa、硬さロックウェル硬さ スケールM 99、燃焼性評価UL 94 V-0、吸水0.5%、動作温度 Max+260℃、伸長25% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります