カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
エコロジープロダクト
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「P90」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。




ポリカ中空ボード
光(36件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から11日以内出荷空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
ジョイント用ポリカジョイナー I型
光(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。材質ポリカーボネート形状R1型
ポリカ中空ボード
光(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート色透明
アクリワーロン
WARLON(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚翌々日出荷から8日以内出荷和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性材質プリントフィルム、アクリル板(透明)タイププリントタイプ ベーシックシリーズ
ハルワーロン
WARLON¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷和紙柄等の美しさをそのままに表現した、意匠性に優れたガラス装飾フィルム。光をやわらげます。 和紙柄のもつ美しさが、店舗を中心とした室内装飾やウインドディスプレイ等やわらかな光空間の演出を可能にしました。 様々な空間に使用可能:伝統的な和紙柄や繊細なラインを表現した不織布の意匠性は、和洋問わず幅広い空間でご使用いただけます。 加工も容易:裁断加工機械等での加工も容易。また、溶剤系インクジェット印刷にも対応した素材で、演出の幅が拡がります。(事前に必ず対応機種をご確認ください) 施工も簡単:セパレーターを剥がして貼るだけ、素材も柔らかいため貼りやすく簡単にご施工いただけます。 国土交通大臣による不燃材料認定を取得! 防火認定:国土交通大臣認定不燃材料 認定番号:NM-3354 名称:塩化ビニル系樹脂フィルム張/不燃材料※(せっこうボード及び金属板を除く)用途ガラス装飾、ガラス装飾フィルム、ディスプレイ、照明、間仕切り材質塩化ビニール樹脂+粘着剤+セパレーター(※セパレーターを剥がすと粘着面が出てきます。)幅(mm)1000厚さ(mm)0.13
RS PRO プラスチックシート 茶, 420mm x 297mm x 1.6mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RS Pro 合成樹脂接着紙シート: SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 1.6mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様フォーム = フル長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 1.6mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 60mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mKラミネート材 = フェノール樹脂, 用紙破断強度 = 175 MpakJ/m2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 茶, 420mm x 297mm x 6mm
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷RS Pro 合成樹脂接着紙シート: SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 0.6 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様カラー = 茶長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 6mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 100mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢融点 = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 茶, 420mm x 297mm x 10mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Pro 合成樹脂接着紙シート: SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 10 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様カラー = 茶長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 10mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 150mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢融点 = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 茶, 420mm x 297mm x 0.8mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RS Pro 合成樹脂接着紙シート: SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 0.8 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様フォーム = フル長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 0.8mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 50mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢破断強度 = 175 MpakJ/m2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 茶, 420mm x 297mm x 3mm
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷RS Pro 合成樹脂接着紙シート、 SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 3.0 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様カラー = 茶長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 3mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 70mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢破断強度 = 175 MpakJ/m2RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)