カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) :「P90」の検索結果
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。




ポリカ中空ボード
光(36件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から11日以内出荷空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
ジョイント用ポリカジョイナー I型
光(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。材質ポリカーボネート形状R1型
ポリカ中空ボード
光(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート色透明
アクリワーロン
WARLON(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚翌々日出荷から8日以内出荷和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性材質プリントフィルム、アクリル板(透明)タイププリントタイプ ベーシックシリーズ
ハルワーロン
WARLON¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷和紙柄等の美しさをそのままに表現した、意匠性に優れたガラス装飾フィルム。光をやわらげます。 和紙柄のもつ美しさが、店舗を中心とした室内装飾やウインドディスプレイ等やわらかな光空間の演出を可能にしました。 様々な空間に使用可能:伝統的な和紙柄や繊細なラインを表現した不織布の意匠性は、和洋問わず幅広い空間でご使用いただけます。 加工も容易:裁断加工機械等での加工も容易。また、溶剤系インクジェット印刷にも対応した素材で、演出の幅が拡がります。(事前に必ず対応機種をご確認ください) 施工も簡単:セパレーターを剥がして貼るだけ、素材も柔らかいため貼りやすく簡単にご施工いただけます。 国土交通大臣による不燃材料認定を取得! 防火認定:国土交通大臣認定不燃材料 認定番号:NM-3354 名称:塩化ビニル系樹脂フィルム張/不燃材料※(せっこうボード及び金属板を除く)用途ガラス装飾、ガラス装飾フィルム、ディスプレイ、照明、間仕切り材質塩化ビニール樹脂+粘着剤+セパレーター(※セパレーターを剥がすと粘着面が出てきます。)幅(mm)1000厚さ(mm)0.13
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)