素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
ゴム素材 (50) カテゴリ: 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)長さ(mm): 1000すべて解除
NBR(ニトリルゴム)シート (8件のレビュー) 当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途 緩衝用、敷物用のシートとして 仕様 硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質 NBR(ニトリルゴム) 比重 1.5 耐熱温度(℃) 100 引張強度(MPa) 7.5 切断時伸(%) 300 耐油性(%) +8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐寒温度(℃) 約-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツ (44件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 1 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.15 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm アキツ (44件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 3 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm アキツ (13件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 10 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.45 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm アキツ (55件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 2 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.2 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm アキツ (17件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 5 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mm アキツ (11件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 4 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.3 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー (13件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
導電性、静電防止。
用途 デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプ CRクロゴム 硬さ タイプA・60 耐熱性 硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2 ]) 12.5 {128} 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%) [耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm) (耐熱老化前)1.2×102 、(耐熱老化後)0.5×102 /試験条件100℃×72h
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mm アキツ (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 6 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ8mm アキツ (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 8 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
NBR(ニトリルゴム)シート 白 アキツ (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 二トリルゴム(NBR) 硬さ 65(62) 耐熱性 <耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+2、引張強さ変化率-23%、切断時伸び変化率-17%) 引張強度(MPa[kgf/cm2 ]) 9.8[100] 切断時伸(%) 730 圧縮永久ひずみ(%) 25(100℃×24h) 体積変化(%) <耐油100℃×72h>(JIS#1/+3、JIS#3/+36)
NBR スポンジゴム アキツ (6件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途 各種パッキン、自動車部品、機械部品など 材質 スポンジゴム 色 黒 硬度 30±5 伸び(%) 200以上 引張強度(MPa) 0.78以上 密度(g/cm3 ) 0.21±0.03 25%圧縮荷重(kPa) 40~70
NBR スポンジゴム テープ付 アキツ (10件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途 各種パッキン、自動車部品、機械部品など 仕様 テープ付 材質 【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系 色 黒 硬度 30±5 伸び(%) 200以上 引張強度(MPa) 0.78以上 密度(g/cm3 ) 0.21±0.03 25%圧縮荷重(kPa) 40~70
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー (1件のレビュー) 8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途 デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等
自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質 NBR 厚さ(mm) 0.2 硬度 60(タイプA) 伸び(%) 5.4 表面 網目模様 引張強度(MPa) 12.6 厚さ公差(mm) ±0.05 色調 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー 8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途 デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等
自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質 NBR 厚さ(mm) 0.3 硬度 60(タイプA) 伸び(%) 5.4 表面 網目模様 引張強度(MPa) 12.6 厚さ公差(mm) ±0.05 色調 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
丸紐 ノーブランド 当日出荷 から 8日以内出荷
導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
導電性、静電防止。
用途 デスクマット、フロアマット、カーテン。 厚さ(mm) 2 材質 導電性ゴム タイプ 緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ 硬さ タイプA・70 体積変化(%) [耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm) (老化前)7.9×108 、(老化後)2.5×108 /試験条件70℃×72h
カラー導電性ゴムシート 十川ゴム 当日出荷 から 3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質 表:NBR/PVC、裏:NBR 幅(mm) 1000 仕様 【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10% 色 緑/黒 硬さ 75 JIS規格 体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015 電気抵抗(Ω) 1.0×106 硬さ(デュロメータA) 74 耐油性 100℃×72h浸漬 体積固有抵抗(Ωcm) 緑:5×108 、黒:5×103 RoHS指令(10物質対応) 対応
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー 8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途 デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等
自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質 NBR 厚さ(mm) 0.5 硬度 60(タイプA) 伸び(%) 5.4 表面 網目模様 引張強度(MPa) 12.6 厚さ公差(mm) ±0.05 色調 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
軟質NBRスポンジ 15° アキツ 当日出荷 から 6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途 各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm) 15 硬度 15±5 伸び(%) 150≦ 引張強度(MPa) 0.49
軟質NBRスポンジ 15° アキツ 6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途 各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm) 2 硬度 15±5 伸び(%) 150≦ 引張強度(MPa) 0.49
軟質NBRスポンジ 15° アキツ 6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途 各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm) 20 硬度 15±5 伸び(%) 150≦ 引張強度(MPa) 0.49
軟質NBRスポンジ 15° アキツ 6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途 各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm) 5 硬度 15±5 伸び(%) 150≦ 引張強度(MPa) 0.49
軟質NBRスポンジ 15° アキツ (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途 各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm) 10 硬度 15±5 伸び(%) 150≦ 引張強度(MPa) 0.49
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ 6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途 各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm) 2 硬度 15±5 伸び(%) 150≦ 引張強度(MPa) 0.49 収縮率(%) 3≧ 見掛密度(g/cm3 ) 0.15±0.03 圧縮永久歪(%) 40≧ 吸水率(%) 5≧ 25%圧縮荷重(kPa) 34.3~63.7
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品 ページ: 1/ 3
亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込 ¥ 43,978 ¥ 39,980 バスケットへ