スプレーガン・エアーブラシ・塗装機とは、スプレーガンはカップ内に塗料を入れ、塗装面に吹き付けるツールです。一度にたくさんの塗装ができ、DIYや小物への塗装、一般塗装に向いています。スプレーガンの周辺器具には、ガン洗浄ブラシや空気圧を調節できるレギュレーターなどがあります。圧縮した空気の圧力を使って塗料をスプレーするのがエアーブラシです。プラモデルなどの趣味塗装に使用できます。スプレーガンやエアブラシが趣味や小物への塗装で使用するのに対し、塗装機は大きな出力で工業金属や自動車など専門職向けです。
商品豆知識
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)約130
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:210
供給方式吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)約180
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)600
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途スプレーガン用
セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
取扱説明書メンテナンス方法説明書
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。
レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。
材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8
使用流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約90
パターン開き(mm)150
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:148
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)約160
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)1.2
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)2
カップ容量(mL)700
適合塗料水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)30
関連資料商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

塗料カップ 重力式
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
塗料供給方式重力式
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の交換用塗料カップです。フタがついているので保管も便利です。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
付属品フタ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗料カップ(吸上式)のみです。
用途吸上げ式スプレーガン用
取付ネジ径G1/4(メネジ)
材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金
塗料供給方式吸上げ式
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。
ノズル口径(Φmm)1.3
空気消費量(L/min)145
質量(g)640
塗料噴出量(mL/min)180
吹付空気圧力(MPa)0.25
塗料供給方式重力
容器(mL)400
コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属!
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.4
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:460、カップ:309
供給方式吸上げ式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)750
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(2.5MB)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属!
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:159
供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(2.4MB)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4
塗料供給方式重力式
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。
Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
付属品Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1パック(2枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!

塗料カップ 重力式 自立ツノ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)
適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン
質量(kg)1.24kg(本体のみ)
タイプHVLP
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)
対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
カップ容量(mL)900
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
適合塗料水性塗料、油性塗料
取扱説明書(16.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290
吹付空気圧力(MPa)0.24
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。
ノズル口径(Φmm)1.3
空気消費量(L/min)145
質量(g)670
塗料噴出量(mL/min)160
吹付空気圧力(MPa)0.25
塗料供給方式吸上
容器(mL)600
コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
吸上式スプレーガンの本体のみです。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)約130
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)390
供給方式吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)約180
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
スプレーされた塗料ミストを衝突させ、捕集する1次フィルターです。
表面には捕集効率を高めるため特殊加工を施し、バッフル板の独特な組み合わせと配列により、塗料ミストのほとんどがここで捕集されます。
塗料ミストの付着による目詰まりもなく、吸引風速は常に安定しています。
長さ(mm)約500
幅(mm)約213(オス同士の部分)、約173(メス同士の部分)、約193(オスメスの部分)
厚さ(mm)約3
適合アネスト岩田乾式塗装ブースBB-A~D型
1束(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップです。
用途重力式スプレーガン用
カップ容量(mL)400
取付ネジ径G1/4(メネジ)
材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金
質量(g)159
塗料供給方式重力式
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塗料カップ(重力式)のみです。
用途重力式スプレーガン用
カップ容量(mL)400
取付ネジ径G1/4(メネジ)
材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金
質量(g)148
塗料供給方式重力式
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
容量(mL)30
適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
1本(30mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)292
吹付距離(mm)200
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の補修用ノズルです。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
こんなお得な商品も!

スプレーガン クリーナーセット 15pc
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290
吹付空気圧力(MPa)0.24
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに
質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4
ケーブル長(m)約1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210
動作方式(レバー)ダブルアクション
最高圧力(MPa)約0.15
吐出量(L/min)約4
カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40
ノズル口径(Φmm)0.3
モーター電圧(V)7.2
充電時間(分)約60
リリース起動圧力(MPa)約0.05
取扱説明書(1.45MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)280
吹付空気圧力(MPa)0.25
カップ容量(mL)400
ノズル口径(Φmm)1.3
塗料噴出量(L/min)180
パタン開き(mm)150
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。
塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。
ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。
塗料ノズル強度UP、パッキンレス。
ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。
塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。
空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)
所要圧縮機(kw)0.2~0.4
吹付距離(mm)100~150
塗料供給方式重力
適合塗料容器1G-2付属(150mL)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。