絞り込み

トレカット
KOVAX(コバックス)(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(50枚)当日出荷トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)。3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去危険物の類別非危険物
足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、先端がとがった形状をしており、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)150×85質量(g)110危険物の類別非危険物
足付けハンドパッド AP-400H 160X120mm #400相当 15枚入り
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981箱(15枚)当日出荷従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度400番相当寸法(mm)160×120質量(g)150危険物の類別非危険物
足付けハンドパッド AP-2000H 160X120mm #2000相当 15枚入り
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(15枚)当日出荷従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)160×120質量(g)90危険物の類別非危険物
高級カラーサンドペーパーセット
SOFT99¥719税込¥7911セット(6枚)当日出荷従来のサンドペーパーにない、キズをつけないキメの細かい仕上がりを実現した特殊製法の高級サンドペーパー。 #800と#1500の2種類をセットしています。トラスコ品番475-7408セット内容#800×3、#1500×3質量(g)100サイズ(mm)93×115危険物の類別非危険物
サンディングメッシュシート
SOFT99¥459税込¥5051セット5日以内出荷メッシュ構造なので、空研ぎ、水研ぎ問わず目詰まりしにくく、スムーズに作業できます。 番手の表示はもちろん色分けもされているので誤使用も未然に防げます。 耐久性に優れ、しかも両面使えますのでとっても経済的。セット内容150番×1、320番×1、600番×1危険物の類別非危険物
足付けハンドパッド AP-800H
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981箱(15枚)3日以内出荷従来製品に比べ、均質で密な研磨目を作ることができます また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に。トラスコ品番180-5180アズワン品番64-8408-06危険物の類別非危険物



















![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)


![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)