絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • JTC(111)
  • KOTO(74)
  • 日平機器(20)
  • KUKKO(クッコ)(18)
  • HASCO(15)
  • KTC(9)
  • REX(レックス)[自動車用品](9)
  • FACOM(4)
  • FPC(2)
  • はくでん(2)
  • K.Pガスケット(1)
  • アヴァンギャルド(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • OMCN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッキングプーラーセット (スリムアーム) エスコ

    ロッキングプーラーセット (スリムアーム)

    エスコ
    109,900税込120,890
    1セット
    翌々日出荷
    スライドハンマー付で強力に引き抜きます。ドイツ鋼製。2本爪・3本爪兼用プーラーセット。320mmスライドハンマー。同時に3本のアームが動きます。オートセンタリングとオートテンションがかけられます。内抜き、外抜きの両方に対応しています。セルフロッキングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単です。ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます。センターボルト付属。
    全長(mm)スライドハンマー:320質量(kg)2.4先端寸法(mm)スライドハンマー:M16×1.5ケース寸法(mm)440 (W)×355 (D)×155 (H)引張強度4tアーム長さ(mm)130能力(mm)内抜き:55-180適合径(Φmm)22~160
  • 2アームプーラー エスコ

    2アームプーラー

    エスコ
    7,740税込8,514
    1個
    翌日出荷
    内掛け・外掛け兼用。2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ。
    全長(mm)240質量(kg)1.73サイズ6"直径(Φmm)最大:150深さ(mm)アーム:217引張強度6t
  • ベアリングプーラーセット エスコ

    ベアリングプーラーセット

    エスコ
    165,000税込181,500
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
    ケース寸法(mm)310×230×70総質量(kg)3.2
  • 200mm 2アームプーラー エスコ

    200mm 2アームプーラー

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
    仕様アーム深さ:299mm全長(mm)325質量(kg)3.6サイズ8"引張強度8t最大径(Φmm)200
  • 100mm 2アームプーラー エスコ

    100mm 2アームプーラー

    エスコ
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷
    2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
  • 75mm 2アームプーラー エスコ

    75mm 2アームプーラー

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
  • 1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト エスコ

    1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。 ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。 トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。 ピン抜け防止機構付。
    セット内容<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm質量(kg)1.8差込角(sq.)12.7(1/2"DR)
  • 600mm ワーキングバー エスコ

    600mm ワーキングバー

    エスコ
    6,980税込7,678
    1本
    翌日出荷
    材質機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ)軸径(Φmm)22全長(mm)600質量(kg)1.1先端幅(mm)44
  • 200mm プーラーセット(スリムアーム) エスコ

    200mm プーラーセット(スリムアーム)

    エスコ
    186,100税込204,710
    1組
    翌日出荷
    仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150質量(kg)12.8ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)引張強度5tアーム長さ(mm)150、300適合径(Φmm)200
プーラー/引き抜き