絞り込み
SAE
- 0W-40(2)
- 5W-40(1)
ブランド
- カストロール(1)
- elf(1)
- LIQUI MOLY(1)
内容量(L)
- 4(2)
ベースオイル
- 化学合成油(3)
API
- SN
- C3(1)
- CE(1)
- CF(9)
- SL(4)
- SM(2)
- SP(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「SAE」から絞り込む
0W-40(2)
5W-40(1)

シンゾイルエナジー 0W-40
LIQUI MOLY¥16,980税込¥18,6781本(5000mL)欠品中ベースオイルにPAOを採用したLIQUI MOLYの超高性能フラッグシップ。最高のエンジンパフォーマンスのために造られたフルシンセティックエンジンオイル。高い清浄分散性によりカーボン類の堆積を防ぎ、常にクリーンな状態を維持します。コールドスタートにも強く、シーズンを通じて使用できます。スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W-40ベースオイル100%PAO化学合成油危険物の性状非水溶性
EDGE 0W-40 SN/CF
カストロール(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)当日出荷バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
EVOLUTION 900 FT 5W40
elf¥64,980税込¥71,4781ケース(4L×6缶)3日以内出荷エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。ヨーロッパ自動車メーカー各社の認証規格を取得、輸入車から国産車の過給機付(ターボやスーパーチャージャー)エンジン、自然吸気(NA)エンジン、直噴(ダイレクトインジェクション)エンジンなど幅広く対応します。用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル規格ACEA:A3/B4適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W40ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性