絞り込み
SAE
  • 0W-30(1)
  • 0W-40(3)
  • 5W-20(1)
  • 5W-40(1)
ブランド
  • カストロール(2)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • elf(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • モリドライブ(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(6)
API
  • SN
  • C3(1)
  • CE(1)
  • CF(16)
  • SJ(1)
  • SL(7)
  • SM(2)
  • SP(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-30(1)
0W-40(3)
5W-20(1)
5W-40(1)
  • EDGE 0W-40 SN/CF カストロール

    EDGE 0W-40 SN/CF

    カストロール(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • HELIX ULTRA  ECT C2/C3 シェルルブリカンツ

    HELIX ULTRA ECT C2/C3

    シェルルブリカンツ
    44,980税込49,478
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    仕様方法:ASTM D92 (COC)/ASTM D97、物理状態:液体、爆発範囲の上限 : 代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限: 代表値 1 %(V)、> 280 ℃ / 536 °F推定値(沸点、初留点及び沸騰範囲)淡琥珀容量(L)20pH非該当引火点(℃)226/439°F燃性可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します流動点(℃)-51/-60°F(100.0hPa)基油全合成油危険等級密度(kg/m3)838(15.0℃/59.0°F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNSAE0W-30比重(at15℃)0.838(59°F)蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性
  • シンゾイルエナジー 0W-40 LIQUI MOLY

    シンゾイルエナジー 0W-40

    LIQUI MOLY
    16,980税込18,678
    1本(5000mL)
    4日以内出荷
    ベースオイルにPAOを採用したLIQUI MOLYの超高性能フラッグシップ。最高のエンジンパフォーマンスのために造られたフルシンセティックエンジンオイル。高い清浄分散性によりカーボン類の堆積を防ぎ、常にクリーンな状態を維持します。コールドスタートにも強く、シーズンを通じて使用できます。スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け
    用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W-40ベースオイル100%PAO化学合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル アクトプラス モリドライブ

    エンジンオイル アクトプラス

    モリドライブ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(3L)
    4日以内出荷
    【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《省燃費性能と快適な走りを両立!》 モリドライブ アクトプラスは、低粘度オイルの弱点である油膜力を向上させ、省燃費性能も維持回復させます。 もっと快適に走れるエンジンオイルです! 潤滑保護性能の強化! 省燃費性能を回復! エンジン音が静かになる! オイルのにじみ防止!
    用途4サイクルガソリン車専用(4輪)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • EVOLUTION 900 FT 5W40 elf

    EVOLUTION 900 FT 5W40

    elf
    64,980税込71,478
    1ケース(4L×6缶)
    3日以内出荷
    エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。ヨーロッパ自動車メーカー各社の認証規格を取得、輸入車から国産車の過給機付(ターボやスーパーチャージャー)エンジン、自然吸気(NA)エンジン、直噴(ダイレクトインジェクション)エンジンなど幅広く対応します。
    用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル規格ACEA:A3/B4適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W40ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
  • EDGE  0W-40 SN/CF A3 B3 B4 カストロール

    EDGE 0W-40 SN/CF A3 B3 B4

    カストロール
    47,980税込52,778
    1缶(20L)
    12日以内出荷
    市街地から高速走行までクルマを愛する全てのドライバーのためのエンジンオイル カストロール独自の合成油技術により強化された油膜が市街地走行から高速道路でのロングクルージングまで、あらゆる運転状況下で最高の保護性能を発揮します。 低温域から高温域まで安定した性能を引き出します。 バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF PerformanceSAE0W-40ベースオイル全合成油ACEAA3/B3/B4RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン/ディーゼル用