絞り込み
SAE
- 5W-30(3)
- 5W-40(1)
- 5W-50(1)
- 10W-30(1)
- 12.5W-40(1)
- 17.5W-50(1)
ブランド
- 日本サン石油
- モノタロウ(5)
- elf(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- Gulf(2)
- HKS(4)
- LIQUI MOLY(29)
- MOTUL(8)
- Petronas(23)
- RAMCO(3)
- RAVENOL(10)
- RED LINE(2)
- RESPO(4)
- SIGMA(シグマ)(2)
- SUNOCO(3)
- WURTH(ウルト)(4)
- カストロール(11)
- シェルルブリカンツ(4)
- 出光興産(1)
- 精和産業(1)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 1(6)
- 4(5)
- 20(5)
ベースオイル
- 化学合成油(2)
- 部分合成油(2)
API
- CF-4(1)
- SN(1)
- SP(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
本日11月19日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「SAE」から絞り込む
5W-30(3)
5W-40(1)
5W-50(1)
10W-30(1)
12.5W-40(1)
17.5W-50(1)

スノコ Svelt Euro SN 5W50
日本サン石油¥2,298~税込¥2,528~1缶(1L)ほか欠品中欧州車向けACEA A3/B4規格と各種メーカーアプルーバル規格に適合したオイルです。 ワイドレンジなため、短時間・短距離走行が多い日本の道路環境でも厚い油膜でエンジンを保護することが可能です。 また、過走行車や低年式車を長く大事に乗りたい方にも最適なオイルです。用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-50ベースオイル部分合成油ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro SP 5W40
日本サン石油¥1,998~税込¥2,198~1缶(1L)ほか欠品中欧州車向けACEA A3/B4規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。 特にBMW、メルセデスベンツのガソリン車に最適な「エンジンオイル保護性能」に優れたエンジンオイルです。 また、耐蒸発性にも優れるため、欧州車特有のエンジンオイルの減り方が気になる方にも最適です。用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-40ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro C3 5W30
日本サン石油(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(1L×10缶)ほか欠品中欧州車向けACEA C3規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。 GPF・DPFが搭載された欧州車のガソリン・ディーゼル車に適合します。 最新エンジンオイルに求められる「エンジンオイル保護性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方にベストなエンジンオイルです。用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
スノコ IGNITE DIESEL DH-2 10W30
日本サン石油¥23,980税込¥26,3781本(20L)欠品中「JASO: DH-2」に適合した大型ディーゼル車用エンジンオイルです。高トルク化により燃焼圧力が増加した近年のディーゼルエンジンでも油膜切れを起こすことなくエンジンを保護します。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W30RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ Qualia SP 5W30
日本サン石油¥19,980税込¥21,9781箱(4L×4缶)欠品中「ES-COMBINATION」を採用した合成油。軽自動車、スポーツ車、ターボ車等に対応し、優れたエンジン保護性能を実現しつつも安定した省燃費性能を発揮するエンジンオイルです。 「熱ダレ」や「エンジン摩耗」を確実に防ぐため、シビアコンディションに最適なエンジンオイルです。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W30RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro C3 5W30
日本サン石油(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1L)ほか欠品中欧州規格ACEA:C3に対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。API規格SNも対応で、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。ストリートでの耐久性を重視し、省燃費性能も追及したエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。耐熱性に優れており、ターボ車にも最適です。用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF-4SAE5W-30ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL 17.5W50
日本サン石油¥2,998~税込¥3,298~1缶(1L)ほか欠品中「ES-TECH」とノンポリマーが強靭な油膜を形成することで、高回転時でも安定した油圧を確保し、ビッグトルクを支えます。用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE17.5W-50RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL 12.5W40
日本サン石油(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1缶(1L)ほか欠品中長年のモータースポーツ活動から導き出された粘度。ノンポリマー仕様、ショートレンジにすることで油圧低下を抑制しました。「ES-TECH」により、タービン軸受けもしっかりと保護され、SUPER GTやスーパー耐久など多くのレースで実績のある粘度となっています。用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE12.5W-40RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ガソリン/ディーゼル用 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら