ガソリン/ディーゼル用 :「全合成油」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SAE」から絞り込む
0W-40(2)
5W-30(2)
5W-40(1)
10W-30(2)
エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE5W-30 ベースオイル全合成油
1缶(3L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カストロール エッジは独自のフルード・チタン・テクノロジー(油膜強化技術)により、強靭な油膜を形成し、カストロール史上最高のパフォーマンスを発揮するエンジンオイルです。 フルード・チタン・テクノロジーにより強化された油膜は、ドライビングコンディションによりエンジンへの負荷が増加した状態では更に強靭さを持ち、金属パーツ同士の接触と摩耗を劇的に低減することにより、エンジン性能を最大限に引き出します。 あらゆるドライビングコンディションや気温においても、卓越したエンジン保護性能を発揮します。 摩擦を約15%低減し、カストロール史上最強のオイル皮膜を形成。 主要競合商品と比べ45%油膜が強化され、エンジン内部の金属同士の接触を減らします。 オイル皮膜の耐久性が従来の商品に比べ、約140時間長く持続します。 本製品はCO2ニュートラルに認定された商品です。製品設計に施したCO2排出量への配慮に加え、CO2削減プロジェクトで創出された「カーボン・クレジット」を活用し、CO2の排出量を実質ゼロとしました。
SAE5W-30 ベースオイル全合成油 APISP 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAC3 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルマを愛する全てのドライバーのために優れたコストパフォーマンスを追及したエンジンオイル 最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。 合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能を発揮。エンジン内部の高温に耐え、優れた潤滑性能を維持します。 バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE10W-30 APISP/CF Performance ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA5/B5 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE5W-40 ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA3/B4 主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
SAE10W-30 APISP/CF相当 ベースオイル全合成油 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L ACEAA5/B5 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
7,198 税込7,918
当日出荷

カストロールEDGE 5w30 FE SP/CF
高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル 低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。 優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 SAE5W-30、全合成油、4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 APISP/CF 危険物の性状非水溶性
1セット(1L×6缶)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
SAE0W-40 ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カストロールEDGE 0W-40 SN/CF A3 B3 B4
エコ商品
市街地から高速走行までクルマを愛する全てのドライバーのためのエンジンオイル カストロール独自の合成油技術により強化された油膜が市街地走行から高速道路でのロングクルージングまで、あらゆる運転状況下で最高の保護性能を発揮します。 低温域から高温域まで安定した性能を引き出します。 バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE0W-40 APISN/CF Performance ベースオイル全合成油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA3/B3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング