絞り込み
SAE
- 0W-8
- 0W-16(4)
- 0W-20(15)
- 0W-30(5)
- 0W-40(1)
- 2.5W-30(1)
- 2.5W-40(1)
- 5W-20(1)
- 5W-30(13)
- 5W-40(6)
- 5W-50(3)
- 10W-30(5)
- 10W-40(8)
- 10W-50(5)
- 10W-60(4)
- 15W-55(1)
- 20W-50(2)
- 30(1)
ブランド
- ホンダ(1)
内容量(L)
- 4(1)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
API
- SN(1)
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
「SAE」から絞り込む
0W-16(4)
0W-20(15)
0W-30(5)
5W-30(13)
5W-40(6)
5W-50(3)
10W-30(5)
10W-40(8)
10W-50(5)
10W-60(4)

ホンダ ウルトラNEXT
ホンダ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681缶(4L)当日出荷エンジンの耐久性と省燃費性能を高次元で両立させた次世代エンジン用エンジンオイル。 車両のエンジンと一体開発 低温から高温までエンジンの全温度域において低粘度化 このオイルは、省燃費性の追求のために品質規格で設定されている最も低粘度の規格よりさらに低粘度化しています。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISNSAE0W-8相当ベースオイル合成油主な適合車種N BOX、N ONE、N WGO、アコードハイブリットなど危険物の性状非水溶性
『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります
- ガソリン/ディーゼル用
- ガソリン専用
- ディーゼル専用
- 建機用