絞り込み
SAE
- 30
- 0W-8(1)
- 0W-16(4)
- 0W-20(15)
- 0W-30(5)
- 0W-40(1)
- 2.5W-30(1)
- 2.5W-40(1)
- 5W-20(1)
- 5W-30(13)
- 5W-40(6)
- 5W-50(3)
- 10W-30(5)
- 10W-40(8)
- 10W-50(5)
- 10W-60(3)
- 15W-55(1)
- 20W-50(2)
ブランド
- LIQUI MOLY(1)
内容量(L)
- 1(1)
ベースオイル
- 鉱物油(1)
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
「SAE」から絞り込む
0W-16(4)
0W-20(15)
0W-30(5)
5W-30(13)
5W-40(6)
5W-50(3)
10W-30(5)
10W-40(8)
10W-50(5)
10W-60(3)

クラシックモーターオイル SAE30
LIQUI MOLY¥4,298税込¥4,7281本(1L)当日出荷マイルドにブレンドされたミネラルベースのシングルグレードオイル。ノンブレンドまたは非常にマイルドにブレンドされた潤滑剤が必要とされる、製造年1950年以前のオイルフィルター無し、またはサイクロンセパレーター付きのクラシックカーに特に適しています。あらゆる運転条件下で最適な潤滑と非常に優れた耐摩耗性を保証します。オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用用途オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用適合車ガソリン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります
- ガソリン/ディーゼル用
- ガソリン専用
- ディーゼル専用
- 建機用