絞り込み
SAE
- 5W-40(1)
- 10W-40(2)
ブランド
- RESPO(1)
- Valvoline(1)
- QUAKER(1)
内容量(L)
- 0.946(1)
- 1(2)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
- 鉱物油(1)
API
- SM
- CF(2)
- RC(1)
- SL(2)
- SN(15)
- SP(21)
- SQ(1)
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
「SAE」から絞り込む
5W-40(1)
10W-40(2)

プレミアム・モーターオイル
Valvoline(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(946mL)当日出荷高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。 ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。 ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISMベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
RESPO Fタイプ
RESPO(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個(1L)4日以内出荷水平対向エンジン専用オイル。さらに進化したエンジン保護性能。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM相当危険物の性状非水溶性
『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります
- ガソリン/ディーゼル用
- ガソリン専用
- ディーゼル専用
- 建機用