絞り込み
SAE
- 0W-8(1)
- 0W-20(1)
- 2.5W-30(1)
- 5W-30(1)
- 5W-40(3)
- 5W-50(1)
- 10W-40(1)
- 10W-50(2)
ブランド
- ゼロスポーツ(4)
- RESPO(2)
- ホンダ(1)
- カストロール(1)
- Gulf(1)
- MOTUL(1)
- スピードマスター(1)
- Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(1)
内容量(L)
- 1(8)
- 4(4)
- 4.5(3)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 20(2)
ベースオイル
- 化学合成油(11)
API
- SN
- CF(3)
- RC(1)
- SL(3)
- SM(4)
- SP(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
「SAE」から絞り込む
0W-8(1)
0W-20(1)
2.5W-30(1)
5W-30(1)
5W-40(3)
5W-50(1)
10W-40(1)
10W-50(2)

RESPO 86 5W-40
RESPO(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(5.5L)当日出荷水平対向エンジン車用エンジンオイル。容量(L)5.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5500mLAPISN相当SAE5W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50
スピードマスター(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個(1L)ほか4日以内出荷特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
Mercedes-Benz純正オイル5W-40
Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)¥3,798税込¥4,1781本(1L)欠品中信頼のパフォーマンス 化学合成基油にそれぞれ最適な添加剤をバランス良く配合して製造された高性能エンジンオイルです。用途4サイクルガソリン・ディーゼルエンジン油容量(L)1基油合成油適合車種乗用車、SUV、小型トラックやバンなどターボ車や直噴エンジン車、高性能エンジン車。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ACEAA3/B3、A3/B4危険物の性状非水溶性
EDGE RS 10W-50
カストロール(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(4L)当日出荷0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムTB
ゼロスポーツ¥2,798~税込¥3,078~1個(1L)ほか4日以内出荷スバル車ターボ専用粘弾性エンジンオイル。NA車のハード走行にもおすすめのグレード。適合車種ターボ車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
RESPO Vタイプ SN 5W-40
RESPO(11件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個(4L)当日出荷小~中排気量・高回転型エンジンに鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のベースオイルに、ナノ球状チタン配合。 卓越したハイレスポンスは、一般車輌からV-TECエンジンを搭載したレース車まで対応します。適合車種スイフトスポーツ、S2000、シビック・インテグラ タイプR、アルテッツァ、ロードスター、MR-S、ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車レクサス、セルシオ、シーマ、フーガ等の大排気量自然吸気エンジンのラグジュアリー車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラNEXT
ホンダ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681缶(4L)当日出荷エンジンの耐久性と省燃費性能を高次元で両立させた次世代エンジン用エンジンオイル。 車両のエンジンと一体開発 低温から高温までエンジンの全温度域において低粘度化 このオイルは、省燃費性の追求のために品質規格で設定されている最も低粘度の規格よりさらに低粘度化しています。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISNSAE0W-8相当ベースオイル合成油主な適合車種N BOX、N ONE、N WGO、アコードハイブリットなど危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムR
ゼロスポーツ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881缶(1L)4日以内出荷ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。適合車種ハイパワー車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT20 0W20
Gulf¥1,998~税込¥2,198~1缶(1L)ほか3日以内出荷油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムNA
ゼロスポーツ¥2,598~税込¥2,858~1個(1L)ほか4日以内出荷スバル車NA専用粘弾性エンジンオイル。燃費が気になるオーナーにおすすめのグレード。適合車種NA車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ZERO SP エステライズS
ゼロスポーツ¥2,598~税込¥2,858~1個(1L)ほか4日以内出荷耐久性と、トップクラスの耐摩耗性を持つ自然吸気エンジンスポーツオイル。適合車種NAスポーツ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE2.5W-30危険物の性状非水溶性
8100 Power
MOTUL¥36,980~税込¥40,678~1缶(1L×12缶)ほか翌々日出荷”本来のパワーを解き放て”をコンセプトにエンジン性能を最大限に引き出すことを期待するユーザーの為に開発されたプレミアムエンジンオイル。MOTUL ならではのエステルテクノロジーを採用。このエステルテクノロジーによる優れた低摩擦係数が、エンジン性能を効率よく引き出すと同時に滑らかなエンジンフィールを実現します。また、安定した粘度と油圧を維持し優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、酸性物質の中和能力が高くスラッジの生成を抑制、エンジン内部をクリーンに維持します。エンジンパワーを追求するスポーツカーはもちろん、滑らかなエンジンフィールを追求するスペシャリティカーやミニバン、SUV にも最適です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります
- ガソリン/ディーゼル用
- ガソリン専用
- ディーゼル専用
- 建機用