絞り込み
SAE
  • 0W-20(1)
  • 5W-20(2)
  • 5W-30(2)
  • 5W-40(1)
  • 10W-40(2)
  • 10W-50(1)
  • 20W-50(2)
ブランド
  • Valvoline
  • モノタロウ(9)
  • AAA(14)
  • BP(24)
  • FKマッシモ(16)
  • Gulf(29)
  • HKS(24)
  • MOTUL(80)
  • RESPO(14)
  • SIGMA(シグマ)(10)
  • SUNOCO(12)
  • WAKO'S(ワコーズ)(17)
  • エクソンモービル(40)
  • カストロール(57)
  • コスモ石油(12)
  • スピードマスター(14)
  • ニッサン(22)
  • ニューテック(13)
  • ホンダ(20)
  • モリグリーン(22)
  • モリドライブ(28)
内容量(L)
  • 0.946(2)
  • 4(1)
ベースオイル
  • 部分合成油(3)
  • 鉱物油(2)
API
  • CF(1)
  • SM(1)
  • SN(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SAE」から絞り込む
0W-20(1)
5W-20(2)
5W-30(2)
5W-40(1)
10W-40(2)
10W-50(1)
20W-50(2)
  • プレミアム・モーターオイル Valvoline

    プレミアム・モーターオイル

    Valvoline(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(946mL)
    当日出荷
    高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。 ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。 ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISMベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • VR1レーシング・モーターオイル Valvoline

    VR1レーシング・モーターオイル

    Valvoline(28件のレビュー)
    取扱停止中
    高温下での過酷な状況でも特殊成分がエンジンパーツを磨耗・摩擦から保護します。 サビ・スラッジの発生を抑制し、エンジンをクリーンに保ちます。 特殊清浄剤が燃焼室のデポジットを最小限に抑え、パワーを維持します。 ZDDP添加剤がエンジンを劣化・損傷から強力に守ります。 泡立ちを抑え、安定した性能を発揮します。
    内容量(mL)946基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISN/CFSAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • マックスライフ シンセティックブレンド Valvoline

    マックスライフ シンセティックブレンド

    Valvoline
    取扱い終了
    シンセティックオイルとプレミアム・ベースオイルをバランスよくブレンドし、同時に優れたシール剤、特殊清浄剤、耐磨耗剤・摩擦調整剤を混合することにより、ハイ・マイレージ車にぴったりの特性を実現しました.もちろん、新車にもリビルト・エンジンにも使えます。 シンセティックブレンドと比べて、オイルの焼きつきや摩擦に対して最も強力な保護性能を発揮します。その添加剤システムは、エンジン寿命を最大限にするよう複雑なアプローチを採用しています。 特殊なシールコンディショナーが、エンジン内のシールを回復させ、スラッジやデポジットの発生を抑制し、オイル漏れを防止 酸化添加剤がオイル粘度の劣化を減らし、スラッジやデポジットの堆積や形成を防止 特殊清浄分散剤がスラッジやデポジットを除去 摩擦を減少させる特殊添加剤によってエンジン内部の摩耗を減少
  • マックスガード SN 5W-40 XP Valvoline

    マックスガード SN 5W-40 XP

    Valvoline(2件のレビュー)
    取扱い終了
    厳選した100%合成油と独自の添加剤を配合することで、究極の耐久性を誇り低回転から高回転域まで常に安定した油膜特性を保持し、エンジンを熱や酸化から守ります。 API最新規格SNに合致し、さらにヨーロッパオイル規格ACEAにも余裕を持って合格しています。 また、各輸入車の承認スペックにも適応しています。ミニバン、ラグジュアリーセダン、SUVに最適なオイルです。 エンジンスラッジを抑制しエンジン内部を常にクリーンに保ちます。 究極の耐久性を持ち熱からエンジンを守ります。 酸化安定性に優れエンジンの腐食を抑制します。
    引火点(℃)234流動点(℃)-40適合車種大排気量スポーツカー、高級車及び一般乗用車、ターボ、スーパーチャージャー、DOHC機能搭載の高出力ガソリンエンジン車危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)80.2(100℃).13.53(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数173APISNSAE5W-40ILSACGF-5密度(g/cm3 at15℃)0.8534危険物の性状非水溶性
  • マックスガード SN 10W-50 RT Valvoline

    マックスガード SN 10W-50 RT

    Valvoline
    取扱い終了
    特に厳選された100%合成油をベースオイルに採用し最新の添加剤技術を結集して開発された超高性能モーターオイルです。 最新のAPI規格SNに合致し超ワイドの粘度特性により常に安定した流動性を発揮します。 また、優れた耐摩耗性能と強靭な油膜保持性が高性能エンジンに求められるあらゆる潤滑作用を適正に維持します。 強靭な油膜保護性能を発揮します。 レーシングスペック。 熱酸化安定性に非常に優れています。
    引火点(℃)248流動点(℃)-37.5適合車種大排気量スポーツカー、高級車及び一般乗用車、 ターボ、スーパーチャージャー、DOHC機能搭載の高出力ガソリンエンジン車、乗用ディーゼル車(CF 推奨車)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)19.07(100℃)、132.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数163APISNSAE10W-50密度(g/cm3 at15℃)0.8561危険物の性状非水溶性
  • バルボリン マックスライフ SN 5W30 Valvoline

    バルボリン マックスライフ SN 5W30

    Valvoline
    取扱い終了
    特殊シールコンディショニング剤によるシール部分の回復。 エンジンデポジットやスラッジ、バーニッシュの発生を抑えます。 特殊清浄分散剤の働きでエンジン内部をクリーンに保ちます。 高温状況下におけるオイルの蒸発を抑えます。
    適合車種走行距離50,000KMを超える高級及び一般ガソリン乗用車 ターボ、スーパーチャージャー、DOHC機能搭載の高出力ガソリンエンジン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • バルボリン シンプロテクション SN 5W20 4L Valvoline

    バルボリン シンプロテクション SN 5W20 4L

    Valvoline(1件のレビュー)
    取扱い終了
    高い合成被膜によりエンジン保護を実現します。高い省燃費性能を発揮します。低粘度車種の全ての車に対応できます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • マックスガード SN 0W-20 SZ Valvoline

    マックスガード SN 0W-20 SZ

    Valvoline(1件のレビュー)
    取扱い終了
    厳選された100% 合成油をベースに最新の省燃費技術を結集して開発された超高性能環境対応省燃費型モーターオイルです。 フリクションロスを極限まで低減させながら100%合成油の持つ強靭な油膜特性と流動性を持ち、低粘度対応の低排出ガス車用エンジンオイルとしてのエンジン本来の持つ性能をフルに発揮させます。 流動性に優れ、コールドスタートを容易にします。 熱に強く、エンジンデポジットの発生を抑えます。 エンジンレスポンスを向上させます。 省燃費性能に特に優れています。
    引火点(℃)232流動点(℃)-50適合車種低粘度推奨車及び省燃費エンジン搭載車、低排出ガスエンジン搭載車、環境対応エンジン搭載車危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)8.546(100℃)、44.32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174APISNSAE0W-20ILSACGF-5密度(g/cm3 at15℃)0.8494危険物の性状非水溶性
  • マックスガード SN 5W-20 RE Valvoline

    マックスガード SN 5W-20 RE

    Valvoline
    取扱い終了
    特に低排出ガス車向けに開発された超省燃費型の高性能オイルです。ベースオイルに100% 合成油を採用し、フリクションロスを低減させ強靭な油膜特性を発揮します。5W-20の粘度推奨車に最適なオイルです。 排ガスを減らし環境負荷の低減に対応してます。 エンジンレスポンスを向上させてます。 超省燃費性能に特に優れています。
    引火点(℃)230流動点(℃)-37.5適合車種5W-20などの低粘度推奨車及び省燃費車、 ハイブリッド車、低排出ガスエンジン搭載車危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)8.76(100℃)、50.81(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数152APISNSAE5W-20ILSACGF-5密度(g/cm3 at15℃)0.852危険物の性状非水溶性

『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用