ガソリン専用 :「エンジンオイル 10w-30」の検索結果

ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SAE」から絞り込む
エクソンモービルSpecial(TM) 10W-30 SN/CF相当
Mobil Specialは、優れた品質のベースオイルと新しい添加剤技術により、様々な運転条件下でエンジン性能を発揮し、エンジン保護性能を提供する鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。
容量(L)20 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISN/CF相当 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

廃棄が簡単なパウチパック入り。補充用としても便利
SAE10W-30 APISL ベースオイル部分合成油 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
799 税込879
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
1,498 税込1,648
欠品中

Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、低摩擦特性に優れ、API SNに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SN
用途推奨車種。走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、10W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF相当 ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性でドライバーを応援する!優れた基本性能のマルチオイル。オールシーズンで使用できます。市街地走行で高い性能を発揮します。幅広い車種に使用できます。※使用されているお車のメーカー推奨の粘度グレードをご参照ください。
用途4サイクルガソリン車用(4輪) 粘度10W-30 使用油合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISM/CF相当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6A
Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SP、ILSAC GF-6A
用途推奨車種。省燃費車、ターボ車 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全合成エンジンオイル(ガソリン・ディーゼルエンジン用)。粘度10W-30/API:SQ適合品/ILSAC:GF-7A適合品/CF適合品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応。全合成ベースオイル使用。最新のAPI:SQ規格に求められるロバスト性(強靭性)、省燃費性及びその持続性、 シールゴム適合性等はもちろんのこと、LSPI(低速プレイグニッション)、タイミングチェーン摩耗抑制性能及びピストン清浄性能も強化し、GPFへも対応したロングライフエンジンオイルです。低流動性に優れ、エンジン始動時の初期摩耗と、長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。旧年式車、過走行車にお薦めします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

SAE10W-30 ベースオイル部分合成油 APISN-CF タイプ20Lペール缶 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

街乗りから高速道路まで幅広く対応します。
SAE10W-30 APISM ベースオイル鉱物油 容量(L)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L ILSACGF-4 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

従来からのスタンダードなオイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールラウンドな省エネタイプの部分合成油。 高温時での性能維持、低温時での始動性を大幅に改善したオールラウンドな省エネタイプのオイルです。 高温暗転性、耐摩耗性、スラッジ発生防止等に優れており、過酷な条件下でもエンジンの性能を引き出します。
SAE10W-30 APISN ベースオイル部分合成 引火点(℃)229 流動点(℃)-39 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数148 ILSACGF-5 RoHS指令(10物質対応)対応 動粘度(cSt)(40℃)65.1、(100℃)10.4 危険物の性状非水溶性
1ケース(946mL×12本)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル ヒリックス HX3 AJ 10W-30
ガソリン車全般へのご使用に適した品質とコストのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。
容量(L)200 引火点(℃)234(開放式) 流動点(℃)-30 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:61.8、100℃:10 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数147 密度(g/cm3 at15℃)0.862 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
169,800 税込186,780
10日以内出荷

エクソンモービルSuper(TM) 1000 10W-30 SP/GF-6A
Mobil Super 1000 10W-30は、ガソリンおよびディーゼル車での使用に適しています。高品質のプレミアムミネラルエンジンオイルで、多くの作動条件下で高レベルの性能と保護を提供するように設計された製品です。また、高速道路走行や一定速度の低速走行など、ストレスの少ない走行条件に理想的に適しております。
用途推奨車種。10W-30の粘度グレードが推奨される車 粘度10W-30 使用油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新のAPI規格SP及びILSAC規格GF-6A(省燃費性能)に認証された高性能ガソリン・デ ィーゼル車兼用エンジンオイル。ターボ車・軽自動車など幅広い車種に適合します。またAPI CF性能を有しているため、ディーゼルエンジン(DPF装着車、建機、船舶等は不可)にも使用出来ます。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 関連資料(0.91MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

用途ガソリンエンジン用 仕様継ぎ足し用オイル 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モービルモービル1
Mobil 1TM 10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 10W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、燃料の消費を抑え、エンジンの排気システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。 Mobil 1TM 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A ACEA A5/B5
仕様【推奨】省燃費車/ターボ車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、低摩擦特性に優れ、省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種。走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車 粘度5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル部分合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モービルモービル1
Mobil 1TM 5W-30は、様々なエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。 低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の排出削減に貢献します。 Mobil 1TM 5W-30は、5W-30/10W-30推奨車において、燃費の向上に貢献します。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A ACEA A5/B5 下記のメーカー承認を取得しています。 GM dexos1TM Gen2 (license number:D10104GH015)
仕様【推奨】省燃費車/5W-30の粘度グレードが推奨されているターボ車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗防止性・酸化安定性・清浄分散性・腐食防止性に優れています。 SLクラスの優れた耐摩耗性・エンジン清浄性、高い酸化安定性を有しています。
用途乗用車、商用車、小型トラックや産業用エンジンに使用される4サイクルガソリンエンジンに適しています。 SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 仕様動粘度/(40℃)64.88・(100℃)10.27CCS粘度(-25℃)/6500mPa・s粘度指数/145塩基価(過塩素酸法)/7.0mgKOH/g銅板腐食(100℃、3h)/1泡立ち性(mL-mL)/(seq-Ⅰ)10-0・(seq-Ⅱ)20-0・(seq-Ⅲ)10-0 L3.5 容量(L)20 引火点(℃)226 密度(g/cm3)0.879 流動点(℃)-32.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISL 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

エクソンモービルMobil1 0W-30 SP/GF-6A
Mobil 1(TM) 0W-30は、優れたエンジン性能を発揮するように設計された高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM) 0W-30は、様々な最新のエンジンオイルの規格の要求を満たし、従来のオイルより優れた性能を発揮します。Mobil 1(TM) 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種。省燃費車、ハイブリッド車。0W-30などの粘度グレードが推奨されている省燃費車、ハイブリッド車 粘度0W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エンジンオイル SAE2.5W40 ベースオイル100%化学合成(エステル系) 容量(L)20 適合車低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
71,980 税込79,178
4日以内出荷

Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の2輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE10W-30 容量(L)2 引火点(℃)234 流動点(℃)-57.5 危険等級 動粘度(mm2/s)75.7(40℃)、11.7(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 粘度指数148 塩基価8.5 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)
10,080 税込11,088
当日出荷

【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送軽トラック】《特殊モリブデン配合》。『モリドライブ軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。普通車にもご使用いただけます。発進・加速・登坂性能アップ!。中低速域のトルクアップ!。エンジン音が静かに!。エンジン長持ち!
容量(L)20 粘度5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL APISN/CF相当 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

CHUSEI OILCOCOIL ACE
API(米国石油協会)が制定した各基準を難なくクリアーした、ガソリンエンジンオイルです。特に省燃費性及び高温デポジット抑制性に優れたあらゆる条件下において性能を発揮させる高性能エンジンオイルです。 SNは現存するすべてのガソリンエンジンに適合する、高性能、省燃費型エンジノイルです。特に、ターボチャージ付き高性能エンジンにも最適で性能を余すことなく発揮させます。
用途ガソリン車 SAE10W-30 APISP ベースオイル部分合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CHUSEI OILCOCOIL ACE
API(米国石油協会)が制定した各基準を難なくクリアーした、ガソリンエンジンオイルです。特に省燃費性及び高温デポジット抑制性に優れたあらゆる条件下において性能を発揮させる高性能エンジンオイルです。 SNは現存するすべてのガソリンエンジンに適合する、高性能、省燃費型エンジノイルです。特に、ターボチャージ付き高性能エンジンにも最適で性能を余すことなく発揮させます。
用途ガソリン車 SAE10W-30 APISL ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGMA(シグマ)パワークリーン
最新高品質の各種添加剤を配合し、国際規格API(米国石油協会) /ILSAC(日米自動車工業会)の最高規格SL/GF-3に合格しライセンスを取得した最高級グレード・ガソリンエンジンオイルです。
SAE10W-30 APISL 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(20L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
SAE10W-30 容量(L)4 引火点(℃)236 流動点(℃)-57.5 危険等級 動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4000mL 粘度指数148 塩基価8.5 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
20,160 税込22,176
当日出荷

エンジン保護性能と清浄性能をもたらす高性能なガソリン車用エンジンオイルです。 多くの車両に、様々な運転条件下での使用に推奨されます。 エンジンの摩耗と腐食の低減に貢献 エンジンを清浄に保つ 低温時の始動性に優れたマルチグレードエンジンオイル 優れた高温性能
容量(L)4 密度(g/cm3)0.874 流動点(℃)-31 危険等級 動粘度(mm2/s)10.3(100℃) / 67.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF SAE10W-30 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×6缶)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

RG(レーシングギア)SRオイル
最新API規格を取得。全てのエンジンオイルに100%合成油を採用。高温化での過酷な環境下においても、エンジンを保護し、優れた潤滑性、低燃費性を発揮します。
用途自動車用エンジンオイル 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP/CF SAE10W30 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

省燃費性能に優れるエステル系摩擦調整剤を配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30 APISN(ILSAC規格GF-5) ベースオイル化学合成油
1本(4L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランスさせた高性能省燃費オイルです。
SAE5W-30 APISN ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります