絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
API
  • CC
  • CF-4(1)
SAE
  • 40(1)
内容量(L)
  • 200(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディーゼル専用とは、エンジンオイルの中でディーゼル車専用のアイテム。エンジンオイルは車のエンジンを動かすために必要なオイルです。ディーゼルエンジンオイルは、ガソリンエンジンオイルと比べてアルカリ成分が多く含まれています。また、ディーゼルエンジンの圧縮比が高いことから粘度が強いのも特徴です。大型バスを扱う旅行会社や、小・中・大型トラックで資材を運ぶ建築現場で使用されているアイテムです。エンジンオイルは整備マニュアルを確認の上適合するものをご使用ください。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディーゼル DD40 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼル DD40

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    139,800税込153,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    高速2サイクルディーゼルエンジン用オイル 清浄分散作用によって、すすやスラッジを微細な状態に分散し、エンジン各部を清浄に保ちます。またピストンリング堆積物を抑制し、リング固着を防止する優れた清浄性を備えています。 優れた酸化安定性、酸中和性を備え、粘度増加、軸受腐食などのトラブルを防止します。
    用途高速艇、ダンプトラックなど引火点(℃)268流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)170(40℃)、15.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数97APICC級SAE40密度(g/cm3 at15℃)0.897色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)1.51危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル専用