絞り込み
ブランド
- Petronas
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)

Urania 5000 LCV DL 0W30 20L
Petronas¥51,980税込¥57,1781個(20L)6日以内出荷PETRONAS独自のStrongTech(TM)技術を採用。StrongTech(TM)は、独自の強力な流体膜を形成して、エンジンをより長くより良いコンディションを維持し、エンジン寿命を延ばす最新のテクノロジーです。・長時間の高温運転でも粘度低下を防止。エンジン保護性能を発揮します。・DPFのつまりや劣化を防ぎ、排出ガス後処理装置の寿命を延ばします。・高分散性洗浄剤により煤等を強力に分散し、エンジン内部をクリーンに維持します。 最新クリーンディーゼル対応 省燃費型プレミアムオイル。最新のクリーンディーゼルエンジンに対応した低灰分・低粘度の高性能ディーゼルエンジンオイルです。優れた清浄分散性と酸化安定性により、長期間にわたりエンジン内部を清潔に保ち、燃費性能を最大限に引き出します。硫酸灰分・リン・硫黄の含有を最小限に抑えたLow-SAPS配合。リンと硫黄の配合量を最小化し、DPFの詰まりや劣化を防ぎ、排出ガス後処理装置の寿命を延長します。低粘度0W-30ベースにより、低温始動時の摩擦抵抗を大幅に低減。燃費向上とCO2排出削減に貢献します。用途ディーゼル車専用。DPF装着の乗用車、小型商用車。クリーンディーゼル技術採用エンジン対応。長期オイル交換サイクルを想定する車両危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります
- ガソリン/ディーゼル用
- ガソリン専用
- ディーゼル専用
- 建機用