絞り込み
SAE
  • 5W-40
  • 0W-30(3)
  • 2.5W(3)
  • 5W(5)
  • 10(2)
  • 10W(6)
  • 10W-30(14)
  • 10W-40(40)
  • 10W-50(12)
  • 10W-60(4)
  • 15(2)
  • 15W(7)
  • 15W-50(8)
  • 20(2)
  • 20W(3)
  • 20W-50(8)
  • 20W-60(2)
  • 75W-90(3)
  • 80W(3)
  • 80W-90(5)
ベースオイル
  • 化学合成油(5)
JASO
  • MA(3)
  • MA2(2)
ブランド
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • elf MOTO(2)
  • speedHeart(2)
  • カストロール(1)
  • Verity(ベリティ)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40 カストロールPOWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40カストロール
9,998税込10,998
1缶(4L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック ネバー speedHeartフォーミュラストイック ネバーspeedHeart(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
5日以内出荷
バイク専用エンジンオイル 合成油を使用したスピードハート独自規格のオイルになります。 ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER 5W40 MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER 5W40MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
SCOOTER 4 MAXI CITY 5W-40 elf MOTOSCOOTER 4 MAXI CITY 5W-40elf MOTO
2,898税込3,188
1本(1L)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
4サイクルスクーター用オイルSCOOTER 4 シリーズSCOOTER 4 MAXI CITY (スクーター 4 マキシシティ)国産車から輸入車まで対応するスクーター専用のプレミアムオイル街乗りから高速走行、通勤・通学にもお奨めの全化学合成油ブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・優れた低温流動性によりスムーズなエンジン始動が可能になり、ドライスタートによる摩耗からエンジンを守ります。・優れた洗浄性能により高温時でのデポジットの発生を抑え、エンジンを常にクリーンな状態に保ちます。・高油温や高回転などエンジンに負荷がかかる状況下でも優れた酸化安定性とせん断安定性でエンジンを保護します。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 5W-40・API: SL・全化学合成油・4 stroke motorcycle oil粘度5W-40使用油全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTO 4 PRO TECH 5W-40 elf MOTOMOTO 4 PRO TECH 5W-40elf MOTO
2,998税込3,298
1本(1L)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
二輪車用エンジンオイル4サイクルエンジンオイルMOTO 4 シリーズMOTO 4 PRO TECH (モト 4 プロテック)優れたエンジン保護性能と鋭いレスポンス!水冷エンジンにお奨めのシンセティックエンジンオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・高温酸化安定性とせん断安定性に優れたプレミアムエンジンオイル。最適な油膜を保持して長期にわたりエンジンとギヤを保護します。・厳選されたベースオイルと添加剤の配合によりデポジットの発生を防ぎエンジンをクリーンに保ちます。・優れた流動性と最適な油膜保持性能によりエンジンを高回転までスムーズに回し、急なアクセル操作にも機敏なレスポンスを発揮します。・特殊添加剤の配合によりギヤシフトを改善、クラッチディスクの摩耗と滑りを抑えて快適なライディングを実現します。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 5W-40・JASO: MA2・API: SN・全化学合成油・4 stroke motorcycle oil粘度5W-40使用油全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック セカンド speedHeartフォーミュラストイック セカンドspeedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
5日以内出荷から8日以内出荷
スピードハートバイク専用 最高峰のスペック! コンプレックス・エステルを採用して、耐熱性・潤滑性・清浄性などの 基本性能を極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する 「衝撃吸収性」にも優れます。特にチューニングエンジンや大排気量エンジンなど エンジンが高温にさらされがちな車両にお勧めです。フォーミュラミックス配合で耐久性に優れた新開発の新世代エンジンオイル ストイックへさらに衝撃吸収能力を追加したスペシャルエンジンオイル コンプレックスエステルオイルを採用 弾性による高度なオイル吸着能力 全領域のトルク・レスポンス向上!
POWER SYNT 5W40 MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 5W40MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルJASO:MA API:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T Synth 5W40 Street Race LIQUI MOLYMotorbike 4T Synth 5W40 Street RaceLIQUI MOLY
3,598税込3,958
1本(1L)
9日以内出荷
世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル摩擦抵抗を極限まで抑えた潤滑性能と強靭な被膜形成によりエンジンを保護。さらに熱に強く、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持させます。熱に非常に強く、レースはもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下においてオートバイ本来の性能を最大限発揮させる、ベストパフォーマンスオイルです。【性能】世界中のレースシーンで認められた最高の保護性能
用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE5W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Verity 4T  SCOOTER SYN  5W-40 MA Verity(ベリティ)Verity 4T SCOOTER SYN 5W-40 MAVerity(ベリティ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
GⅢ系合成油のスクーター専用油特に優れた低温始動性が冬でも快適。通年使用可。スクーター専用(4サイクル)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選したスクーター専用。優れた低温始動性。冬でもエンジン始動が簡単。優れたせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下を防止します。優れた熱安定性、酸化安定性。急発進などの過酷な衝撃過重にも耐えエンジン内を保護します。2輪車対応(4サイクル)。高度精製基油なので熱安定性、酸化安定性に優れロングライフに使用出来ます。
用途スクーター、4サイクル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SCOOTER 5W40 MOTOREX(モトレックス)SCOOTER 5W40MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(1L)
5日以内出荷
125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルAPI:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バイク用オイル