絞り込み
SAE
  • 7.5W
  • 0W-30(3)
  • 2.5W(3)
  • 5W(6)
  • 5W-40(13)
  • 10(2)
  • 10W(8)
  • 10W-30(17)
  • 10W-40(45)
  • 10W-50(12)
  • 10W-60(5)
  • 15(2)
  • 15W(8)
  • 15W-50(11)
  • 20(2)
  • 20W(4)
  • 20W-50(9)
  • 75W-90(3)
  • 80W(3)
  • 80W-90(5)
ブランド
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
  • MOTUL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフォークオイル HYPERPRO(ハイパープロ)フロントフォークオイルHYPERPRO(ハイパープロ)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)ほか
3日以内出荷から93日以内出荷
粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
危険物の類別非危険物
FORK OIL 7.5W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 7.5WMOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
欠品中
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度7.5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINE LIGHT-MEDIUM 7.5W MOTULFORK OIL FACTORY LINE LIGHT-MEDIUM 7.5WMOTUL
27,980税込30,778
1箱(1L×6缶)
翌々日出荷
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE7.5Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
バイク用オイル