絞り込み
SAE
  • 80W-90
  • 0W-30(3)
  • 2.5W(3)
  • 5W(5)
  • 5W-40(10)
  • 10(2)
  • 10W(6)
  • 10W-30(13)
  • 10W-40(40)
  • 10W-50(12)
  • 10W-60(4)
  • 15(2)
  • 15W(7)
  • 15W-50(8)
  • 20(2)
  • 20W(3)
  • 20W-50(8)
  • 20W-60(2)
  • 75W-90(3)
  • 80W(3)
ブランド
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • elf MOTO(1)
  • REVTECH(レブテック)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • speedHeart(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REVTECH TRANSMISSION LUBE REVTECH(レブテック)REVTECH TRANSMISSION LUBEREVTECH(レブテック)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
トランスミッションオイル BIG TWIN用
粘度80W90サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
GEAROIL HYPOID MOTOREX(モトレックス)GEAROIL HYPOIDMOTOREX(モトレックス)(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(1L)
7日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油基油:鉱物油, 化学合成油
SAE80W/90基油鉱物油、化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
Motorbike Gear Oil 80W-90 LIQUI MOLYMotorbike Gear Oil 80W-90LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)
9日以内出荷
厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)高性能・高耐久性
用途高負荷のかかるスポーツバイクに対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE80W-90危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック ギアLSD speedHeartフォーミュラストイック ギアLSDspeedHeart(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(1L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GEARELF 5 80W90 elf MOTOGEARELF 5 80W90elf MOTO
2,898税込3,188
1本(1L)
3日以内出荷
GEARELF 5 80W-90機械式ギヤボックス及びトランスアクスル用の極圧性に優れたギヤオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・Applications API GL-5規格の性能レベルを必要としている高負荷のかかるギヤや車軸用の 極圧性能に優れたギヤオイルです。API GL-5規格の性能レベルを必要としている自動車や農業機器のマニュアルトランスミッション、トランスアクスル、トランスファーボックス、ギヤボックス、ステアリングギヤでの使用に適しています。 別体式ギヤボックスを搭載しているオートバイのトランスミッションから、シャフト ドライブ車のハイポイドギヤ(ベベルギヤ)での使用にも適しています。※適合につきましては、車両・機器のオーナーズマニュアルをご参照ください・Performances国際規格:API GL-5 MIL-L 2105 D・Customer Benefits【全天候での快適なドライブへ】優れたせん断安定性能を保持しているため、高温度域においても十分な粘度を確保します。シフトチェンジでの速度変化で生じるノイズを減らすことにも貢献します。【過酷な状況下でも】極圧添加剤(硫黄・リン)を配合、その優れた性能から高い極圧性能と耐摩耗性能を発揮してパーツを摩耗から守ります。【ギヤボックスや車軸の長寿命化に】優れた腐食防止性能と防錆性能により、金属および非金属部分を保護します。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途ブランド:elf (エルフ)容量:1LSAE:80W-90国際規格:API GL-5用途:機械式ギヤボックス及びトランスアクスル用容量(L)1粘度80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バイク用オイル