絞り込み
原稿サイズ
- A3(1)
- A4(1)
- A5(1)
- A6(1)
- B5(1)
- B6(1)
- その他(1)
ブランド
- 京セラ
- Canon(42)
- RICOH(リコー)(17)
- 富士フイルム(15)
- brother(ブラザー)(15)
- 沖データ(OKI)(11)
- EPSON(10)
- NEC(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- PANTUM(1)
- 京セラドキュメントソリューションズ(1)
商品タイプ
- プリンター(1)
プリント方式
- レーザー方式(2)
- 電子写真方式(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(1)
「原稿サイズ」から絞り込む
A3(1)
A4(1)
A5(1)
A6(1)
B5(1)
B6(1)
その他(1)

京セラ ECOSYS PA2600cwx A4カラーレーザープリンター
京セラ¥55,980税込¥61,5781台欠品中仕様●エミュレートプリント:PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換)AESサポート、PDF、XPS、Open XPS●プリント速度(A4/片面印刷時):カラー/白黒 26ページ/分●ページ記述言語:プリスクライブ●両面印刷機能:標準装備●最大出力解像度:9,600dpi相当×600dpi●製品寿命(目安):10万ページまたは5年のいずれか早い方質量(kg)21(トナーコンテナ含まず)エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×329(突起含まず)プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式給紙方法カセット:250枚(80g/m2)、300枚(64g/m2)、手差し:50枚(A4/Letterサイズ以下)(80g/m2)、55枚(A4/Letterサイズ以下)(64g/m2)用紙サイズカセット:A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)、手差し:70mm×148mm~216mm×356mmインターフェイスネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Hi-Speed USB2.0×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×1、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)RoHS指令(10物質対応)対応適合トナーTK-5451シリーズエコマーク認定番号24 155 019
モノクロA3レーザープリンター
京セラ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷モノクロA3レーザープリンター ECOSYS P4140dn。高い生産性、基幹業務との親和性、低ランニングコスト。業務プリンターに求められる条件を、ハイレベルなクオリティーで実現するモノクロA3プリンターです。。A4用紙1ページあたり0.8円の低ランニングコストを実現しています。※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。本体寿命100万ページのロングライフ設計。 長寿命アモルファスシリコンドラムをはじめ、交換する消耗部品を少なくすることで、廃棄物とコストを大きく軽減いたします。分速40枚でスピーディーに連続印刷。ファーストプリントタイムも、6.3秒とスピーディー。クラス初、Wi-Fi Direct無線LAN対応。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。本体は、幅469×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。動作時52dB(A)の静音性を実現。静音モードを使用すると、さらに快適にご利用いただけます。マルチエミュレーションで基幹システムから印刷可能。PCLをはじめ、IBM5577やNEC PC-PR201等のエミュレーションを標準搭載。 レガシーなシステムで稼働しているドットプリンターの置き換えなども可能です。「PostScript3」の互換エミュレーションを標準搭載。Macからの印刷やPDFダイレクト印刷も可能。。メールでジョブの完了をお知らせ。大量の資料印刷など、時間のかかるジョブは、終了したらプリンターからEメールでお知らせします。USBメモリーだけでプリント。手差しトレイから最大1,220mmまでの長尺プリントに対応可能。トナー交換が簡単。レバーを引くだけで簡単にロック解除。取り外しができます。さまざまな特殊紙印刷に対応。手差しトレイは、60~220g/m2までの用紙に対応しています。「AirPrint」、「Mopria Print Service」からのダイレクトプリントが可能。京セラデバイス専用のモバイルアプリ「KYOCERA Mobile Print」を利用することで、両面・集約などの基本設定はもちろん、部門管理などの詳細機能の設定も可能です。「国際エネルギースタープログラム」「エコリーフ」など環境保全に役立つ製品につけられる各種環境ラベルを積極的に取得しています。省エネ性にすぐれた最新のコントローラー搭載により、スリープ時にかかる電力を0.5Wに抑えます。質量(kg)約21(同梱トナーコンテナを含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)型番1102Y49JP0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×410×343(突起含む)インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェース×2、オプションインターフェース×1解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi寿命100万ページウォームアップ時間18秒以下(23℃/60% RH環境下において)保証期間納入後6ヵ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷両面印刷:標準装備印刷速度40枚/分(A4ヨコ)、22枚/分(A3タテ)プリント方式半導体レーザーによる乾式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)6.3以下(EcoFuser ON/Ready時)用紙サイズ【カセット】A3(タテ)、B4(タテ)、A4、B5、A5、A6(タテ) 297×431.8(mm)~ 105×148(mm)、手差し:297×450(mm)~70×148(mm)、長尺紙(最大1220mm)給紙容量(80g/m2相当)カセット:500枚、手差し:100枚排紙容量フェイスダウン:500枚印刷コスト0.8円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算)グリーン購入法適合プリント【エミュレート】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS適合トナーTK-7311商品タイププリンターエコマーク認定番号19 155 071
ECOSYS M5526cdw/M6635cdin/P5026cdw用 250枚ペーパーフィーダー
京セラ¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷手差しと合せて最大550枚の給紙が可能。適合機種M5526cdw/M6635cdin/P5026cdw質量(kg)約3.7型番1203R60JP0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×447.5×147用紙サイズA4、A5-R、A5、B5、A6、B6、Letter、Legal、Folio、216mm×340 mm、カスタム(105mm×148mm~216mm×356mm)給紙容量250枚(80g/m2相当)×1段用紙厚(g/m2)60~163