タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

FA現場のお役立ち情報
1,196件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び幅(mm)から絞り込む
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 610 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:610mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1216アズワン品番65-7890-33
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 560mm 歯数 56 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 560mm 歯数 56 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T10 の断面と 560 mm の長さです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:560mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1236アズワン品番65-7890-02
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:560mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1767アズワン品番65-7883-22
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 520mm 歯数 104 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 520mm 歯数 104 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:520mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:104●材質:ゴム●コード番号:217-1742アズワン品番65-7880-12
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1727アズワン品番65-7889-48
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:476mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0584アズワン品番65-7879-60
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 4318 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:4318mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:340●材質:ゴム●コード番号:217-0546アズワン品番65-7886-63
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 419mm 歯数 44 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 419mm 歯数 44 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 419 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:419mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-0541アズワン品番65-7880-08
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:375mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-1512アズワン品番65-7886-01
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1778mm 歯数 140 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1778mm 歯数 140 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1778mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0882アズワン品番65-7886-43
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1420mm 歯数 284 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1420mm 歯数 284 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 284 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1420mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:284●材質:ゴム●コード番号:217-0302アズワン品番65-7873-90
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1350 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1350mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1195アズワン品番65-7890-05
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1344mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:168●材質:ゴム●コード番号:217-1288アズワン品番65-7884-51
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1270mm 歯数 254 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1270mm 歯数 254 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 254 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1270mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:254●材質:ゴム●コード番号:217-0261アズワン品番65-7874-54
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1210 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1210mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1223アズワン品番65-7960-52
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 990mm 歯数 78 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 990mm 歯数 78 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 990mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ 990mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:990mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:204-3230アズワン品番65-8003-80
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 990mm 歯数 104 ピッチ 9.525mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 990mm 歯数 104 ピッチ 9.525mm ゴムOptibelt
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:990mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:104●材質:ゴム●コード番号:217-1530アズワン品番65-7886-24
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:850mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-1481アズワン品番65-7880-41
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 838 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 838 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:838mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:204-3225アズワン品番65-8019-32
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.525mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9.525mm ゴムOptibelt
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:819mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:86●材質:ゴム●コード番号:217-1464アズワン品番65-7880-22
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.525mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.525mm ゴムOptibelt
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:762mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1381アズワン品番65-7877-29
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1371mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 137 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1371mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:204-2909アズワン品番65-8013-17
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1143mm 歯数 90 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1143mm 歯数 90 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1143 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1143 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1143mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-3235アズワン品番65-7999-74
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 21mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1000mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2057アズワン品番65-7915-84
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 880 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 880 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:880mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2973アズワン品番65-7997-32
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:880mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1065アズワン品番65-7876-34
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:824mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:103●材質:ゴム●コード番号:217-1039アズワン品番65-7883-47
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:690mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0658アズワン品番65-7873-65
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 624mm 歯数 78 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 624mm 歯数 78 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:624mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:217-0834アズワン品番65-7885-37
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 530 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:530mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:53●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0651アズワン品番65-7879-97
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 500 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:500mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0650アズワン品番65-7880-03
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 440 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:440mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0649アズワン品番65-7886-87
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 255 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:255mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0600アズワン品番65-7875-89
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0551アズワン品番65-7884-67
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1210 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1210mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0641アズワン品番65-7877-66
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 112mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1.20 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1120mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:204-2939アズワン品番65-8017-09
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1080mm 歯数 135 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1080mm 歯数 135 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1080 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1080 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1080mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:204-2936アズワン品番65-8001-42
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1080 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1080mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0638アズワン品番65-7879-79
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。長さは 2794 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2794mm●幅:19mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0068アズワン品番65-7957-39
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 2159mm 歯数 170 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 2159mm 歯数 170 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2159mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-1051アズワン品番65-7877-19

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングプーリー