絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(55)
  • 椿本チエイン(28)
  • バンドー化学(12)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
呼び幅(mm)
  • 9(3)
  • 10(12)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 15(26)
  • 19(1)
  • 25(18)
  • 25.4(2)
  • 30(5)
  • 37(2)
  • 40(11)
  • 60(7)
  • 80(3)
  • 100(11)
  • 150(5)
  • 200(2)
  • 250(5)
  • 400(4)
  • 600(4)
  • 1000(1)
軸穴径(Φmm)
  • 15(16)
  • 16(16)
  • 17(16)
  • 18(16)
  • 19(16)
  • 20(29)
  • 22(29)
  • 24(31)
  • 25(34)
  • 28(35)
  • 30(35)
  • 32(35)
  • 35(35)
  • 38(29)
  • 40(29)
  • 42(29)
  • 45(29)
  • 48(14)
  • 50(14)
  • 55(14)
歯数
  • 50
  • 14(95)
  • 15(91)
  • 16(99)
  • 18(131)
  • 20(142)
  • 21(86)
  • 22(143)
  • 24(154)
  • 25(137)
  • 26(150)
  • 28(164)
  • 30(162)
  • 32(150)
  • 34(92)
  • 36(148)
  • 40(141)
  • 44(120)
  • 48(118)
  • 60(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

FA現場のお役立ち情報
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び幅(mm)から絞り込む
10(12)
15(26)
25(18)
30(5)
40(11)
60(7)
100(11)
150(5)
250(5)
600(4)
呼び幅(mm)をもっと見る
PXプーリ P5M形 椿本チエインPXプーリ P5M形椿本チエイン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1
パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 8YUタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
材質S45C種類パワーグリップGTプーリ
STSプーリ S8M バンドー化学STSプーリ S8Mバンドー化学
11,980税込13,178
1個
当日出荷から46日以内出荷
軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類GTプーリ歯形3GT
PXプーリ P8M形 椿本チエインPXプーリ P8M形椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から41日以内出荷
種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルトタイミングプーリ XL形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
呼び幅037(9.5mm)種類タイミングプーリピッチ(mm)5.08歯形XL
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)三ツ星ベルト
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質鋼材形状棒状ピッチ(mm)5歯形S5M寸法PLD(mm)0.48
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形三ツ星ベルト
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類タイミングプーリ呼び幅L(mm)100材質高力アルミニウム形状棒状
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P5M形(アルミタイプ)椿本チエイン
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類PXプーリ
PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P3M形(アルミタイプ)椿本チエイン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状BF種類PXプーリフランジ厚(mm)1
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
STSプーリ S5M バンドー化学STSプーリ S5Mバンドー化学
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T5形三ツ星ベルト
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
呼び幅(mm)10付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形T5
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプKANA(片山チエン)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
シンクロプーリ L075形 AF バンドー化学シンクロプーリ L075形 AFバンドー化学
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)19歯形L
ミニシンクロプーリ バンドー化学ミニシンクロプーリバンドー化学
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材 質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え) ・シンクロプーリS(焼結金属) ・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト) ・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等種類シンクロプーリ呼び幅6.4RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)三ツ星ベルト
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
30,980税込34,078
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
22,980税込25,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)三ツ星ベルト
23,980税込26,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)三ツ星ベルト
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形椿本チエイン
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
呼び幅(mm)10材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質高力アルミニウム合金形状棒状ピッチ(mm)2歯形S2M寸法PLD(mm)0.254
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア
4,698税込5,168
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質アルミ(A2017)形状33種類タイミングプーリ

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングプーリー