1,205件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び幅(mm)」から絞り込む
。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 150 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:750mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0112 アズワン品番65-7883-10
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 260 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:650mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:260●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0232 アズワン品番65-7872-99
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:571mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1115 アズワン品番65-7886-88
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 84 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:420mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0105 アズワン品番65-7964-60
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 168 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:420mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0229 アズワン品番65-7881-36
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:370mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0199 アズワン品番65-7874-60
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様●長さ:1792mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:224●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2078 アズワン品番65-7918-34
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様●長さ:1760mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2077 アズワン品番65-7915-72
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 64 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:160mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0222 アズワン品番65-7881-64
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 135 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1350mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0193 アズワン品番65-7873-74
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 115 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1150mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0191 アズワン品番65-7873-66
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

。OPTIBELT タイミングベルトの長さは 819mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 819 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:819mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:86●材質:ゴム●コード番号:204-3205 アズワン品番65-8016-61
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

。OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:819mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:86●材質:ゴム●コード番号:217-1462 アズワン品番65-7884-65
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:609mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:204-3195 アズワン品番65-8018-20
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 381mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 381 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:381mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:204-3189 アズワン品番65-8001-13
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

。OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1066mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1612 アズワン品番65-7884-10
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:4326mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1625 アズワン品番65-7880-85
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:3850mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1516 アズワン品番65-7885-89
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:3500mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1495 アズワン品番65-7877-71
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2100mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0699 アズワン品番65-7876-45
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 380 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:950mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:380●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9991 アズワン品番65-7964-45
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 168 。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:840mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0026 アズワン品番65-7885-95
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 60 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9965 アズワン品番65-7881-74
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 91 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 10 mm で、歯の長さが 44 mm です。長さは 4400 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:440mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9961 アズワン品番65-7964-58
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 78 個になっています。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:390mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0006 アズワン品番65-7910-28
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:370mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9958 アズワン品番65-7874-29
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 106 回。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:265mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9984 アズワン品番65-7880-91
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 98 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:245mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9983 アズワン品番65-7877-06
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 101 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1010mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9950 アズワン品番65-7874-11
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2799 アズワン品番65-7853-49
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5525 アズワン品番65-7864-46
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 815 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:815mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:163●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0521 アズワン品番65-7880-65
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2080 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2080mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:260●材質:ゴム●コード番号:217-0693 アズワン品番65-7888-70
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 225 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:225mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:217-0718 アズワン品番65-7881-10
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 330 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 330 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:330mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2923 アズワン品番65-8017-23
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:440mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1706 アズワン品番65-7882-27
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。長さは 2794 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2794mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0066 アズワン品番65-7883-07
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 180 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1440mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0314 アズワン品番65-7877-80
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

仕様●長さ:1040mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2059 アズワン品番65-7915-94
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります