353件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効画素数800万。360°カメラ+リヤカメラで全方位と後方を逃さず記録 垂直視野角も230°の広視野角 。HDRで夜間も綺麗 microSDカードメンテナンスフリー 後続車接近お知らせ機能 駐車監視機能(オプション)。3つの安心録画機能(常時録画、衝撃録画、マニュアル録画)。GPS機能 バックアップ機能 全国のLED信号機に対応 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 取付本体(フロントカメラ):フロントガラス、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイ サイズ(録画)フロント: 8M(2880×2880)5M(2240×2240)3M(1856×1856)リヤ:FullHD 1920×1080 質量(g)《フロントカメラ》140.5《リヤカメラ》29.3 本体寸法(mm)《フロントカメラ》83.8(W)×83(H)×37.7(D)、取付ステー装着時:83.8(W)×98.1(H)×49(D)《リヤカメラ》38(W)×30(H)×27.3(D)、取付ステー装着時:38(W)×48.7(H)×27.3(D)(突起部を除く) センサー(夜間・暗所撮影対応)フロント: STARVIS(TM)技術搭載、リヤ:STARVIS(TM)技術搭載 対応Gセンサー:○ ON/OFF可能(0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、HDR・WDR機能:○、LED信号機対応/ノイズ対策:○/○、SDカードメンテナンスフリー:○、SDカード寿命告知機能:○、カメラ輝度調整:○ フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能、タイムラプス録画機能:○、ナイトビジョン機能:○、液晶の明るさ調整:○ 3段階に調整可能、録画中の液晶表示:○ 常時点灯/速度連動/OFF ※表示パターンは[時計表示/1画面/2分割]から選択可能、(記録映像再生方法)本体液晶:○ 専用ビューワソフト:○ メーカーHPよりダウンロード ※Windows(R)10/11専用(タブレットPC除く) 電源電圧(V)DC12 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数フロントカメラ:最大800万画素、リヤカメラ:最大200万画素 機能リヤカメラ上下反転:○、リヤカメラ鏡像:○※保存は正像で固定、運転支援:後続車接近お知らせ機能:○※後続車の接近を検出しお知らせしますドライブサポート機能:○※急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします車速アラーム機能:○※設定車速を超えた場合にお知らせします 構成録画ファイル:1ファイル30秒単位 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨 消費電流(mA)(最大)通常時:450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下 液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶 総画素数フロントカメラ:1200万画素、リヤカメラ:200万画素 保証期間3年※消耗部品および付属品は除く 保護機能SDカードチェック機能:○、緊急録画停止機能:○、バックアップ機能:○ モード駐車監視:オプション 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要 撮像素子フロントカメラ:1/2.3型CMOSセンサー STARVIS(TM)技術搭載、リヤカメラ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS(TM)技術搭載 記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 音声録音 適合車種12V車 画質高画質/低画質 F値フロントカメラ:F2.2、リヤカメラ:F1.8 記録時間16GB:約40分~90分32GB:約85分~約185分 ※初期設定:約85分64GB:約175分~約370分128GB:約355分~約745分 フレームレート27.5fps/17.5fps 画角フロントカメラ:レンズ 水平360° 垂直230°、リヤカメラ:レンズ画角 水平138° 垂直70° 対角168° 動作温度範囲(℃)-10~60 録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画 GPS
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

後方の見えにくい場所を夜間でもクリアに表示!同乗者や荷物などで後方が見えにくい場合でもリヤカメラの映像をミラーに表示し視界を確保できます。高画質カメラを採用しているので視野角も広く、夜間もクリアな映像を表示・録画をする事ができます。左右上下、傾き、拡大・縮小など表示エリアの細かい調整が可能。前・後録画ができる。録画画質にこだわったセルスターのデジタルインナーミラー。準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応。スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心。大容量32GBのmicroSDカード(クラス10)付属。最大12時間/パーキングモードを搭載
セット内容フロントカメラ、リヤカメラ(マウントベース一体型)、デジタルインナーミラー、マウントベース(フロントカメラ用)、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ/2A)、両面テープ(ガラス用)x2、フロントカメラ用カメラ接続ケーブル(0.8m)、フロントカメラ用ボールジョイント(ストレート)、リヤカメラ用カメラ接続ケーブル(9m)、GPSユニット、GPSユニット用両面テープ、32GBmicroSDカードクラス10 ※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、バンドクランプ×2、ファーストステップガイド 質量(g)フロントカメラ:19/リヤカメラ:28 本体質量(g)442 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントカメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)※マウントベース取り付け時 59(H)mm/リヤカメラ:34.5×16×67(突起部含まず) センサー3Gセンサー有り(衝撃感度10段階) 電源電圧(V)DC12/24 機能インターネット地図連動有り 記録媒体microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上 ※メーカーオプションmicroSDカード推奨 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×24.5×78.8(突起部含まず) 測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル 保証期間3年 視野角水平114° 垂直61° 対角141° トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 撮像素子200万画素 1/2.8型 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値2 接続コードカメラ接続コード:9.0m/0.8m 各種認証VCCI:クラスA 記録画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 映像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム 画角FullHD:水平114°垂直61°対角141°、HD:水平114°垂直61°対角141°、D1:水平92°垂直61°対角114° 動作温度範囲(℃)-10~+60 映像出力外部映像出力無し ダイナミックレンジHDR有り 録画方式タイムラプス録画有り GPS有り
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷

デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、軽量・幅広・薄型のミラー型ドラレコです。自動エンジンON/OFF(※エンジン連動)サイクル録画、動く物体を検知して自動撮影の動感検知機能搭載しています。幅広約30cmリアルタイム録画します。ミラー内部に2.8インチ液晶モニター搭載、エンジンスタートで自動電源ON/OFF機能搭載しております。
用途運転時の録画に。 仕様●ビデオ:640×480●撮影機能:自動電源機能/動感検知機能/サイクル動画 セット内容本体×1、DCアダプター×1、取付バンド×2 材質ABS樹脂 質量(g)190 角度(°)撮影:100 寸法(cm)約35×8×3.5 バッテリー容量(mAh)150 モニターサイズ2.8インチ microSDカード8GB~32GB(別売)
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-OC」。10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
質量(g)【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49 外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4 電源電圧(V)12(定格 14.4) 保存温度(℃)-40~85 記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上) 液晶サイズ10型(10.0インチ) 記録ファイル形式動画TS、静止画JPG 動作温度(℃)-20~60 F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも) 画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320 フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

圧倒的高精細4K録画と高感度・高い補正技術で。昼夜を問わず鮮やかに記録。フロントカメラは高解像度4K録画に対応し、細部まで高精細に記録可能。さらに夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像処理技術を取り入れた。「AI-ISP」採用の「ウルトラナイトサイト」対応。夜間の走行や暗闇の駐車場はもちろん、。トンネルの出口、逆光といった苛酷な条件下でも機械学習アルゴリズムを用いることで、運転シーンごとの適切な画像処理とノイズ除去性能が向上。コントラストが鮮やかで、しかも色彩豊かな撮影を実現します。また、視界を妨げにくい本体形状は、操作性にもこだわった機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。細部まで鮮やかな高精細4K録画に対応。フロントカメラは4K録画に対応。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、。約4倍(約830万画素)の高解像度録画で細部まで高精細に記録します。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録できるので、。万が一の場合も安心です。暗闇でも色彩豊かな映像を再現する。「ウルトラナイトサイト」対応。フロントカメラは、夜間の走行風景や暗闇の駐車場でも色彩豊かに映し出す「ウルトラナイトサイト」に対応。STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像認識技術・画像処理の知見を取り入れた。「AI-ISP」で、運転シーンやノイズ特性に合わせた画像チューニングを可能にしました。従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量下でも、コントラストがあり、色彩豊かな映像を残します。またリアカメラには、STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOS センサーによる「ナイトサイト」を搭載。夜間走行時も鮮明に録画できる高感度に加え、ナンバープレートもしっかり撮れる高画質録画で安心です。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー●イベント録画時:7段階レベル設定可能●セキュリティ方式:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)●取付推奨角度:本体:20°~ 85°、リアカメラ:20°~ 90°●対応チャンネル:36 ch (5 GHz)●記録映像再生方法:Windows Media(TM) Player (Microsoft(a))、QuickTime Player(Apple) など●記録画角:本体:水平115° 垂直60° 対角139°、リアカメラ:水平125° 垂直65.4° 対角150.8°、(F値)本体 F1.8、リアカメラ F2.0、(録画モード)本体:3840P × 2160P / 2560P × 1440P、リアカメラ:1920P × 1080P、(画像補正技術)本体 WDR機能、リアカメラ HDR機能●録画ファイル構成:1分 / 3分、ディスプレイ、3.0 インチ液晶●駐車監視時:7段階レベル設定可能 外形寸法(mm)本体:89× 65.7× 51.2(幅×高さ×奥行)、リアカメラ: 50× 37.5× 26.4(幅×高さ×奥行)(ブラケット含まず) 消費電力(W)6 出力最大 + 13 dBm (5 GHz) 適合規格IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz) 本体質量(g)本体:172(ブラケット含む)、リアカメラ:28(ブラケット含む) 電源電圧(V)DC12 /24 ( 専用電源ケーブル付属) 記録方式連続録画/ イベント録画/ 手動イベント録画/ 駐車監視録画※1/写真 アンテナサイズ(mm)33 (W) × 14.7 (H) × 36 (D) 記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16GB ~ 128GB) 撮像素子本体 約830万画素(1/2.8型CMOSセンサー)、リアカメラ 約200万画素(1/2.8型CMOSセンサー) 音声録音オン/オフ可能、フレームレート:27.5 fps 動作温度(℃)-10 ~ + 60 ※3 受信方式92 チャンネルマルチチャンネル 受信方式 画像圧縮方式MP4(H.264 / H.265 + AAC)、写真 JPG GPS搭載
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。「3D NAND型64GB microSDカード」付属。水平360°全方位録画対応。前後2カメラに高感度CMOSセンサー「STARVIS(TM)」を搭載。前後2カメラに「HDR機能」を搭載。ミニバンへの取り付けもOK。9mのリアカメラ接続ケーブル付属
付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(64GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m) 質量(g)メインユニット:139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、2ndカメラ:28(ケーブル/ブラケット含まず) 外形寸法(mm)(突起物除く)メインユニット:W:74 / H:86.7 / D:31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)、2ndカメラ:W60×H25×D29(ブラケット装着時:最大 H 53) ケーブル長(m)接続:9、電源:3.5(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵) センサーGセンサー:内蔵 設定方式【記録】イベント:6段階 / 駐車録画:3段階 電源電圧(V)DC 14.4/28.8(8.5~30 記録方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画 消費電流(mA)420(最大520) 単位常時録画ファイル:1分(標準)、2分(長時間1)、4分(長時間2) 解像度記録モード:メインカメラ:ラウンドモード1856 × 18562ndカメラ:Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素) 録画時間手動:前5秒、後15秒 素子【撮影】メインカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS、2ndカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS 動画フォーマット:H.264(MP4) F値メインカメラ:F2.02ndカメラ:F1.8 記録時間イベント:前5秒、後15秒 記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上 フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps) 画角最大記録:メインカメラ:水平360°/垂直240°、2ndカメラ: 水平約131°/垂直約68°/対角:約163° 動作温度範囲(℃)メインカメラ:-10~+602ndカメラ:-10~+60 録画方式静止画:メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG 準拠、ラウンドモード:1856 × 18562ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920x1080)、駐車:常時監視モード:オフタイマー設定:3/6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒・検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒 (車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用) 再生形式方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(ホームページよりダウンロード) モニターサイズ2.4 型 フルカラーTFT 液晶 システム対応測位衛星:GPS/QZSS(準天頂衛星)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

前後ともにSTARVIS搭載。後続車接近お知らせ機能。対角168°の広角レンズで広範囲を記録。HDRで白とびなし。SDカードメンテナンスフリー
付属品シガープラグコード(約4m) 、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー 、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ microSDカード(32GB/class10) 質量(g)【フロント】110.6【リア】29.3 電源電圧(V)DC12 有効画素数【フロント】最大200万画素【リア】最大200万画素 機能GPS、Gセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、夜間・暗所撮影対応センサー:STARVIS、ナイトビジョン機能(※ON固定)、HDR・WDR機能(※HDR固定)、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、LED信号機対応/ノイズ対策、タイムラプス録画機能 記録媒体SDカード 消費電流(mA)通常時:最大350以下/スーパーキャパシタ充電時:最大640以下 液晶サイズ2.0インチフル色TFT液晶 総画素数【フロント】200万画素【リア】200万画素 撮像素子【フロント】1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載【リア】1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載 F値【フロント】F1.8【リア】F1.8 画角【レンズ】フロント:水平138° 垂直70°(対角168°)、リア:水平138° 垂直70°(対角168°) 動作温度範囲(℃)-10~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロント:70.8×56.5×26.4、(取付ステー装着時)70.8×79.4×26.4、リア:38×30×27.3、(取付ステー装着時)38×48.7×27.3/mm
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

オプションのリアカメラ接続でさらに安心・安全ドライブ。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用) 付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書 サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H) 質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390 使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70 電源DC12V・24V 有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素 解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直) 防水仕様IP67(バックカメラ) 画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45° 映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω) 画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
1個(1個)
37,500 税込41,250
当日出荷

前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fps セット内容本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー 質量(g)本体:約369、リヤカメラ:約70 使用電圧(V)本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5 記録方式常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画 有効画素数本体・リアカメラ:200万 記録媒体microSDカード(8~128GB)Class10推奨 液晶パネル10.88V型HD IPSディスプレイ 解像度【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080 音声録音有(オン/オフ可能) RoHS指令(10物質対応)対応 画角【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60° 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

車内空間をスタイリッシュに演出。前後2カメラ コンパクトドライブレコーダー。後続車接近お知らせ機能。先行車接近継続お知らせ機能。HDRで夜間も綺麗。全国のLED信号に対応。ノイズ対策済み
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約7m)、フロントカメラ取付ステー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、六角レンチ、脱脂クリーナー、ステッカー【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10) サイズ記録画像サイズ:FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) 質量(g)【フロント】118、【リヤ】29 取付方式分離型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】55.6×96.7×41.3/、取付ステー装着時:55.6×96.7×43.6/【リヤ】42.6×30.5×23.5/、取付ステー装着時:42.6×48.6×23.5 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素 記録媒体microSDカード 消費電流(mA)通常時:700以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 液晶サイズ2.0インチフルカラーIPS液晶 総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素 保証期間3年(消耗部品および付属品は除く) 撮像素子【フロント】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤ】1/2.7型 CMOSセンサー 適合車種12V車/24V車 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 F値【フロント】F2.0【リヤ】F2.0 フレームレート28.1fps 画角[レンズ]【フロント】水平115°垂直59°(対角143°)【リヤ】水平115°垂直59°(対角143°) 動作温度範囲(℃)-10~60 録画方式駐車監視:常時録画+衝撃録画/衝撃録画/タイムラプス録画
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定) 質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5 形式映像ファイル:動画 MOV(H.264) 電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用) 電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応 センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動) 構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2) 記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB) 消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時) 解像度記録:1920×1080(FullHD) 視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角) 画面サイズ2.7型液晶モニター 言語表示日本語/英語 記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載) フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc 音声ON/OFF可能 画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
1台
17,000 税込18,700
翌日出荷

RD-60用アクセサリーソケット用スイッチ付きDCコードになります。
コード長さ(m)DC OUT5.0/DC IN2.5 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 内蔵ヒューズ2A管ヒューズ 2本
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

JVCケンウッドナビ連動ミラレコ
録画した映像はWindows/Macパソコン※で再生可能。 安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載。 LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」。 イベント記録などの際に衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載。 テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」。 動体及び衝撃検知対応「最長10時間の駐車監視録画」に対応。 前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用。 急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載。
用途ナビ連携型デジタルルームミラー型ドライブレコーダー ケーブル長(m)(リアカメラ)約9、(電源アダプタ)車両側から電源アダプタまで:約1.5/電源アダプタから本体接続端子まで:約3.5 出力電流(A)2.5 センサー0.5G~2.5G:5段階(0.5G刻み) 電源電圧(V)(フロントカメラ):DC5.0、(電源アダプタ):DC12 1.5A(最大)/DC24V 0.75A(最大) 解像度Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素)、HD(1280 x 720) (動画約92万画素) タイマー設定OFF/2時間/4時間/6時間/8時間/10時間 録画時間常時1分 静止画対応規格JPEG 準拠(1920 × 1080) 画素数207万画素 最大消費電流(A)録画時:2.0 待機電流5mA以下 フレームレート(フロントカメラ/リアカメラ)27.5fps ビデオフォーマットH.264(MP4) 録画方式常時録画/イベント記録/音声コマンド・手動録画/駐車監視録画 モニターサイズ11型IPS液晶
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告 付属品取付ステー(FC-DR225W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず) センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整 電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約430(DC12V時)/約240(DC24V時) 最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載 記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264) 画面サイズ2.7インチ液晶モニター 画素数200万画素 関連資料カタログ(1.67MB) フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps 画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR 画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

レーダー探知機とつながるドライブレコーダー!前方、後方2カメラモデル。 付属の専用配線を接続する事でレーダー探知機の画面でドライブレコーダーの再生ができ設定の確認、操作できます。 GPSをレーダー探知機から共有することでドライブレコーダーへ速度、自車位置、時間を共有できます。 ドライブレコーダーの電源もレーダー探知機からの供給で作動します。 SONY製 Exmor R CMOSセンサー採用 STARVISモデル ナイトクリアVer.2搭載で夜間、トンネル内などの光量の少ない場所でも鮮明な映像を記録できます。(STARVISTMおよびSTARVISはソニー株式会社の登録商標です。) microSDカードメンテナンスフリー:独自システムで安定した録画が可能になりました。 設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。 このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。 スーパーキャパシタ搭載: 電源ケーブルが外れても安心。 スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 HDR搭載。 前方200万画素フルハイビジョン。後方200万画素フルハイビジョン。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 最大12時間/パーキングモードを搭載:常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録。 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。 駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
仕様HDR 有り3Gセンサー 有り(衝撃感度 10段階) 付属品ドライブレコーダー本体、別体カメラ、セーフティレーダー相互通信用コード(3.6m)、、カメラ接続コード(片側ストレート、 9.0m)、本体用両面テープ(ダッシュボード用)、別体カメラ用マウントベース、本体用マウントベース(両面テープ(ガラス用) が貼り付けてあります)、本体用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、別体カメラ用両面テープ(リヤトレイ用)、32GB microSDカード(ケース、 アダプター付)、脱脂クリーナー一式、コードクリップ5個、取扱説明書 質量(g)別体カメラ:19 規格VCCI:クラスA 本体質量(g)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)別体カメラ:34.5×16×34.5[マウントベース取り付け時:59](突起部含まず) 電源電圧(V)DC12/24 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨→SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上[オプションmicroSDカード推奨] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×23×40[マウントベース取り付け時:69](突起部含まず) 視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141° トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画[パーキングモード時]) 撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【FullHD】高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)【HD】高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)【D1】高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps) F値2 接続コード9m 記録範囲日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル(※セーフティレーダー接続時のみ) 圧縮方法録画AVI(H.264)、静止画JPEG 記録画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 画角【FullHD】本体カメラ:水平117.9°/垂直62.2°/対角141.2°、別体カメラ:水平114°/垂直61°/対角141°【HD】本体カメラ:水平117.9°/垂直62.2°/対角141.2°、別体カメラ:水平114°/垂直61°/対角141°【D1】本体カメラ:水平94°/垂直62.2°/対角115°、別体カメラ:水平93°/垂直61°/対角112° 動作温度範囲(℃)-10~60 映像出力有り GPS無し
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

用途対応機種のフロントカメラ用カメラケーブルです。 長さ(m)0.8
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
1セット
699 税込769
10日以内出荷

前後2カメラドライブレコーダーDRY-TW7600dにて電源直結コードを使わずにシガーソケットから電源をとることができます。
コード長さ(m)4
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

180°+180°の2カメラ 360°録画モデル!1.44液晶付きで設定や映像確認ができます。 スーパーキャパシタ搭載!micro SDカードメンテナンスフリーで安心。 前方カメラ、車内カメラ共にフルハイビジョン200万画素の高画質!ナイトクリアVer.2で搭載で少ない光量でも鮮明な映像を録画できます。 白トビや黒ツブレを抑えるHDR(ハイダイナミックレンジ)も前方カメラ、車内カメラ共に搭載。 パーキングモードは最大12時間録画!常時録画とモーション(動体検知)を搭載!SONY製STARVIS IMX307を搭載。 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。LED信号機に対応。耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ。3Gセンサーが付いてるから録画のタイミングを逃さない。 GPSお知らせ機能で速度取締機やゾーン30等を警告できます。準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。 災害・危機管理通報サービス『災危通報』対応。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。 12/24V車対応。32GBマイクロSDカード付属。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスB セット内容ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース(GPSユニット)(両面テープが貼り付けてあります)、ボールジョイント、コードクリップ×5、32GB microSDカード クラス10/SDHC規格準拠(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書 本体質量(g)98 電源電圧(V)DC12/24 外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時無し 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×30×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 92(H) 液晶パネル1.44インチ 保証期間3年 視野角水平188.6°・垂直102.8°・対角190° トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値2 画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 画角【FullHD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【HD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【D1】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190° 動作温度範囲(℃)-10~+60 画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG GPS有り
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。 タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。 2Aヒューズモデル。 1年保証、日本製
質量(g)143 コード長さ(m)DC OUT :5.0、DC IN:1.0 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×15(コード部除く) プラグΦ3.5(3極) 内蔵ヒューズ2A 管ヒューズ×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

日本製3年保証のドライブレコーダー機能付きデジタルインナーミラー。 後席の荷物やフリップダウンモニターで後方が見えない場合に後方の視界を広く見やすくできます。夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できるSTARVIS IMX307を搭載。200万画素のフルハイビジョンで細部までくっきりとした映像で記録でき、HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。 オプション品(GDO-38)のフロントカメラを接続で前方と後方の同時録画が可能です。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 大容量64GBのmicroSDカード(クラス10)が付属します。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となるメンテフリー機能搭載しています。 安心のGPSおしらせ機能 ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。 最大12時間録画可能/パーキングモードを搭載 常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスA セット内容デジタルインナーミラー、リアカメラ、DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(リアカメラ用)、リアカメラ用ボールジョイント(ストレート)、両面テープ(ガラス用)、両面テープ、両面テープ(GPSユニット用)、GPSユニット、カメラ接続コード、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書 質量(g)本体:362、別体カメラ:19 コード長さ(m)カメラ接続:9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×24×76.3(突起部含まず)、別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H) 電源電圧(V)DC12/24 外部出力外部映像出力:無し 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) 保証期間3年 視野角水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2° トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値2 画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 画角【FullHD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【HD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【D1】水平94°・垂直62.2°・対角115° 動作温度範囲(℃)-10~+60 画像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG GPS有り
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

セルスタードライブレコーダー
RoHS
前方、後方を370万画素の超高画質で同時録画できる夜間撮影に強いドライブレコーダー。 STARVIS IMX335搭載!前方、後方で370万画素の超高画質録画、スモークガラス(リア)に対応! 本体カメラと別体カメラは、HDR+ナイトクリアによる画像補正で夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。 前方、後方370万画素。マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。64GBマイクロSDカード付属。 準天頂衛星みちびきに対応。 オービスなどの速度取締機、ゾーン30、高速道逆走注意エリアなどGPSお知らせ機能を搭載。お知らせ機能のGPSデータは無料更新。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告 ・車間距離保持警告 ・車線逸脱警告)。 安全運転支援機能に別体カメラによる後方キャッチ機能を搭載!設定速度で走行時、後車が接近(煽り運転)すると、危険と判断し、警告音やイベント録画をおこないます。 死角検知機能を新搭載!後方、左右からの車の接近をおしらせします。警告時はアイコンが表示されます。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.45インチ画面タッチパネル液晶操作。 画面を時計又は速度にすることが可能。 耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で前方、後方の駐車監視録画も可能。エンジンOFFで12時間連続録画 又はモーション(カメラが動作を検知した時の前後を記録)録画から選択。 駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。 自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、インターネット、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスA セット内容ドライブレコーダー本体、別体カメラ、直結配線DCコード(3極)5m、マウントベース(本体用)(両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります)、マウントベース(別体カメラ用)、カメラ接続コード、ボールジョイント(本体用)、ボールジョイント(別体カメラ用)、両面テープ(本体用)、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、両面テープ(別体カメラ用)、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書 質量(g)本体:109、別体カメラ:21 コード長さ(m)カメラ接続:9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:94×25×54(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 85(H)、別体カメラ:35×16×35(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H) 電源電圧(V)DC12/24 外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)・64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして左記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上 液晶パネル2.45インチワイド液晶 保証期間3年 視野角本体カメラ:水平108.6°・垂直78.1°・対角148.6°、別体カメラ:水平119.1°・垂直81.5°・対角160.0° トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子500万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【WQHD】高画質(15Mbps)、標準(12Mbps)、低画質(10Mbps)、【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4Mbps)、低画質(2Mbps) F値2 画素数370万画素(WQHD)、200万画素(FullHD)、100万画素(HD) RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 画角【WQHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【FullHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【HD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1° 動作温度範囲(℃)-10~+60 画像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG GPS有り
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

本製品は車載バッテリーの常時電源/ヒューズボックスに接続することで ドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。 車のエンジンを切った後にも常時電源/ヒューズボックス(BAT接続の場合) 供給することができ、防犯検知機能を持つ製品に対応。
仕様(出力電圧保護遮断)12V:11.8V以下、24V:23.8以下 長さ(m)約4 定格電圧(V)DC12~24 定格出力電流(A)MAX:1.8 対応機種GoSafe 130、GoSafe 372、GoSafe 268、GoSafe 372V2、GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe S30SE、GoSafe 388mini、GoSafe 30G、GoSafe D11、GoSafe D11GPS、GoSafe 34G、GoSafe S36GS1、GoSafe S36G、GoSafe M790S1、GoSafe S70GS1、GoSafe 372V3 定格出力電圧(V)5
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

一見、ドライブレコーダーに見えないので「撮る」を気にせずに「撮影」ができる! もしもの時に証拠を残す自転車用ドライブレコーダーです。 8LEDライト機能付きで、暗い場所の撮影にも対応! 通勤・通学・お買い物・サイクリングなど、自転車人気のタイミングだからこそ、万が一の事故やトラブルの時に映像で証拠をしっかり残します。 かんたん設置!付属のスタンドで自転車に取り付け、ボタンを押すだけで撮影が始まります! また、自動上書き機能でメモリーカードの交換も不要です。 自転車から取り外し、普通のビデオカメラとしてもご使用いただけます。
質量(g)(約)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)12×3.2×3.2 素材本体:ABS樹脂、アルミニウム 、強化レンズ
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

適合するセルスター製ドライブレコーダーに接続して、別体カメラからの映像を録画することができます。FullHD200万画素、HDR、ナイトクリアVer2搭載。カメラ接続コード9mが付属。
質量(g)19 コード長さ(m)9(カメラ接続コード(片側ストレート)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×16×34.5[マウントベース取付時 59(H)] 画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 パステルピンクカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。
パステルピンク小 寸法(幅W×高さH)(mm)135×43
1個
599 税込659
3日以内出荷

セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 パステルグリーンカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。
パステルグリーン 寸法(幅W×高さH)(mm)90×90
1個
499 税込549
3日以内出荷

DENSO(デンソー)ドライブレコーダー
デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダー 法人様向けにも考えられたソフト・オプションも有ります
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

DENSO(デンソー)GPSアンテナ
デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダーFD-20用 GPSアンテナオプション
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

GDR E5xx/S550をフロントガラスへ取り付けるマウントです。 破損時や増設時にご使用ください。
適合GDR W180、GDR E530Z、GDR E530、GDR S550、GDR E560、Dash Cam 46Z
1個
2,290 税込2,519
3日以内出荷

BRAITH(ブレイス)ドラレコステッカー
RoHS
簡単貼るだけの、あおり運転抑止ステッカー。
用途迷惑運転、危険運転の抑止に! 幅(mm)165 高さ(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
579 税込637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄黄地/黒・黄色文字・絵 文字内容ドライブレコーダー後方録画中 取付け方法ステッカー
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!
用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力! 材質塩ビシート 寸法(mm)1)140×70(1枚)、2)93×93(2枚)、3)32×32(2枚)、計5枚 表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷) 使用場所屋外/屋内
1セット
869 税込956
当日出荷

4メートルの5V出力 裏取電源配線です。駐車監視電源ケーブル 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がL型の右向き 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷