絞り込み
取付方式
- 分離型(1)
画素数
- 100万~200万未満(1)
- 300万~500万未満(1)
記録メディア
- microSDHCカード(2)
- microSDXCカード(1)
- その他(1)
モニターサイズ
- 3
- 1.3(1)
- 1.44(1)
- 1.5(5)
- 2(8)
- 2.2(1)
- 2.23(2)
- 2.4(10)
- 2.45(2)
- 2.7(19)
- 3.5(3)
- 10(4)
- 10.2(1)
- 10.66(3)
- 10.88(3)
- 11(2)
- 11.26(1)
- 11.88(1)
- 12(3)
- その他(9)
- モニターサイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- carrozzeria(1)

ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き
(33件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ販売区分業務用
SONYセンサー搭載 前方4K+後方200万画素 2カメラドライブレコーダー
ブロードウォッチ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷前方4K、後方1080Pで超高画質のドライブレコーダー 前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質 後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能 夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視! 信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。 フロントガラスもバックカメラも超広角 フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用 多彩な機能 サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、 タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。用途4K映像や音声などを記録する車載装置付属品バックカメラ、カーシガー電源、スタンド材質ABS寸法(mm)約90x50x35質量(g)約65(スタンド除く)電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX)LCD仕様3.0インチ音声録音ありケーブル長(cm)バックカメラ:約580メモリーカード最大128GB画角(撮影)前方約150度、後方約130度